Page 162 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 162
Siklócsapágyak (csapágycsészék és perselyek)
DP4TM nyomóalátét
Korszerű, az ELV és RoSH előírásokat teljesítő, erős acél hordozófelülettel kombinált, ólommentes siklóréteg jó kenési tulajdonságokat biztosít. A DP4TM kiváló kent
kopási és súrlódási tulajdonságokkal rendelkezik, a vegyi anyagoknak jól ellenáll
és kenés nélkül üzemeltetve is jó kopásállóságot mutat. A szabványos méretek
nagy választékában kapható DP4TM természetes választás lehet az általános ipari alkalmazások széles körében. Rendelésre egyedi alakban és méretekben is kiszállítjuk.
Alkalmazhatóság:
Száraz = Jó
Olajkenés = Nagyon Jó
Zsírkenés = Jó
Vízkenés = Kevésbé Jó
techn.folyadék kenés = Jó
DU® nyomóalátét
PTFE és Pb alapú, önkenő tulajdonsággal rendelkező, erős acél hordozófelülettel kombinált siklóréteg. A DU® a terhelést, a siklási sebességet és az üzemi hőmérsékletet tekintve széles területen alkalmazható, és nagyon jó kopási és súrlódási tulajdonságokkal rendelkezik. Szabványos méretek széles választékában és korrózióálló bronz hordozófelülettel is kapható (DU-BTM). A 1956-os bevezetése óta a DU® iparági normát képvisel. Rendelésre egyedi alakban és méretekben is kiszállítjuk.
1
Maximális statikus terhelés p
Maximális dinamikus terhelés p
Maximális csúszási sebesség szárazon v Maximális csúszási sebesség olaj kenéssel v Maximális pv tényező, szárazon
Maximális pv tényező olaj kenésnél
Maximális hőmérséklet T max
Minimális hőmérséklet T min
Súrlódási együttható f, szárazon
Súrlódási együttható f, olajkenésnél
Tengely felületi minőség Ra, száraz működésnél Tengely keménység
250 140 2,5 5
1
10
+280
-200
0.04 - 0.25 0.02 - 0.08 0,4 ± 0,1 μm >200
Alkalmazhatóság:
Száraz = Nagyon Jó
Olajkenés = Jó
Zsírkenés = Kevésbé Jó
Vízkenés = Kevésbé Jó techn.folyadék kenés = Kevésbé Jó
Maximális statikus terhelés p
Maximális dinamikus terhelés p
Maximális csúszási sebesség szárazon v
Maximális pv tényező, szárazon, folyamatos működéssel Maximális pv tényező, szárazon, szakaszos működéssel Maximális hőmérséklet T max
Minimális hőmérséklet T min
Súrlódási együttható f, szárazon
Súrlódási együttható f, olajkenésnél
Tengely felületi minőség Ra, száraz működésnél
Tengely keménység
250
140
2,5
1,8
3,5
+280
-200
0.02 - 0.25
0.02 - 0.12
0,4 ± 0,1 μm
hardened and unhardened possible
Teljes Egységár magasság €
1,5 mm ***
1,5 mm 1,36
1,5 mm 1,41
1,5 mm 0,72
1,5 mm 1,97
1,5 mm ***
1,5 mm 2,18
1,5 mm 2,54
1,5 mm 3,05
1,5 mm 3,17
1,5 mm ***
1,5 mm ***
1,5 mm ***
2 mm ***
2 mm ***
2 mm 12,95
Rendelési Kód
C6139041
C2274344
C2885093
C3477037
C6142201
C2296677
C1186458
C6142202
C3328671
C6142203
C4078514
C6142204
C1091943
C6142205
C6142206
C2602334
Része Szám
WC08DP4
WC10DP4
WC12DP4
WC14DP4
WC16DP4
WC18DP4
WC20DP4
WC22DP4
WC24DP4
WC25DP4
WC30DP4
WC35DP4
WC40DP4
WC45DP4
WC50DP4
WC60DP4
Furatátmérő (d, dw)
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
26 mm
28 mm
32 mm
38 mm
42 mm
48 mm
52 mm
62 mm
Külső átmérő (D;Dg)
20 mm
24 mm
26 mm
30 mm
32 mm
36 mm
38 mm
42 mm
44 mm
48 mm
54 mm
62 mm
66 mm
74 mm
78 mm
90 mm
Teljes Egységár Rendelési magasság € Kód
Része Szám
WC08DU
WC10DU
WC12DU
WC14DU
WC16DU
WC18DU
WC20DU
WC22DU
WC24DU
WC25DU
WC30DU
WC35DU
WC40DU
WC45DU
WC50DU
WC60DU
Furatátmérő (d, dw)
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
26 mm
28 mm
32 mm
38 mm
42 mm
48 mm
52 mm
62 mm
Külső átmérő (D;Dg)
20 mm
24 mm
26 mm
30 mm
32 mm
36 mm
38 mm
42 mm
44 mm
48 mm
54 mm
62 mm
66 mm
74 mm
78 mm
90 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
2 mm
2 mm
2 mm
1,65 C0015089
1,73 C0019399
1,75 C0015090
2,01 C0015091
*** C0015092
2,56 C0015093
2,64 C0015094
*** C0033293
*** C0019430
*** C0019432
4,66 C0019397
*** C0019451
6,26 C0019382
*** C0019442
*** C0019391
14,16 C0019446
150
www.brammer.biz
Csapágyak
63455
63456
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek