Page 161 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 161
Siklócsapágyak (csapágycsészék és perselyek)
GAR-MAX® csapágypersely
Szálerősített anyag, önkenő PTFE-alapú siklóréteggel. Nagy terhelhetőségű, ütés- és szennyezésálló anyag, jól tűri az egytengelyűségtől való eltérést, kiváló súrlódási és kopási tulajdonságokkal rendelkezik. A GAR-MAX® karbantartásmentes megoldást jelent nagy igénybevételt jelentő környezetben és alkalmazásoknál. Szabványos hengeres csapágyperselyek széles választékában kapható. Rendelésre egyedi alakban és tulajdonságokkal is kiszállítjuk.
Maximális statikus terhelés p
210
Maximális dinamikus terhelés p
140
Maximális csúszási sebesség szárazon v
0,13
Maximális pv tényező, szárazon
1,05
Maximális hőmérséklet T max
+160
Minimális hőmérséklet T min
-195
Súrlódási együttható f, szárazon
0.05 - 0.30
Tengely felületi minőség Ra
0,15 - 0,40 μm
Tengely keménység normál működésnél
>350
Tengely keménység, működési élettartam >2000 üzemóra
>480
Alkalmazhatóság:
Száraz = Nagyon Jó
Olajkenés = Kevésbé Jó
Zsírkenés = Kevésbé Jó
Vízkenés = Kevésbé Jó techn.folyadék kenés = Kevésbé Jó
Rendelési Kód
C6142294
C6142295
C6142296
C6142297
C6142298
C6142299
C6142300
C6142301
C6142302
C6142303
C6142304
C6142305
C6142306
C6142307
C6142308
C6142309
C6142310
C6142311
C6142312
C6142313
C4180916
C4257256
C6142314
C6142319
C6142315
C6142316
C6142317
C6142318
C6142320
C6142321
C4988949
Része Szám
162020GM
202415GM
202420GM
202425GM
222620GM
222625GM
253020GM
253025GM
253030GM
283422GM
303620GM
303630GM
303636GM
303640GM
303650GM
354130GM
354135GM
354140GM
354150GM
404820GM
404830GM
404840GM
404850GM
455330GM
455340GM
455345GM
455350GM
455360GM
505830GM
505840GM
505850GM
Belső átmérő
16 mm
20 mm
20 mm
20 mm
22 mm
22 mm
25 mm
25 mm
25 mm
28 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
50 mm
Külső átmérő (Do)
20 mm
24 mm
24 mm
24 mm
26 mm
26 mm
30 mm
30 mm
30 mm
34 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
41 mm
41 mm
41 mm
41 mm
48 mm
48 mm
48 mm
48 mm
53 mm
53 mm
53 mm
53 mm
53 mm
58 mm
58 mm
58 mm
Szélesség B
20 mm
15 mm
20 mm
25 mm
20 mm
25 mm
20 mm
25 mm
30 mm
22 mm
20 mm
30 mm
36 mm
40 mm
50 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
30 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
30 mm
Egységár Rendelési € Kód
*** C6142322
*** C6142323
*** C6142324
*** C6142325
*** C6142326
*** C6142327
*** C6142328
*** C6142329
*** C2149084
*** C6142330
*** C6142331
*** C6142332
*** C2830252
*** C6142333
*** C6142334
*** C6142335
*** C6142336
*** C6142337
*** C6142338
*** C6142339
*** C6142340
*** C6142341
*** C4133590
*** C6142342
*** C6142343
*** C6142344
*** C6142345
*** C2830094
*** C4169739
Része Szám
505860GM
556330GM
556340GM
556360GM
607030GM
607040GM
607045GM
607050GM
607060GM
657550GM
708040GM
708050GM
708055GM
708060GM
708070GM
708080GM
758550GM
758560GM
758570GM
758580GM
809050GM
809060GM
809070GM
809080GM
859560GM
859580GM
9010570GM
10011580GM
100115100GM
Belső átmérő
50 mm
55 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
65 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
90 mm
100 mm
100 mm
Külső átmérő (Do)
58 mm
63 mm
63 mm
63 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
75 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
95 mm
95 mm
105 mm
115 mm
115 mm
Egységár Szélesség B €
60 mm ***
30 mm ***
40 mm ***
60 mm ***
30 mm ***
40 mm ***
45 mm ***
50 mm ***
60 mm ***
50 mm ***
40 mm ***
50 mm ***
55 mm ***
60 mm ***
70 mm ***
80 mm *** 1 50 mm ***
60 mm ***
70 mm ***
80 mm ***
50 mm ***
60 mm ***
70 mm ***
80 mm ***
60 mm ***
80 mm ***
70 mm ***
80 mm ***
100 mm ***
40 mm ***
50 mm ***
www.brammer.biz
149
Csapágyak
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
63452