Page 158 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 158
Siklócsapágyak (csapágycsészék és perselyek)
DU® csapágypersely
PTFE és Pb alapú, önkenő tulajdonsággal rendelkező, erős acél hordozófelülettel kombinált siklóréteg. A DU® a terhelést, a siklási sebességet és az üzemi hőmérsékletet tekintve széles területen alkalmazható, és nagyon jó kopási és súrlódási tulajdonságokkal rendelkezik. Szabványos méretek széles választékában és korrózióálló bronz hordozófelülettel is kapható (DU-BTM). A 1956-os bevezetése óta a DU® iparági normát képvisel. Rendelésre egyedi alakban és méretekben is kiszállítjuk.
Maximális statikus terhelés p
250
Maximális dinamikus terhelés p
140
Maximális csúszási sebesség szárazon v
2,5
Maximális pv tényező, szárazon, folyamatos működéssel
1,8
Maximális pv tényező, szárazon, szakaszos működéssel
3,5
Maximális hőmérséklet T max
+280
Minimális hőmérséklet T min
-200
Súrlódási együttható f, szárazon
0.02 - 0.25
Súrlódási együttható f, olajkenésnél
0.02 - 0.12
Tengely felületi minőség Ra, száraz működésnél
0,4 ± 0,1 μm
Tengely keménység
hardened and unhardened possible
Alkalmazhatóság:
Száraz = Nagyon Jó
Olajkenés = Jó
Zsírkenés = Kevésbé Jó
Vízkenés = Kevésbé Jó techn.folyadék kenés = Kevésbé Jó
1
Rendelési Kód
C0033239
C0033241
C0019461
C0033597
C0019411
C0019407
C0019398
C0019405
C0019400
C0019373
C0019374
C0014911
C0033245
C0016694
C0014913
C0033248
C0019375
C0014651
C0019386
C0019435
C0014915
C0014916
C0030377
C0014917
C0019408
C0014918
C0019377
C0016697
C0019389
Része Szám
0203DU
0303DU
0305DU
0404DU
0406DU
0505DU
0606DU
0610DU
0808DU
0810DU
1008DU
1010DU
1210DU
1212DU
1215DU
1410DU
1415DU
1515DU
1520DU
1610DU
1615DU
1620DU
1810DU
1815DU
2010DU
2015DU
2020DU
2215DU
2220DU
Belső átmérő
2 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
15 mm
15 mm
16 mm
16 mm
16 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
20 mm
22 mm
22 mm
Külső átmérő (Do)
3,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
7 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
17 mm
17 mm
18 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
23 mm
23 mm
23 mm
25 mm
25 mm
Szélesség B
3 mm
3 mm
5 mm
4 mm
6 mm
5 mm
6 mm
10 mm
8 mm
10 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
15 mm
10 mm
15 mm
15 mm
20 mm
10 mm
15 mm
20 mm
10 mm
15 mm
10 mm
15 mm
20 mm
15 mm
20 mm
Egységár Rendelési € Kód
*** C0019410
*** C0033251
*** C0019383
*** C0014921
*** C0014922
*** C0014923
*** C0014924
*** C0014925
*** C0019393
*** C0014926
0,85 C0014927
0,84 C0014928
1,36 C0019380
*** C0014930
1,51 C0016699
1,46 C0014674
1,64 C0014931
1,60 C0014932
1,60 C0014933
1,42 C0033263
1,68 C0033067
1,82 C0014936
1,60 C0019422
1,72 C0019381
1,89 C0038996
1,91 C0019418
*** C0032983
2,06 C0033273
2,38 C0019441
Része Szám
2230DU
2415DU
2420DU
2515DU
2525DU
3020DU
3030DU
3040DU
3240DU
3520DU
3530DU
4020DU
4050DU
4530DU
4550DU
5020DU
5040DU
5540DU
6040DU
6070DU
6530DU
7050DU
7070DU
8060DU
8080DU
90100DU
95100DU
10060DU
100115DU
Belső átmérő
22 mm
24 mm
24 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
30 mm
32 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
55 mm
60 mm
60 mm
65 mm
70 mm
70 mm
80 mm
80 mm
90 mm
95 mm
100 mm
100 mm
Külső átmérő (Do)
25 mm
27 mm
27 mm
28 mm
28 mm
34 mm
34 mm
34 mm
36 mm
39 mm
39 mm
44 mm
44 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
60 mm
65 mm
65 mm
70 mm
75 mm
75 mm
85 mm
85 mm
95 mm
100 mm
105 mm
105 mm
Egységár Szélesség B €
30 mm 2,99
15 mm 2,15
20 mm 2,63
15 mm 2,36
25 mm 3,09
20 mm 2,79
30 mm 3,90
40 mm 4,66
40 mm 4,96
20 mm 3,22
30 mm 4,31
20 mm 3,27
50 mm 6,11
30 mm ***
50 mm ***
20 mm ***
40 mm 8,01
40 mm 9,48
40 mm 9,62
70 mm ***
30 mm ***
50 mm ***
70 mm 19,43
60 mm ***
80 mm ***
100 mm ***
100 mm ***
60 mm 31,88
115 mm ***
146
www.brammer.biz
Csapágyak
63447