Page 159 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 159
Siklócsapágyak (csapágycsészék és perselyek)
DP4-BTM csapágypersely
A korszerű, az ELV és RoSH előírásokat teljesítő, korrózióálló bronz hordozófelülettel kombinált ólommentes siklóréteg jó kenési tulajdonságokat biztosít. A DP4-BTM kiváló kent kopási és súrlódási tulajdonságokkal rendelkezik, a vegyi anyagoknak
jól ellenáll és kenés nélkül üzemeltetve is jó kopásállóságot mutat. A szabványos méretek nagy választékában kapható DP4BTM kiváló választás víz alatti vagy kültéri alkalmazásokhoz. Rendelésre egyedi alakban és méretekben is kiszállítjuk. Alkalmazhatóság:
Maximális statikus terhelés p
140
Maximális dinamikus terhelés p
140
Maximális csúszási sebesség szárazon v
2,5
Maximális csúszási sebesség olaj kenéssel v
5
Maximális pv tényező, szárazon
1
Maximális pv tényező olaj kenésnél
10
Maximális hőmérséklet T max
+280
Minimális hőmérséklet T min
-200
Súrlódási együttható f, szárazon
0.04 - 0.25
Súrlódási együttható f, olajkenésnél
0.02 - 0.08
Tengely felületi minőség Ra, száraz működésnél
0,4 ± 0,1 μm
Tengely keménység
>200
Száraz = Jó
Olajkenés = Nagyon Jó Zsírkenés = Jó
Vízkenés = Jó techn.folyadék kenés = Jó
Rendelési Kód
C6142207
C6142208
C6142209
C6142210
C6142211
C1186338
C3009700
C6142212
C6142213
C6142214
C0904225
C6142215
C6142216
C6142217
C3925525
C6142218
C6142219
C6142220
C6142221
C6142222
C6142223
C6142224
C3584014
C6142225
C6142226
C6142227
C6142228
C4001662
C6142229
C6142230
Része Szám
0404DP4B
0410DP4B
0505DP4B
0510DP4B
0606DP4B
0610DP4B
0808DP4B
0812DP4B
1010DP4B
1212DP4B
1415DP4B
1525DP4B
1615DP4B
1825DP4B
2020DP4B
2215DP4B
2525DP4B
3020DP4B
3520DP4B
4030DP4B
4050DP4B
4530DP4B
5040DP4B
5060DP4B
5540DP4B
6040DP4B
6070DP4B
6570DP4B
7070DP4B
8060DP4B
Belső átmérő
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
40 mm
45 mm
50 mm
50 mm
55 mm
60 mm
60 mm
65 mm
70 mm
80 mm
Külső átmérő (Do)
5,5 mm
5,5 mm
7 mm
7 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
17 mm
18 mm
20 mm
23 mm
25 mm
28 mm
34 mm
39 mm
44 mm
44 mm
50 mm
55 mm
55 mm
60 mm
65 mm
65 mm
70 mm
75 mm
85 mm
Egységár Szélesség B €
4 mm ***
10 mm ***
5 mm ***
10 mm ***
6 mm ***
10 mm 1,84
8 mm ***
12 mm ***
10 mm ***
12 mm ***
15 mm ***
25 mm ***
*** 1 25 mm ***
15 mm
20 mm ***
15 mm ***
25 mm ***
20 mm ***
20 mm ***
30 mm ***
50 mm ***
30 mm ***
40 mm ***
60 mm ***
40 mm ***
40 mm ***
70 mm ***
70 mm ***
70 mm ***
60 mm ***
www.brammer.biz
147
Csapágyak
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
63448