Page 157 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 157
Siklócsapágyak (csapágycsészék és perselyek)
DP4TM csapágypersely
Korszerű, az ELV és RoSH előírásokat teljesítő, erős acél hordozófelülettel kombinált, ólommentes siklóréteg jó kenési tulajdonságokat biztosít. A DP4TM kiváló kent
kopási és súrlódási tulajdonságokkal rendelkezik, a vegyi anyagoknak jól ellenáll
és kenés nélkül üzemeltetve is jó kopásállóságot mutat. A szabványos méretek
nagy választékában kapható DP4TM természetes választás lehet az általános ipari alkalmazások széles körében. Rendelésre egyedi alakban és méretekben is kiszállítjuk.
Alkalmazhatóság:
Száraz = Jó
Olajkenés = Nagyon Jó
Zsírkenés = Jó
Vízkenés = Kevésbé Jó
techn.folyadék kenés = Jó
Maximális statikus terhelés p
250
Maximális dinamikus terhelés p
140
Maximális csúszási sebesség szárazon v
2,5
Maximális csúszási sebesség olaj kenéssel v
5
Maximális pv tényező, szárazon
1
Maximális pv tényező olaj kenésnél
10
Maximális hőmérséklet T max
+280
Minimális hőmérséklet T min
-200
Súrlódási együttható f, szárazon
0.04 - 0.25
Súrlódási együttható f, olajkenésnél
0.02 - 0.08
Tengely felületi minőség Ra, száraz működésnél
0,4 ± 0,1 μm
Tengely keménység
>200
Rendelési Kód
C6142179
C6142180
C0741198
C6142181
C3933669
C2431537
C0047851
C0332156
C0048413
C2582894
C0734514
C0038767
C0036591
C0034926
C0034927
C0047984
C0288118
C3007082
C2432894
C0047987
C0036041
C0224882
C0906047
C0047988
C6142182
C0035021
C0035022
C6142183
C6142184
C0287682
Része Szám
0203DP4
0303DP4
0305DP4
0404DP4
0406DP4
0505DP4
0606DP4
0610DP4
0808DP4
0810DP4
1008DP4
1010DP4
1210DP4
1212DP4
1215DP4
1410DP4
1415DP4
1515DP4
1520DP4
1610DP4
1615DP4
1620DP4
1810DP4
1815DP4
2010DP4
2015DP4
2020DP4
2215DP4
2220DP4
2230DP4
Belső átmérő
2 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
15 mm
15 mm
16 mm
16 mm
16 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
20 mm
22 mm
22 mm
22 mm
Külső átmérő (Do)
3,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
7 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
17 mm
17 mm
18 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
23 mm
23 mm
23 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Szélesség B
3 mm
3 mm
5 mm
4 mm
6 mm
5 mm
6 mm
10 mm
8 mm
10 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
15 mm
10 mm
15 mm
15 mm
20 mm
10 mm
15 mm
20 mm
10 mm
15 mm
10 mm
15 mm
20 mm
15 mm
20 mm
30 mm
Egységár Rendelési € Kód
*** C6142185
*** C6142186
*** C0456148
*** C0035962
1,55 C0039288
1,51 C2803218
1,58 C0055294
*** C0224895
1,66 C2803245
1,81 C0590893
*** C0050842
*** C0048898
*** C0286190
*** C0039905
*** C1191375
*** C0053171
*** C6142187
*** C0048866
*** C6142188
*** C0332720
*** C6142189
*** C6142190
*** C6142191
*** C6142192
*** C6142193
*** C0755745
*** C2423122
*** C6142194
*** C0287468
*** C6142195
Része Szám
2415DP4
2420DP4
2515DP4
2525DP4
2530DP4
3020DP4
3030DP4
3040DP4
3240DP4
3520DP4
3530DP4
4020DP4
4030DP4
4050DP4
4530DP4
4550DP4
5020DP4
5040DP4
5540DP4
6040DP4
6070DP4
6530DP4
7050DP4
7070DP4
8060DP4
8080DP4
90100DP4
95100DP4
10060DP4
100115DP4
Belső átmérő
24 mm
24 mm
25 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
30 mm
32 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
55 mm
60 mm
60 mm
65 mm
70 mm
70 mm
80 mm
80 mm
90 mm
95 mm
100 mm
100 mm
Külső átmérő (Do)
27 mm
27 mm
28 mm
28 mm
28 mm
34 mm
34 mm
34 mm
36 mm
39 mm
39 mm
44 mm
44 mm
44 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
60 mm
65 mm
65 mm
70 mm
75 mm
75 mm
85 mm
85 mm
95 mm
100 mm
105 mm
105 mm
Egységár Szélesség B €
15 mm ***
20 mm ***
15 mm 2,72
25 mm ***
30 mm ***
20 mm ***
30 mm ***
40 mm ***
40 mm ***
20 mm ***
30 mm ***
20 mm ***
30 mm ***
*** 1 30 mm ***
50 mm
50 mm ***
20 mm ***
40 mm ***
40 mm ***
40 mm ***
70 mm ***
30 mm ***
50 mm ***
70 mm ***
60 mm ***
80 mm ***
100 mm ***
100 mm ***
60 mm ***
115 mm ***
www.brammer.biz
145
Csapágyak
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
63446