Page 131 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 131
Sikló támcsapágy- házak
RSHEY házas támcsapágy egységek
Öntöttvas házas feszítőcsapágy egységek, fej nélküli csavarral a belső gyűrűben, R tömítés.
Rendelési Kód
C0030193
C0020692
C0026895
C0031095
C0020238
C0030361
C0031692
C0020693
C0020237
C0050510
Része Szám
RSHEY15
RSHEY17
RSHEY20-N
RSHEY25-N
RSHEY30-N
RSHEY35-N
RSHEY40-N
RSHEY50-N
RSHEY55
RSHEY60-N
Belső átmérő
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
55 mm
60 mm
Teljes magasság
57 mm
57 mm
64 mm
70 mm
82 mm
93 mm
99 mm
115 mm
125 mm
140 mm
Szélesség (B)/Érték
63 mm
63 mm
65 mm
70 mm
98 mm
103 mm
116 mm
135 mm
150 mm
150 mm
Csavarfurat központ távolságok
47 mm
47 mm
50,8 mm
50,8 mm
76,2 mm
82,6 mm
88,9 mm
101,6 mm
118 mm
118 mm
Központ magasság
30,2 mm
30,2 mm
33,3 mm
36,5 mm
42,9 mm
47,6 mm
49,2 mm
57,2 mm
64 mm
69,9 mm
Egységár €
27,54
31,78
31,27
33,47
46,26
59,98
70,87
79,44
89,70
177,13
Life-Lube támcsapágy egységek - PNP/LP99 sorozatok
A Life-Lube® csapágyházak hőre lágyuló PBT gyantából készülnek, amelyek korrózióállóságuk mellett, ellenállnak a mosószereknek és vegyszerek széles skálájának. A csapágybélések rozsdamentes acélból készülnek, ami fokozott védelmet biztosít a korrózió ellen. Az egységek támcsapágy, kétcsavaros peremmel ellátott, négycsavaros peremmel ellátott, illetve felemelhető konfigurációban állnak rendelkezésre és képesek kiigazítani a beszerelésből származó kezdeti eltérést.
• Hőre lágyuló gyantából készült ház
• Rozsdamentes acél csapágybélés
• Molded-Oil kenési technológiával
• Valamennyi fém komponens rozsdamentes acélból készült • Kiigazítja a kezdeti eltérést
• Üzemi hőmérséklet: -20°C - +80°C
hatékony tömítés-elhelyezésEgyszerű beszerelés
Rendelési Kód
C2137118
C2137119
C2137121
Része Szám
PNP20/LP99
PNP25/LP99
PNP30/LP99
Tengelyátmérő
20 mm
25 mm
30 mm
Központ Csavarfurat köz- magasság pont távolságok
33,3 mm 94,9 mm
36,5 mm 104,9 mm
Egységár Rendelési € Kód
*** C2137122
*** C2141678
Része Szám
PNP35/LP99
PNP40/LP99
Tengelyátmérő
35 mm
40 mm
Központ magasság
47,6 mm
49,2 mm
Csavarfurat köz- pont távolságok
126,9 mm
136,8 mm
Egységár €
***
***
42,9 mm 118,9 mm ***
Self-Lube támcsapágy egységek - MP sorozat
A Self-Lube® csapágyakhoz öntöttvas, sajtolt acél vagy szintetikus gumi házak széles választékát biztosítjuk, gömbölyű külső profilú Self-Lube® csapágybélések teljes választékával felszerelve.
• Kezdeti eltérés kiigazítása
• Alapkonfigurációban kenési funkció
• Hatékony tömítés-elhelyezés
• Minőségi vasöntvény ház
• Zárócsavar - excenter-gyűrűs és kúpfuratos zárókészülékek is rendelkezésre állnak
• Egyszerű beszerelés
• Opcióként tripla fésűs tömítés és olajszóró is rendelkezésre áll
• Opcióként magas és alacsony hőmérséklethez alkalmas csapágybéléseket is biztosítunk Nagy igénybevételre tervezett változat
1
Rendelési Kód
C0107004
C0048034
C0079649
C0062043
C0062038
C0062051
Része Szám
MP25
MP30
MP35
MP40
MP45
MP50
Tengelyátmérő
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
Központ magasság Rögzítőcsavar min távolság központok között
Rögzítőcsavar max távolság központok között
127,5 mm
136,5 mm
160 mm
172,5 mm
172,5 mm
178,5 mm
Egységár €
53,55
63,76
68,16
63,65
91,30
94,21
44,45 mm
47,6 mm
53,98 mm
58,72 mm
58,72 mm
63,5 mm
108,5 mm
121,5 mm
135 mm
145 mm
145 mm
162,5 mm
www.brammer.biz
119
Csapágyak
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
62968 62963 29310