Page 133 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 133
Peremes csapágyházak
GLCTE csapágyházak
Kétcsavaros peremes csapágyházak, öntöttvas, excentergyűrű, P tömítés.
Rendelési Kód
C0011460
C0011461
C0011462
C0011463
C0011464
Része Szám Belső átmérő
GLCTE12 12 mm
GLCTE15 15 mm
GLCTE17 17 mm
GLCTE20 20 mm
GLCTE25 25 mm
Csavarfurat központ távolságok
63,5 mm
63,5 mm
63,5 mm
71,4 mm
76,2 mm
Egységár Szélesség €
Rendelési Kód
C0011465
C0011466
C0011467
Része Szám
GLCTE30
GLCTE35
GLCTE40
Belső átmérő
30 mm
35 mm
40 mm
Csavarfurat központ Egységár távolságok Szélesség €
30,5 mm
30,5 mm
30,5 mm
33 mm
33,4 mm
30,85
32,76
32,78
32,68
37,60
90,5 mm
100 mm
119 mm
38,1 mm
42 mm
46,3 mm
46,34
50,88
62,35
FLCTEY csapágyházak
Kétcsavaros peremes csapágyházak, öntöttvas, fej nélküli csavarok a belső gyűrűben, P tömítés, újrakenési nyílás nélkül.
Rendelési Kód
C0028964
C0028881
C0029393
C0029347
C0011406
Része Szám
FLCTEY12
FLCTEY15
FLCTEY17
FLCTEY20
FLCTEY25
Belső átmérő
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
Csavarfurat köz- pont távolságok
63,5 mm
63,5 mm
63,5 mm
71,4 mm
76,2 mm
Egységár Szélesség €
Rendelési Kód
C0027034
C0027036
C0028818
Része Szám
FLCTEY30
FLCTEY35
FLCTEY40
Belső átmérő
30 mm
35 mm
40 mm
Csavarfurat köz- pont távolságok
90,5 mm
100 mm
119 mm
Szélesség
32,4 mm
37,9 mm
42,5 mm
Egységár €
39,40
46,64
56,14
24,4 mm
24,4 mm
24,4 mm
27 mm
29,4 mm
25,14
23,14
25,14
25,20
31,19
NSK-rögzítésű egységek - szögletes perem - NSK márka
Az NSK-rögzítésű egységek két alapkomponenst tartalmaznak: a csapágybélés és a ház. Minden egység egy egysoros, tömített, gömbölyű külső profilú golyóscsapágyból és egy kibővített, a támcsapágyra vagy a peremes házra erősített belső gyűrűből áll. A gömbölyű illesztés hordozza a kezdeti eltérést. • Kezdeti eltérés kiigazítása
• Alapkonfigurációban kenési
• funkcióhatékony tömítés-elhelyezés
• Alapkonfigurációban kiegészítő olajszórók • Csúcsminőségű vasöntvény ház
• A golyós csap beállítócsavarral zárható Egyszerű beszerelés
Rendelési Kód
C0045267
C0045268
C0045269
C0045270
C0045271
C0036446
C0045272
Része Szám
UCF201D1
UCF202D1
UCF203D1
UCF204D1
UCF205D1
UCF206D1
UCF207D1
Tengelyátmérő
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
Csavarfurat köz- pont távolságok
64 mm
64 mm
64 mm
64 mm
70 mm
83 mm
92 mm
Hossz Egységár négyzet €
Rendelési Kód
C0014524
C0045273
C0028171
C0045275
C0035936
Rendelési Kód
C0029444
C0036028
C0045323
C0045324
C0035932
Része Szám
UCF208D1
UCF209D1
UCF210D1
UCF211D1
UCF212D1
Része Szám
UCFL208D1
UCFL209D1
UCFL210D1
UCFL211D1
UCFL212D1
Tengelyátmérő
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
Tengelyátmérő
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
Csavarfurat köz- pont távolságok
102 mm
105 mm
111 mm
130 mm
143 mm
Csavarfurat köz- pont távolságok
144 mm
148 mm
157 mm
184 mm
202 mm
Hossz Egységár 1
86 mm
86 mm
86 mm
86 mm
95 mm
108 mm
117 mm
29,67
25,28
29,67
26,71
26,89
31,04
41,02
négyzet
130 mm
137 mm
143 mm
162 mm
175 mm
€
49,73
55,77
65,35
92,35
104,60
29735
NSK-rögzítésű egységek - ovális perem - NSK márka
Rendelési Kód
C0045317
C0045319
C0045321
C0036458
C0014535
C0028173
C0035763
Része Szám
UCFL201D1
UCFL202D1
UCFL203D1
UCFL204D1
UCFL205D1
UCFL206D1
UCFL207D1
Tengelyátmérő
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
Csavarfurat köz- pont távolságok
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
99 mm
117 mm
130 mm
Szélesség Egységár (B)/Érték €
Szélesség Egységár (B)/Érték €
113 mm
113 mm
113 mm
113 mm
130 mm
148 mm
161 mm
29,67
25,28
29,67
24,34
29,27
31,43
41,04
175 mm
188 mm
197 mm
224 mm
250 mm
50,32
53,39
65,35
99,07
119,35
www.brammer.biz
121
Csapágyak
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
29734 29313 29312