Page 132 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 132
Sikló támcsapágy- házak | Peremes csapágyházak
Self-Lube támcsapágy egységek - NP sorozat
A Self-Lube® csapágyakhoz öntöttvas, sajtolt acél vagy szintetikus gumi házak széles választékát biztosítjuk, gömbölyű külső profilú Self-Lube® csapágybélések teljes választékával felszerelve.
• Kezdeti eltérés kiigazítása
• Alapkonfigurációban kenési funkció
• Hatékony tömítés-elhelyezés
• Minőségi vasöntvény ház
• Zárócsavar - excenter-gyűrűs és kúpfuratos zárókészülékek is rendelkezésre állnak
• Egyszerű beszerelés
• Opcióként tripla fésűs tömítés és olajszóró is rendelkezésre áll
Opcióként magas és alacsony hőmérséklethez alkalmas csapágybéléseket is biztosítunk
Rendelési Kód
C0053065
C0033012
C0048822
C0059291
C0053651
C0059304
C0039237
Része Szám
NP20
NP25
NP30
NP35
NP40
NP45
NP50
Tengelyátmérő
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
Központ magasság
33,3 mm
36,5 mm
42,9 mm
47,6 mm
49,2 mm
54 mm
57,2 mm
Rögzítőcsavar min távolság központok között
88,5 mm
96,8 mm
108,5 mm
121,5 mm
127 mm
140,5 mm
154 mm
Rögzítőcsavar max távolság központok között
100,5 mm
112,7 mm
129,5 mm
136,5 mm
148 mm
154,5 mm
163 mm
Egységár €
21,44
23,09
32,78
92,29
***
85,91
56,98
Silver-Lube támcsapágy egységek - PNP sorozat
A Self-Lube® csapágyakhoz öntöttvas, sajtolt acél vagy szintetikus gumi házak széles választékát biztosítjuk, gömbölyű külső profilú Self- Lube® csapágybélések teljes választékával felszerelve.
• Hőre lágyuló gyantából készült ház
• Rozsdamentes acél csapágybélés
• Valamennyi fém komponens rozsdamentes acélból készült
• élelmiszeripari szabványoknak megfelelő kenőanyag, az USDA H1 követelmények szerint • Kezdeti eltérés kiigazítása
• Üzemi hőmérséklet: -20°C - +90°C
• Hatékony tömítés-elhelyezés
Egyszerű beszerelés
Rendelési Kód
C0143217
C0147162
C0141956
Része Szám
PNP20CR
PNP25CR
PNP30CR
Tengelyátmérő
20 mm
25 mm
30 mm
Központ Csavarfurat köz- magasság pont távolságok
33,3 mm 94,9 mm
36,5 mm 104,9 mm
42,9 mm 118,9 mm
Egységár Rendelési € Kód
111,01 C0149047
123,26 C0176142
147,60
Része Szám
PNP35CR
PNP40CR
Tengelyátmérő
35 mm
40 mm
Központ magasság
47,6 mm
49,2 mm
Csavarfurat köz- pont távolságok
126,9 mm
136,8 mm
Egységár €
194,59
215,03
1
FLCTE csapágyházak
Kétcsavaros peremes csapágyházak, öntöttvas, excentergyűrű, P tömítés, újrakenési nyílás nélkül.
Rendelési Kód
C0011398
C0011399
C0011400
C0011401
C0011402
Része Szám
FLCTE12
FLCTE15
FLCTE17
FLCTE20
FLCTE25
Belső átmérő
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
Csavarfurat köz- pont távolságok
63,5 mm
63,5 mm
63,5 mm
71,4 mm
76,2 mm
Egységár Szélesség €
Rendelési Kód
C0011403
C0011404
C0011405
Része Szám
FLCTE30
FLCTE35
FLCTE40
Belső átmérő
30 mm
35 mm
40 mm
Csavarfurat köz- pont távolságok
90,5 mm
100 mm
119 mm
Szélesség
38,1 mm
41,8 mm
46,3 mm
Egységár €
41,39
50,99
59,54
30,5 mm
30,5 mm
30,5 mm
33 mm
33,4 mm
31,01
31,63
29,85
32,73
34,67
120
www.brammer.biz
Csapágyak
29311 63438 63428