Page 130 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 130
Sikló támcsapágy- házak
UKP házas csapágy egységek
d
Rendelési Kód
C6160031
C6160032
C6160033
C6160034
C6160035
C6160036
C6160037
H2
Belső átmérő
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
UKP házas csapágy egységek, öntöttvas ház, hosszú talp, radiális behelyezhető golyóscsapágy adapterhüvellyel, RSR tömítéssel
L
Része Szám
UKP205-J7
UKP206-J7
UKP207-J7
UKP208-J7
UKP209-J7
UKP210-J7
UKP211
Teljes magasság
71 mm
83 mm
93 mm
98 mm
106 mm
114 mm
126 mm
Szélesség (B)/ Egységár Érték €
Rendelési Kód
C6160038
C6160039
C6160040
C6160041
C6160042
C6160043
Teljes magasság
138 mm
151 mm
163 mm
175 mm
187 mm
200 mm
Szélesség (B)/
Érték €
241 mm ***
265 mm ***
275 mm ***
292 mm ***
310 mm ***
327 mm ***
Egységár
140 mm
165 mm
167 mm
184 mm
190 mm
206 mm
***
***
***
***
***
***
Része Szám
UKP212-J7
UKP213
UKP215-J7
UKP216-J7
UKP217-J7
UKP218-J7
Belső átmérő
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
219 mm ***
PSHE házas támcsapágy egységek
Öntöttvas ház, feszítőcsapágy excentergyűrűs rögzítéssel és P tömítéssel.
Rendelési Kód
C0011781
C0011782
C0011783
C0011784
C0011785
C0011786
Része Szám
PSHE12
PSHE15
PSHE17
PSHE20-N
PSHE25-N
PSHE30-N
Belső átmérő
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Teljes magasság
57 mm
57 mm
57 mm
64 mm
70 mm
82 mm
Szélesség (B)/ Egységár Érték €
Rendelési Kód
C0011787
C0011788
C0011789
C0011790
C0011791
C0011792
Rendelési Kód
C0012074
C0012075
C0012076
C0012077
Része Szám
PSHE35-N
PSHE40-N
PSHE45
PSHE50-N
PSHE55
PSHE60-N
Része Szám
RSHE45
RSHE50-N
RSHE55
RSHE60-N
Része Szám
PSHEY35-N
PSHEY40-N
PSHEY45
PSHEY50-N
PSHEY60-N
Belső átmérő
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
Belső átmérő
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
Belső átmérő
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Teljes magasság
93 mm
99 mm
107 mm
115 mm
125 mm
140 mm
Teljes magasság
107 mm
115 mm
125 mm
140 mm
Teljes magasság
93 mm
99 mm
107 mm
115 mm
140 mm
Szélesség (B)/ Egységár Érték €
29,51
32,81
32,71
31,98
40,78
49,25
Szélesség (B)/
Érték €
63 mm
63 mm
63 mm
65 mm
70 mm
98 mm
53,97
63,62
71,39
83,89
106,15
133,49
Szélesség (B)/
Érték €
1
103 mm
116 mm
120 mm
135 mm
150 mm
150 mm
RSHE házas támcsapágy egységek
Öntöttvas ház, feszítőcsapágy excentergyűrűs rögzítéssel és R tömítéssel.
Rendelési Kód
C0012068
C0012069
C0012070
C0012071
C0012072
C0012073
Teljes magasság
57 mm
64 mm
70 mm
82 mm
93 mm
99 mm
Egységár
Egységár
Része Szám
RSHE17
RSHE20-N
RSHE25-N
RSHE30-N
RSHE35-N
RSHE40-N
Belső átmérő
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
63 mm
65 mm
70 mm
98 mm
103 mm
116 mm
34,10
35,83
43,30
59,06
63,50
70,28
96,18
104,47
102,29
125,34
Szélesség (B)/
Érték €
120 mm
135 mm
150 mm
150 mm
PSHEY házas támcsapágy egységek
Öntöttvas házas feszítőcsapágy egységek, fej nélküli csavarral a belső gyűrűben, P tömítés.
Rendelési Kód
C0022617
C0027070
C0025904
C0027142
C0011793
Teljes magasság
57 mm
57 mm
64 mm
70 mm
82 mm
Szélesség (B)/ Egységár Érték €
Rendelési Kód
C0031010
C0026559
C0030453
C0029238
C0055523
Egységár
Része Szám
PSHEY12
PSHEY15
PSHEY20-N
PSHEY25-N
PSHEY30-N
Belső átmérő
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
63 mm
63 mm
65 mm
70 mm
98 mm
27,14
27,29
30,93
37,94
42,33
103 mm
116 mm
120 mm
135 mm
150 mm
54,32
54,88
59,71
69,40
108,41
118
www.brammer.biz
Csapágyak
29309 29308 29303 86090