Page 129 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 129
Sikló támcsapágy- házak
RSAO házas támcsapágy egységek
Öntöttvas ház, feszítőcsapágyak excenteres rögzítőgyűrűvel, R tömítés.
Rendelési Kód
C0012060
C0012061
C0012062
C0012063
C0012064
Része Szám
RSAO30
RSAO35
RSAO40
RSAO50
RSAO60
Belső átmérő
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Szélesség (B)/ Érték
180 mm
210 mm
220 mm
275 mm
330 mm
Teljes Egységár magasság €
Rendelési Kód
C0012065
C0012066
C0012067
C0012059
Része Szám
RSAO70
RSAO80
RSAO90
RSAO100
Belső átmérő
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
Szélesség (B)/ Érték
360 mm
390 mm
410 mm
440 mm
Teljes Egységár magasság €
95 mm
106 mm
116 mm
143 mm
165 mm
74,48
88,27
126,35
151,13
315,58
187 mm
226 mm
250 mm
280 mm
424,16
529,70
656,56
839,20
NSK-rögzítésű támcsapágy egységek - NSK márka
Az NSK-rögzítésű egységek két alapkomponenst tartalmaznak: a csapágybélés és a ház. Minden egység egy egysoros, tömített, gömbölyű külső profilú golyóscsapágyból és egy kibővített, a támcsapágyra vagy a peremes házra erősített belső gyűrűből áll. A gömbölyű illesztés igazítja ki a kezdeti eltérést.
• Kezdeti eltérés kiigazítása
• Alapkonfigurációban kenési funkció
• Hatékony tömítés-elhelyezés
• Alapkonfigurációban kiegészítő olajszórók • Csúcsminőségű vasöntvény ház
• A golyós csap beállítócsavarral zárható Egyszerű beszerelés
Csavarfurat központ távolságok
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
105 mm
121 mm
127 mm
Széles-
ség (B)/
Érték €
Rendelési Kód
C0045385
C0034930
C0014541
C0035931
C0039999
C0045388
C0045389
Csavarfurat központ távolságok
137 mm
146 mm
159 mm
171 mm
184 mm
203 mm
210 mm
Központ magasság
49,2 mm
54 mm
57,2 mm
63,5 mm
69,8 mm
76,2 mm
79,4 mm
Széles-
ség (B)/
Érték €
Rendelési Kód
C0045375
C0014540
C0045377
C0045378
C0045380
C0026774
C0045383
Központ magasság
30,2 mm
30,2 mm
30,2 mm
33,3 mm
36,5 mm
42,9 mm
47,6 mm
Egységár
Egységár
Része Szám
UCP201D1
UCP202D1
UCP203D1
UCP204D1
UCP205D1
UCP206D1
UCP207D1
Tengelyátmérő
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
127 mm
127 mm
127 mm
127 mm
140 mm
165 mm
167 mm
32,43
33,76
33,76
25,73
27,32
35,45
41,50
Része Szám
UCP208D1
UCP209D1
UCP210D1
UCP211D1
UCP212D1
UCP213D1
UCP214D1
Tengelyátmérő
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
184 mm
190 mm
206 mm
219 mm
241 mm
265 mm
266 mm
58,41
53,59
65,89
112,72
124,90
166,53
163,82
UCPA házas csapágy egységek
UCPA házas csapágy egységek, öntöttvas ház, rövid talp, radiális behelyezhető golyóscsapágy fej nélküli csavarral a belső gyűrűben, RSR tömítéssel.
d
H2 1 L
Szélesség (B)/
Érték €
110 mm ***
110 mm ***
110 mm ***
110 mm 41,25
110 mm ***
116 mm ***
116 mm ***
116 mm 48,47
120 mm ***
120 mm ***
120 mm ***
120 mm 55,07
130 mm ***
130 mm ***
130 mm ***
130 mm 60,64
130 mm ***
Rendelési Kód
C6053024
C6160005
C6160006
C6053025
C6160007
C6053026
C6160008
C6160009
C5103244
C6160010
C6160011
C6160012
C5103246
C6160013
C6160014
C6160015
C5103247
C6160016
C6160017
Teljes ma- gasság
62 mm
62 mm
62 mm
62 mm
62 mm
62 mm
62 mm
62 mm
62 mm
72 mm
72 mm
72 mm
72 mm
72 mm
84 mm
84 mm
84 mm
84 mm
84 mm
Szélesség (B)/ Egységár Rendelési Érték € Kód
Teljes ma- gasság
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
100 mm
100 mm
100 mm
108 mm
108 mm
108 mm
108 mm
116 mm
116 mm
116 mm
116 mm
116 mm
Egységár
Része Szám
UCPA201
UCPA201-08
UCPA202-09
UCPA202
UCPA202-10
UCPA203
UCPA203-11
UCPA204-12
UCPA204
UCPA205-13
UCPA205-14
UCPA205-15
UCPA205
UCPA205-16
UCPA206-17
UCPA206-18
UCPA206
UCPA206-19
UCPA206-20
Belső átmérő
12 mm
12,7 mm
14,288 mm
15 mm
15,875 mm
17 mm
17,463 mm
19,05 mm
20 mm
20,638 mm
22,225 mm
23,813 mm
25 mm
25,4 mm
26,988 mm
28,575 mm
30 mm
30,163 mm
31,75 mm
76 mm
76 mm
76 mm
76 mm
76 mm
76 mm
76 mm
76 mm
76 mm
84 mm
84 mm
84 mm
84 mm
84 mm
94 mm
94 mm
94 mm
24,26 C6160018
*** C6160019
*** C6160020
24,26 C5103248
*** C6160021
24,26 C6160022
*** C6160023
*** C5103250
24,01 C6160024
*** C6160025
*** C6160026
*** C5103251
28,55 C6160027
*** C6160028
*** C6160029
*** C5103252
35,27 C6160030
Része Szám
UCPA207-20
UCPA207-21
UCPA207-22
UCPA207
UCPA207-23
UCPA208-24
UCPA208-25
UCPA208
UCPA209-26
UCPA209-27
UCPA209-28
UCPA209
UCPA210-29
UCPA210-30
UCPA210-31
UCPA210
UCPA210-32
Belső átmérő
31,75 mm
33,338 mm
34,925 mm
35 mm
36,513 mm
38,1 mm
39,688 mm
40 mm
41,275 mm
42,863 mm
44,45 mm
45 mm
46,038 mm
47,625 mm
49,213 mm
50 mm
50,8 mm
94 mm ***
94 mm ***
www.brammer.biz
117
Csapágyak
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
86088 29733 31413