Page 128 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 128
Sikló támcsapágy- házak
Rendelési Kód
C6159986
C6159991
C6159992
C6159993
C6159990
C6159994
C6159996
C6159997
C6159995
Része Szám
UCP214
UCP215-45
UCP215-46
UCP215-47
UCP215
UCP215-48
UCP216-49
UCP216-50
UCP216
Belső átmérő
70 mm
71,438 mm
73,025 mm
74,613 mm
75 mm
76,2 mm
77,788 mm
79,375 mm
80 mm
Teljes magasság
Szélesség (B)/ Egységár Érték €
Rendelési Kód
C6159998
C6160000
C6160001
C6159999
C6160002
C6160004
C6160003
Része Szám
UCP216-51
UCP217-52
UCP217-53
UCP217-J7
UCP217-55
UCP218-56
UCP218-J7
Belső átmérő
80,963 mm
82,55 mm
84,138 mm
85 mm
87,313 mm
88,9 mm
90 mm
Teljes magasság
175 mm
187 mm
187 mm
187 mm
187 mm
200 mm
200 mm
Szélesség (B)/ Egységár Érték €
292 mm ***
310 mm ***
310 mm ***
310 mm ***
310 mm ***
327 mm ***
327 mm ***
157 mm
163 mm
163 mm
163 mm
163 mm
163 mm
175 mm
175 mm
175 mm
266 mm
275 mm
275 mm
275 mm
275 mm
275 mm
292 mm
***
***
***
***
***
***
***
292 mm ***
292 mm ***
PASE házas támcsapágy egységek
Öntöttvas ház, feszítőcsapágyak excenteres rögzítőgyűrűvel, P tömítés.
Rendelési Kód
C0011634
C0011635
C0011636
C0011637
C0011638
C0011639
Része Szám
PASE12
PASE15
PASE17
PASE20-N
PASE25-N
PASE30-N
Belső átmérő
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Szélesség (B)/ Érték
125 mm
125 mm
125 mm
130 mm
130 mm
158 mm
Teljes Egységár magasság €
Rendelési Kód
C0011640
C0011641
C0011642
C0011643
C0011644
C0011645
Rendelési Kód
C0011874
C0011875
C0011876
C0011878
C0011879
C0011880
C0011864
Rendelési Kód
C0011652
C0011653
C0011654
C0011655
C0011656
Rendelési Kód
C0011891
C0011892
C0011893
C0011894
C0011895
C0011896
C0011897
C0011898
C0011899
Része Szám
PASE35-N
PASE40-N
PASE45
PASE50-N
PASE55
PASE60-N
Része Szám
RASE55
RASE60-N
RASE65-214
RASE75
RASE80
RASE90
RASE100
Része Szám
PASEY35-N
PASEY40-N
PASEY45
PASEY50-N
PASEY60-N
Része Szám
RASEY45
RASEY50-N
RASEY55
RASEY60-N
RASEY65-214
RASEY70
RASEY75
RASEY80
RASEY90
Szélesség (B)/ Érték
163 mm
179 mm
192 mm
200 mm
222 mm
240 mm
Szélesség (B)/ Érték
222 mm
240 mm
260 mm
265 mm
290 mm
330 mm
380 mm
Szélesség (B)/ Érték
163 mm
179 mm
192 mm
200 mm
240 mm
Teljes Egységár magasság €
57 mm
57 mm
57 mm
64 mm
70 mm
82 mm
25,92
25,15
25,77
24,69
33,47
40,13
Belső átmérő
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
Belső átmérő
55 mm
60 mm
65 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
Belső átmérő
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
93 mm
99 mm
107 mm
115 mm
124,5 mm
140 mm
49,32
58,57
73,14
73,83
87,52
93,12
RASE házas támcsapágy egységek
Öntöttvas ház, feszítőcsapágyak excenteres rögzítőgyűrűvel, R tömítés.
Rendelési Kód
C0011866
C0011867
C0011868
C0011869
C0011870
C0011871
C0011872
C0011873
Része Szám
RASE17
RASE20-N
RASE25-N
RASE30-N
RASE35-N
RASE40-N
RASE45
RASE50-N
Belső átmérő
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
Szélesség (B)/ Érték
125 mm
130 mm
130 mm
158 mm
163 mm
179 mm
192 mm
200 mm
Teljes Egységár magasság €
Teljes Egységár magasság €
1
57 mm
64 mm
70 mm
82 mm
93 mm
99 mm
107 mm
115 mm
29,51
37,62
33,41
49,18
57,35
56,66
66,83
81,73
124,5 mm
140 mm
156 mm
164 mm
175 mm
200 mm
225 mm
98,53
110,22
201,27
252,70
372,92
433,17
860,25
PASEY házas támcsapágy egységek
Öntöttvas ház, feszítőcsapágyak fej nélküli csavarokkal a belső gyűrűben, P tömítés.
Rendelési Kód
C0011646
C0011647
C0011648
C0011649
C0011650
C0011651
Része Szám
PASEY12
PASEY15
PASEY17
PASEY20-N
PASEY25-N
PASEY30-N
Belső átmérő
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Szélesség (B)/ Érték
125 mm
125 mm
125 mm
130 mm
130 mm
158 mm
Teljes Egységár magasság €
Teljes Egységár magasság €
57 mm
57 mm
57 mm
64 mm
70 mm
82 mm
22,76
23,51
22,76
23,29
32,14
38,12
93 mm
99 mm
107 mm
115 mm
140 mm
39,57
44,69
57,55
74,17
103,33
RASEY házas támcsapágy egységek
Öntöttvas ház, feszítőcsapágyak fej nélküli csavarokkal a belső gyűrűben, R tömítés.
Rendelési Kód
C0011881
C0011882
C0011883
C0011884
C0011885
C0011886
C0011887
C0011889
C0011890
Része Szám
RASEY12
RASEY15
RASEY16
RASEY17
RASEY20-N
RASEY25-N
RASEY30-N
RASEY35-N
RASEY40-N
Belső átmérő
12 mm
15 mm
16 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
Szélesség (B)/ Érték
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
130 mm
130 mm
158 mm
163 mm
179 mm
Teljes Egységár magasság €
Belső átmérő
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
Szélesség (B)/ Érték
192 mm
200 mm
222 mm
240 mm
260 mm
260 mm
265 mm
290 mm
330 mm
Teljes Egységár magasság €
57 mm
57 mm
57 mm
57 mm
64 mm
70 mm
82 mm
93 mm
99 mm
24,76
24,90
27,65
24,52
23,37
26,59
43,08
41,71
62,30
107 mm
115 mm
124,5 mm
140 mm
156 mm
156 mm
164 mm
175 mm
200 mm
50,79
67,17
78,10
94,19
191,75
193,15
224,77
309,98
406,23
116
www.brammer.biz
Csapágyak
31412 31411 31410 31409