Page 127 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 127
Feszítőcsapágyak (Y csapágyak) | Sikló támcsapágy- házak
E..-KRR feszítőcsapágy
Hengeres palást, excentergyűrűs rögzítéssel, R tömítés mindkét oldalon.
Dd
Rendelési Kód
C0011374 C0011376 C0011378 C0011381 C0011384 C0011386
Belső átmérő
20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm
Külső átmérő
47 mm 52 mm 62 mm 72 mm 80 mm 85 mm
Teljes Egységár Rendelési
Belső átmérő
50 mm 60 mm 70 mm
Külső átmérő
90 mm 110 mm 125 mm
Teljes Egységár szélesség €
Része Szám
E20-KRR E25-KRR E30-KRR E35-KRR E40-KRR E45-KRR
szélesség
43,7 mm 44,5 mm 48,5 mm 51,3 mm 56,5 mm 56,5 mm
€ Kód 41,80 C0011388 36,33 C0011389 37,14 C0011390 53,21
76,97
74,23
Része Szám
E50-KRR E60-KRR E70-KRR
62,8 mm 77,9 mm 66 mm
Dd
71,54 111,13 170,82
Csapágyak
E..-KLL feszítőcsapágy
Hengeres palást, excentergyűrűs rögzítéssel, L tömítés mindkét oldalon.
B1
Rendelési Kód
C0011373 C0011375 C0020331 C0011380
Belső átmérő
20 mm 25 mm 30 mm 35 mm
Külső Egységár Rendelési
Belső átmérő
40 mm 45 mm 50 mm
Külső Egységár
Része Szám
E20-KLL E25-KLL E30-KLL E35-KLL
átmérő
47 mm 52 mm 62 mm 72 mm
Teljes szélesség
43,7 mm 44,5 mm 48,5 mm 51,3 mm
€ Kód 54,54 C0011383 35,39 C0028792 49,46 C0011387 54,84
Része Szám
E40-KLL E45-KLL E50-KLL
átmérő Teljes szélesség
80 mm 56,5 mm 85 mm 56,5 mm 90 mm 62,8 mm
UCP házas csapágy egységek
€ 69,96 92,60 76,49
H2
L1 Szélesség (B)/ Egységár
Érték € 184 mm 39,48
190 mm *** 190 mm *** 190 mm *** 190 mm 44,97 206 mm *** 206 mm *** 206 mm *** 206 mm 52,60 206 mm *** 219 mm *** 219 mm *** 219 mm *** 219 mm 68,69 219 mm *** 241 mm *** 241 mm *** 241 mm 86,63 241 mm *** 241 mm *** 265 mm *** 265 mm *** 265 mm *** 266 mm *** 266 mm *** 266 mm ***
UCP házas csapágy egységek, öntöttvas ház, hosszú talp, radiális behelyezhető golyóscsapágy fej nélküli csavarral a belső gyűrűben, RSR tömítéssel.
d
Rendelési Kód
C5103226 C6159948 C6159949 C5103227 C6159950 C5103228 C6159951 C6159952 C5103230 C6159953 C6159954 C6159955 C5103233 C6159956 C6159957 C6159958 C5103234 C6159959 C6159960 C6159961 C6159962 C6159963 C5103235 C6159964 C6159965 C6159966
Része Szám
UCP201-J7 UCP201-08 UCP202-09 UCP202-J7 UCP202-10 UCP203-J7 UCP203-11 UCP204-12 UCP204 UCP205-13 UCP205-14 UCP205-15 UCP205 UCP205-16 UCP206-17 UCP206-18 UCP206 UCP206-19 UCP206-20 UCP207-20 UCP207-21 UCP207-22 UCP207 UCP207-23 UCP208-24 UCP208-25
Belső átmérő
12 mm 12,7 mm 14,288 mm 15 mm 15,875 mm 17 mm 17,463 mm 19,05 mm 20 mm 20,638 mm 22,225 mm 23,813 mm 25 mm 25,4 mm 26,988 mm 28,575 mm 30 mm 30,163 mm 31,75 mm 31,75 mm 33,338 mm 34,925 mm 35 mm 36,513 mm 38,1 mm 39,688 mm
Teljes magasság
62 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm 65 mm 65 mm 71 mm 71 mm 71 mm 71 mm 71 mm 83 mm 83 mm 83 mm 83 mm 83 mm 93 mm 93 mm 93 mm 93 mm 93 mm 98 mm 98 mm
Szélesség (B)/ Egységár Érték €
Rendelési Kód
C5103237 C6159967 C6159968 C6159969 C5103239 C6159970 C6159971 C6159972 C5103241 C6159973 C6159974 C6159976 C6159977 C5103242 C6159978 C6159979 C6159980 C5103243 C6159981 C6159982 C6159984 C6159983 C6159985 C6159987 C6159988 C6159989
Része Szám
UCP208 UCP209-26 UCP209-27 UCP209-28 UCP209 UCP210-29 UCP210-30 UCP210-31 UCP210 UCP210-32 UCP211-32 UCP211-33 UCP211-34 UCP211 UCP211-35 UCP212-36 UCP212-37 UCP212 UCP212-38 UCP212-39 UCP213-40 UCP213 UCP213-41 UCP214-42 UCP214-43 UCP214-44
Belső átmérő
40 mm 41,275 mm 42,863 mm 44,45 mm 45 mm 46,038 mm 47,625 mm 49,213 mm 50 mm 50,8 mm 50,8 mm 52,388 mm 53,975 mm 55 mm 55,563 mm 57,15 mm 58,738 mm 60 mm 60,325 mm 61,913 mm 63,5 mm 65 mm 65,088 mm 66,675 mm 68,263 mm 69,85 mm
Teljes magasság
98 mm 106 mm 106 mm 106 mm 106 mm 114 mm 114 mm 114 mm 114 mm 114 mm 126 mm 126 mm 126 mm 126 mm 126 mm 138 mm 138 mm 138 mm 138 mm 138 mm 151 mm 151 mm 151 mm 157 mm 157 mm 157 mm
127 mm 127 mm 127 mm 127 mm 127 mm 127 mm 127 mm 127 mm 127 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 165 mm 165 mm 165 mm 165 mm 165 mm 167 mm 167 mm 167 mm 167 mm 167 mm 184 mm 184 mm
20,92 *** *** 20,92 *** 20,92 *** *** 20,52 *** *** *** 24,26 *** *** *** 29,21 *** *** *** *** *** 34,16 *** *** ***
www.brammer.biz
115
B1
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
86087 31408 31407