Page 126 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 126
Feszítőcsapágyak (Y csapágyak)
GSH feszítőcsapágy
Gömb alakú palást, behelyezés adapterhüvellyel, RSR tömítés mindkét oldalon.
Rendelési Kód
C0011509 C0011510 C0011511 C0011512
Része Szám
GSH20-2RSR-B GSH25-2RSR-B GSH30-2RSR-B GSH35-2RSR-B
Belső átmérő
20 mm 25 mm 30 mm 35 mm
Külső átmérő
47 mm 52 mm 62 mm 72 mm
Teljes Egységár szélesség €
Rendelési Kód
C0011513 C0035577
Része Szám
GSH40-2RSR-B GSH50-2RSR-B
Belső átmérő
40 mm 50 mm
Külső átmérő
80 mm 90 mm
Teljes szélesség
38 mm 40 mm
Egységár €
81,34 125,84
28 mm 28 mm 32 mm 34 mm
45,72 50,33 63,38 82,74
GLE..-KRR-B feszítőcsapágy
Gömb alakú palást, szabad csapágy, behajtónyílás a belső gyűrűben, R tömítés mindkét oldalon.
DSP d
Rendelési Kód
C0011469 C0011470 C0011471 C0011472 C0011473 C0011474
B
Része Szám
GLE20-KRR-B GLE25-KRR-B GLE30-KRR-B GLE35-KRR-B GLE40-KRR-B GLE45-KRR-B
Belső átmérő
20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm
Külső átmérő
47 mm 52 mm 62 mm 72 mm 80 mm 85 mm
Egységár Szélesség €
Rendelési Kód
C0011475 C0011476 C0011477
Része Szám
GLE50-KRR-B GLE60-KRR-B GLE70-KRR-B
Belső átmérő
Külső átmérő
90 mm 110 mm 125 mm
Szélesség
49,2 mm 61,9 mm 68,2 mm
Egységár €
102,45 212,97 300,20
34,1 mm 34,9 mm 36,5 mm 37,7 mm 42,9 mm 42,9 mm
57,33 45,31 46,35 59,33 65,60 96,83
50 mm 60 mm 70 mm
RAE..-NPP feszítőcsapágy
1
Hengeres palást, excentergyűrűs rögzítéssel, P tömítés mindkét oldalon.
Rendelési Kód
C0011823 C0011826 C0011829 C0011832 C0011836 C0011839 C0055799
Része Szám
RAE12-NPP-FA106 RAE15-NPP-FA106 RAE17-NPP-FA106 RAE20-NPP-FA106 RAE25-NPP-FA106 RAE30-NPP-FA106 RAE35-NPP-FA106
Belső átmérő
12 mm 15 mm 17 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm
Külső átmérő
40 mm 40 mm 40 mm 47 mm 52 mm 62 mm 72 mm
Teljes Egységár szélesség €
Rendelési Kód
C0011844 C0011848 C0011849 C0011851
Része Szám
Belső átmérő
40 mm 45 mm 50 mm 60 mm
Külső átmérő
80 mm 85 mm 90 mm 110 mm
Teljes Egységár szélesség €
28,6 mm 28,6 mm 28,6 mm 31 mm 31 mm 35,8 mm 39 mm
26,63 21,81 21,32 23,23 25,30 26,32 36,61
RAE40-NPP-FA106 RAE45-NPP-FA106 RAE50-NPP-FA106 RAE60-NPP
43,8 mm 43,8 mm 43,8 mm 53,1 mm
44,74 50,17 64,81
107,85
RALE..-NPP feszítőcsapágy
Hengeres palást, excentergyűrűs rögzítéssel, P tömítés mindkét oldalon.
Rendelési Kód
C0011853 C0011855 C0011858
Része Szám
RALE20-NPP-FA106 RALE25-NPP RALE30-NPP-FA106
Belső átmérő
20 mm 25 mm 30 mm
Külső átmérő
42 mm 47 mm 55 mm
Teljes szélesség (T)
24,5 mm 25,5 mm 26,5 mm
Egységár €
22,37 25,83 33,08
114
www.brammer.biz
Csapágyak
31406 31405 31404 31403