Page 125 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 125
Feszítőcsapágyak (Y csapágyak)
GNE..-KRR-B feszítőcsapágy
Gömb alakú palást, excentergyűrűs rögzítéssel, R tömítés mindkét oldalon.
Rendelési Kód
C0011479
C0076340
C0011480
C0011481
C0011482
C0011483
Része Szám
GNE30-KRR-B
GNE35-KRR-B
GNE40-KRR-B
GNE50-KRR-B
GNE60-KRR-B
GNE70-KRR-B
Belső átmérő
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Külső átmérő
72 mm
80 mm
90 mm
110 mm
130 mm
150 mm
Teljes Egységár szélesség €
Rendelési Kód
C0011484
C0011485
C0011478
Rendelési Kód
C0011385
Része Szám
GNE80-KRR-B
GNE90-KRR-B
GNE100-KRR-B
Belső átmérő
Külső átmérő
Teljes Egységár szélesség €
50,2 mm
51,6 mm
54,6 mm
66,75 mm
68 mm
75,5 mm
92,68
94,05
107,71
153,48
276,88
443,20
80 mm
90 mm
100 mm
170 mm
190 mm
215 mm
Külső átmérő
80 mm
93,6 mm
101 mm
109,4 mm
Teljes szélesség
56,5 mm
502,81
722,31
982,97
Egységár €
46,12
E..-KRR-B feszítőcsapágy
Rendelési Kód
C0011377
C0011379
C0011382
Belső Külső Egységár
Belső átmérő
40 mm
31400
Része Szám
E25-KRR-B
E30-KRR-B
E35-KRR-B
átmérő átmérő
25 mm 52 mm
30 mm 62 mm
35 mm 72 mm
Teljes szélesség
44,5 mm
48,5 mm
51,3 mm
€
36,33
32,89
65,56
Része Szám
E40-KRR-B
GAY..-NPP-B feszítőcsapágy
Gömb alakú palást, rögzítés fej nélküli csavarral, P tömítés mindkét oldalon.
Rendelési Kód
C0055793
C0011412
C0011413
C0011414
C0011415
C0011416
Belső átmérő
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Külső Egységár
Rendelési Kód
C0011417
C0011418
C0011419
C0011420
C0011421
Belső átmérő
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Külső Egységár
Része Szám
GAY12-NPP-B
GAY15-NPP-B
GAY17-NPP-B
GAY20-NPP-B
GAY25-NPP-B
GAY30-NPP-B
átmérő
40 mm
40 mm
40 mm
47 mm
52 mm
62 mm
Szélesség €
Része Szám
GAY35-NPP-B
GAY40-NPP-B
GAY45-NPP-B
GAY50-NPP-B
GAY60-NPP-B
átmérő
72 mm
80 mm
85 mm
90 mm
110 mm
Szélesség €
22 mm
22 mm
22 mm
25 mm
27 mm
30 mm
22,01
19,77
22,77
22,77
22,36
27,05
35 mm
39,5 mm
41,5 mm
43 mm
47 mm
36,62
45,67
44,96
56,29
82,61
GYE feszítőcsapágy
1
• Azonnal felszerelhető
• Fej nélküli csavarral rögzített tengely
• Kenőanyaggal megkent a DIN 51 825 K3K-30 előírásai szerint
• Gömbfészekbe helyezett betétek, így +/- 5° statikus szögeltolás elfogadható
• Húzott tengelyekhez h9 toleranciáig
• -20 – +120°C üzemi hőmérséklet
• A külső gyűrű két furatán keresztül újrakenhető
• Hosszú újrakenési időtartam a golyós csapágyakhoz képest nagyméretű kenőanyag tartályoknak köszönhetően
• INA öntöttvas vagy préselt acél házakkal masszív és gazdaságos csapágyegységet biztosítanak
• További lehetséges típusok: Excentergyűrű, lapos hátlap, magas hőmérsékletű és korróziónak ellenálló változatok
Rendelési Egységár
Rendelési Kód
C0056024
C0056025
C0011527
C0011528
C0011529
C0011530
C0011531
C0011532
C0011533
Egységár Szélesség €
Kód
C0011518
C0011519
C0011520
C0011521
C0011522
C0011523
C0011524
C0011525
C0011526
Része Szám
GYE12-KRR-B
GYE15-KRR-B
GYE16-KRR-B
GYE17-KRR-B
GYE20-KRR-B
GYE25-KRR-B
GYE30-KRR-B
GYE35-KRR-B
GYE40-KRR-B
Belső átmérő
12 mm
15 mm
16 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
Külső átmérő
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
47 mm
52 mm
62 mm
72 mm
80 mm
Szélesség €
Része Szám
GYE45-KRR-B
GYE50-KRR-B
GYE55-KRR-B
GYE60-KRR-B
GYE65-214-KRR-B
GYE70-KRR-B
GYE75-KRR-B
GYE80-KRR-B
GYE90-KRR-B
Belső átmérő
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
Külső átmérő
85 mm
90 mm
100 mm
110 mm
125 mm
125 mm
130 mm
140 mm
160 mm
27,4 mm
27,4 mm
27,4 mm
27,4 mm
31 mm
34,1 mm
38,1 mm
42,9 mm
49,2 mm
28,29
26,37
23,61
23,30
19,44
24,67
28,03
32,30
42,61
49,2 mm
51,6 mm
55,6 mm
65,1 mm
74,6 mm
74,6 mm
77,8 mm
82,6 mm
96 mm
45,51
54,02
88,09
106,05
226,80
153,56
204,94
308,61
499,39
www.brammer.biz
113
Csapágyak
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
31402 31401 31399