Page 124 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 124
Feszítőcsapágyak (Y csapágyak)
GRAE feszítőcsapágy
Gömb alakú palást, excentergyűrűs rögzítéssel, P tömítés mindkét oldalon.
Rendelési Kód
C0011496 C0011497 C0011498 C0011499 C0011500 C0011501 C0011502
Része Szám
GRAE12-NPP-B GRAE15-NPP-B GRAE17-NPP-B GRAE20-NPP-B GRAE25-NPP-B GRAE30-NPP-B GRAE35-NPP-B
Belső átmérő
12 mm 15 mm 17 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm
Külső átmérő
40 mm 40 mm 40 mm 47 mm 52 mm 62 mm 72 mm
Teljes Egységár szélesség €
Rendelési Kód
C0036702 C0011504 C0011505 C0040253 C0011506
Része Szám
GRAE40-NPP-B GRAE45-NPP-B GRAE50-NPP-B GRAE55-NPP-B GRAE60-NPP-B
Belső átmérő
Külső átmérő
80 mm 85 mm 90 mm 100 mm 110 mm
Külső átmérő
62 mm 72 mm 80 mm 90 mm
Teljes Egységár szélesség €
28,6 mm 28,6 mm 28,6 mm 31 mm 31 mm 35,8 mm 39 mm
21,44 22,28 22,27 22,77 27,82 25,56 36,78
40 mm 45 mm 50 mm 55 mm 60 mm
Belső átmérő
30 mm 35 mm 40 mm 50 mm
Belső átmérő
60 mm 70 mm 75 mm 80 mm 90 mm 100 mm 120 mm
43,8 mm 43,8 mm 43,8 mm 48,4 mm 53,1 mm
Teljes s zélesség
35,8 mm 39 mm 43,8 mm 43,8 mm
44,53 48,71 57,33 79,94 97,34
Egységár €
23,04 32,45 48,45 57,54
RAE feszítőcsapágy
DSP
Rendelési Kód
C0011824 C0011827 C0011830 C0039200 C0011838
Gömb alakú palást, excentergyűrűs rögzítéssel, P tömítés mindkét oldalon.
B1
Része Szám
RAE12-NPP-B RAE15-NPP-B RAE17-NPP-B RAE20-NPP-B-FA106 RAE25-NPP-B
Belső átmérő
12 mm 15 mm 17 mm 20 mm 25 mm
Külső átmérő
40 mm 40 mm 40 mm 47 mm 52 mm
Teljes s zélesség
28,6 mm 28,6 mm 28,6 mm 31 mm 31 mm
Egységár Rendelési € Kód
25,58 C0011841 24,67 C0011843 21,31 C0011846 34,42 C0011850 25,56
Része Szám
RAE30-NPP-B RAE35-NPP-B RAE40-NPP-B RAE50-NPP-B
GE..-KRR-B feszítőcsapágy
1
Gömb alakú palást, excentergyűrűs rögzítéssel, R tömítés mindkét oldalon.
Rendelési Kód
C0011424 C0011427 C0011430 C0011433 C0011437 C0011440 C0011443 C0011446 C0011448
Külső Egységár
Rendelési Kód
C0011450 C0011454 C0011456 C0011458 C0011459 C0011422 C0011423
Külső Egységár
d
Része Szám
GE17-KRR-B GE20-KRR-B GE25-KRR-B GE30-KRR-B GE35-KRR-B GE40-KRR-B GE45-KRR-B GE50-KRR-B GE55-KRR-B
Belső átmérő
17 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm 55 mm
átmérő
40 mm 47 mm 52 mm 62 mm 72 mm 80 mm 85 mm 90 mm 100 mm
Teljes szélesség
37,4 mm 43,7 mm 44,5 mm 48,5 mm 51,3 mm 56,5 mm 56,5 mm 62,8 mm 71,4 mm
€ 27,46 28,40 26,37 36,84 45,70 52,05 62,08 67,06 81,83
Része Szám
GE60-KRR-B GE70-KRR-B GE75-KRR-B GE80-KRR-B GE90-KRR-B GE100-KRR-B GE120-KRR-B
átmérő
110 mm 125 mm 130 mm 140 mm 160 mm 180 mm 215 mm
Teljes szélesség
77,9 mm 66 mm 67 mm 70,7 mm 69,5 mm 75 mm 81 mm
€ 117,77 183,65 224,72 269,29 523,63 704,38 700,49
GE feszítőcsapágy
D
SP d
Rendelési Kód
C0011425 C0011428 C0011431 C0011435
Gömb alakú palást, excentergyűrűs rögzítéssel, L tömítés mindkét oldalon.
B1
Része Szám
GE20-KLL-B GE25-KLL-B GE30-KLL-B GE35-KLL-B
Belső átmérő
20 mm 25 mm 30 mm 35 mm
Külső átmérő Teljes szélesség
Egységár Rendelési Egységár
€ Kód 45,05 C0011438 47,37 C0011441 53,43 C0011444 66,49
Része Szám
GE40-KLL-B GE45-KLL-B GE50-KLL-B
Belső átmérő Külső átmérő Teljes szélesség
€ 65,08 92,60 108,33
47 mm 52 mm 62 mm 72 mm
43,7 mm 44,5 mm 48,5 mm 51,3 mm
40 mm 80 mm 45 mm 85 mm 50 mm 90 mm
56,5 mm 56,5 mm 62,8 mm
112
www.brammer.biz
Csapágyak
31398
31397 31396 31395