Page 120 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 120
Támasztógörgők
NATV támasztógörgők
Teljes kiegészítő tűgörgő készlet, axiális vezetéssel, réstömítéssel mindkét oldalon.
Rendelési Kód
C0009932
C0320348
C0009938
C0009939
C0009941
C0009942
C0009903
C0009904
C0009906
C0009907
Része Szám
NATV5
NATV5-PP-A
NATV6
NATV6-PP-A
NATV8
NATV8-PP-A
NATV10
NATV10-PP-A
NATV12
NATV12-PP-A
Belső átmérő
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Külső átmérő
16 mm
16 mm
19 mm
19 mm
24 mm
24 mm
30 mm
30 mm
32 mm
32 mm
Egységár Szélesség €
Rendelési Kód
C0009909
C0009910
C0009913
C0009914
C0009916
C0009917
C0009919
C0009920
C0009923
C0009924
Része Szám
NATV15
NATV15-PP-A
NATV17
NATV17-PP-A
NATV20
NATV20-PP-A
NATV25
NATV25-PP-A
NATV30
NATV30-PP-A
Belső átmérő
15 mm
15 mm
17 mm
17 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
Külső átmérő
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
62 mm
62 mm
Egységár Szélesség €
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
18,85
17,56
17,08
17,63
18,14
20,59
26,84
30,21
33,61
34,68
19 mm
19 mm
21 mm
21 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
29 mm
29 mm
35,62
35,65
34,79
38,76
41,25
46,06
45,12
50,22
51,71
64,58
NNTR támasztógörgők
Teljes kiegészítő görgőkészlet, axiális vezetéssel, központi borda, tömítőpajzsok lamella gyűrűvel mindkét oldalon.
Rendelési Kód
C0027396
C0131934
C0028801
C0026906
C0039888
C0036347
C0131940
Része Szám
NNTR50X130X65-2ZL
NNTR55X140X70-2ZL
NNTR60X150X75-2ZL
NNTR65X160X75-2ZL
NNTR70X180X85-2ZL
NNTR80X200X90-2ZL
NNTR90X220X100-2ZL
Belső átmérő Külső átmérő Szélesség
Egységár Rendelési € Kód
1090,32 C0030373
1230,65 C0131935
1627,73 C0131936
1450,00 C0055629
1661,29
1969,35
2414,52
Része Szám Belső átmérő Külső átmérő Szélesség
Egységár €
2711,29
6068,66
5670,97
9615,00
1
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
80 mm
90 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
180 mm
200 mm
220 mm
65 mm
70 mm
75 mm
75 mm
85 mm
90 mm
100 mm
NNTR100X240X105-2ZL100 mm
NNTR110X260X115-2ZL110 mm
NNTR120X290X135-2ZL120 mm
NNTR130X310X146-2ZL130 mm
240 mm
260 mm
290 mm
310 mm
105 mm
115 mm
135 mm
146 mm
NUTR támasztógörgők
Teljes kiegészítő hengeres görgő készlet, axiális vezetéssel, labirintus tömítés mindkét oldalon.
Rendelési Kód
C0010356
C0010360
C0010364
C0010368
C0010372
C0010376
C0010380
C0010384
C0010388
C0010358
Része Szám
NUTR15-A
NUTR17-A
NUTR20-A
NUTR25-A
NUTR30-A
NUTR35-A
NUTR40-A
NUTR45-A
NUTR50-A
NUTR1542-A
Belső átmérő
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
15 mm
Külső átmérő
35 mm
40 mm
47 mm
52 mm
62 mm
72 mm
80 mm
85 mm
90 mm
42 mm
Egységár Szélesség €
Rendelési Kód
C0010362
C0010366
C0010370
C0010374
C0010378
C0010382
C0010386
C0010390
Része Szám
NUTR1747-A
NUTR2052-A
NUTR2562-A
NUTR3072-A
NUTR3580-A
NUTR4090-A
NUTR45100-A
NUTR50110-A
Belső átmérő
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
Külső átmérő
47 mm
52 mm
62 mm
72 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
Egységár Szélesség €
19 mm
21 mm
25 mm
25 mm
29 mm
29 mm
32 mm
32 mm
32 mm
19 mm
39,48
44,91
50,04
54,74
61,18
76,02
95,66
107,98
135,06
21 mm
25 mm
25 mm
29 mm
29 mm
32 mm
32 mm
32 mm
53,41
52,79
66,18
72,24
89,45
97,11
119,06
162,42
56,39
108
www.brammer.biz
Csapágyak
31386 31385 31384