Page 121 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 121
Támasztógörgők | Vezetőgörgők
PWTR támasztógörgők
Teljes kiegészítő hengeres görgő készlet, axiális vezetéssel, ajkas tömítés mindkét oldalon.
Rendelési Kód
C2274377
C2294150
C1249991
C3009919
C2294148
C2294151
C1184801
C1382605
C2349109
Belső Egységár Rendelési
Belső Egységár
Része Szám
PWTR15-2RS-XL
PWTR1542-2RS-XL
PWTR17-2RS-XL
PWTR1747-2RS-XL
PWTR20-2RS-XL
PWTR2052-2RS-XL
PWTR25-2RS-XL
PWTR2562-2RS-XL
PWTR30-2RS-XL
átmérő
15 mm
15 mm
17 mm
17 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
Külső átmérő Szélesség
€ Kód
49,36 C2294152
50,17 C2294149
52,99 C2515833
63,58 C1382690
59,00 C2294153
64,65 C0026867
64,11 C2294154
65,37 C1294153
59,99 C1182550
Része Szám
PWTR3072-2RS-XL
PWTR35-2RS-XL
PWTR3580-2RS-XL
PWTR40-2RS-XL
PWTR4090-2RS-XL
PWTR45-2RS-XL
PWTR45100-2RS-XL
PWTR50110-2RS-XL
PWTR50-2RS-XL
átmérő
30 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
Külső átmérő Szélesség
€
75,23
74,68
82,78
112,92
106,00
169,58
121,37
145,14
176,35
35 mm
42 mm
40 mm
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
62 mm
62 mm
19 mm
19 mm
21 mm
21 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
29 mm
72 mm
72 mm
80 mm
80 mm
90 mm
85 mm
100 mm
110 mm
90 mm
29 mm
29 mm
29 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
KR vezetőgörgők
Axiális vezetéssel, rés tömítés mindkét oldalon.
Rendelési Kód
C0009495
C0009496
C0055779
C0009501
C0009508
C0009509
C0009512
C0009513
C0009516
C0009517
C0009521
Része Szám
KR16
KR16-PP-A
KR19
KR19-PP-A
KR22-B
KR22-PP-A
KR26-B
KR26-PP-A
KR30-B
KR30-PP-A
KR32-B
Külső átmérő
16 mm
16 mm
19 mm
19 mm
22 mm
22 mm
26 mm
26 mm
30 mm
30 mm
32 mm
Teljes szélesség
28 mm
28 mm
32 mm
32 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Egységár Rendelési € Kód
27,43 C0009522
31,93 C0009526
33,58 C0009527
36,47 C0009530
29,83 C0009531
39,83 C0009537
31,02 C0009542
37,26 C0055780
37,60 C0009549
44,37 C0020478
43,59 C0030268
Része Szám
KR32-PP-A
KR35-B
KR35-PP-A
KR40-B
KR40-PP-A
KR47-PP-A
KR52-PP-A
KR62-PP-A
KR72-PP-A
KR80-PP-A
KR90-PP-A
Külső átmérő
32 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
47 mm
52 mm
62 mm
72 mm
80 mm
90 mm
Teljes szélesség
40 mm
52 mm
52 mm
58 mm
58 mm
66 mm
66 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
Egységár €
50,76
41,83
47,34
45,74
63,68
65,55
71,47
103,80 1 113,79
151,55
156,11
KRV vezetőgörgők
Axiális vezetéssel, teljes kiegészítő tűgörgő készlet, műanyag axiális alátét mindkét oldalon.
Rendelési Kód
C0009579
C0009582
C0020469
C0009587
C0009591
C0009595
C0009599
C0009601
Része Szám
KRV16-PP-A
KRV19-PP-A
KRV22-PP-A
KRV26-PP-A
KRV30-PP-A
KRV32-PP-A
KRV35-PP-A
KRV40-PP-A
Külső átmérő
16 mm
19 mm
22 mm
26 mm
30 mm
32 mm
35 mm
40 mm
Teljes szélesség
28 mm
32 mm
36 mm
36 mm
40 mm
40 mm
52 mm
58 mm
Egységár Rendelési € Kód
31,93 C0009604
33,55 C0009607
32,83 C0009610
46,14 C0009612
44,37 C0009615
46,77 C0009617
47,34
60,37
Része Szám
KRV47-PP-A
KRV52-PP-A
KRV62-PP-A
KRV72-PP-A
KRV80-PP-A
KRV90-PP-A
Külső átmérő
47 mm
52 mm
62 mm
72 mm
80 mm
90 mm
Teljes szélesség
66 mm
66 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
Egységár €
63,34
79,62
95,46
115,98
142,23
163,98
www.brammer.biz
109
Csapágyak
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
31389 31388 31387