Page 118 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 118
Futógörgők | Támasztógörgők
Duplasoros támasztógörgők
• Dupla ajkas tömítés és előre megkent DIN 51 825 K3K-30 kenőanyaggal
• Külső átmérő: 32mm - 85mm
• 500mm sugarú koronás külső gyűrűvel
• Corrotect® védelemmel vagy korróziónak ellenálló acél változat is kapható
Rendelési Kód
C0149587 C0053076 C0044567 C0048453 C0011571 C0011578 C0011572 C0011581 C0011573 C0011584 C0020104 C0011587 C0052446 C0029792
Külső gyűrű Egységár szélesség €
Rendelési Kód
C0011590 C0011605 C0011574 C0011593 C0011608 C0021468 C0011596 C0011611 C0011575 C0011599 C0011614 C0011602 C0011617
Külső gyűrű
szélesség €
Egységár
Része Szám
LR50/5-2RSR LR50/6-2RSR LR50/7-2RSR LR50/8-2RSR LR5000-2RS LR5200-2RS LR5001-2RS LR5201-2RS LR5002-2RS LR5202-2RS LR5003-2RS LR5203-2RS LR5303-2RS LR5004-2RS
Belső átmérő
5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 10 mm 10 mm 12 mm 12 mm 15 mm 15 mm 17 mm 17 mm 17 mm 20 mm
Külső átmérő
17 mm 19 mm 22 mm 24 mm 28 mm 32 mm 30 mm 35 mm 35 mm 40 mm 40 mm 47 mm 52 mm 47 mm
7 mm
9 mm
10 mm 11 mm 12 mm 14 mm 12 mm 15,9 mm 13 mm 15,9 mm 14 mm 17,5 mm 22,2 mm 16 mm
62,26 26,20 38,76 28,16 38,94 50,88 41,31 50,88 44,63 39,00 48,95 42,87 64,24 53,88
Része Szám
LR5204-2RS LR5304-2RS LR5005-2RS LR5205-2RS LR5305-2RS LR5006-2RS LR5206-2RS LR5306-2RS LR5007-2RS LR5207-2RS LR5307-2RS LR5208-2RS LR5308-2RS
Belső átmérő
20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 25 mm 30 mm 30 mm 30 mm 35 mm 35 mm 35 mm 40 mm 40 mm
Külső átmérő
52 mm 62 mm 52 mm 62 mm 72 mm 62 mm 72 mm 80 mm 68 mm 80 mm 90 mm 85 mm 100 mm
20,6 mm 22,2 mm 16 mm 20,6 mm 25,4 mm 19 mm 23,8 mm 30,2 mm 20 mm 27 mm 34,9 mm 30,2 mm 36,5 mm
58,54 81,58 60,71 60,35 78,73 67,69 82,25
110,51 68,53 93,51
110,51 101,39 107,41
RSTO támasztógörgők
1
Rendelési Kód
C0010620 C0010623 C0010625 C0010603 C0010605 C0010607 C0010609
Része Szám
RSTO5-TV RSTO6-TV RSTO8-TV RSTO10 RSTO12 RSTO15 RSTO17
belső átmérő
7 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 20 mm 22 mm
Külső átmérő
16 mm 19 mm 24 mm 30 mm 32 mm 35 mm 40 mm
Külső gyűrű szélesség (C)
7,8 mm 9,8 mm 9,8 mm 11,8 mm 11,8 mm 11,8 mm 15,8 mm
Egységár €
8,51 10,03 11,68 20,66 23,09 22,80 24,28
Rendelési Kód
C0010611 C0010613 C0010615 C0010616 C0010618 C0010619 C0010621
Része Szám
RSTO20 RSTO25 RSTO30 RSTO35 RSTO40 RSTO45 RSTO50
belső átmérő
25 mm 30 mm 38 mm 42 mm 50 mm 55 mm 60 mm
Külső átmérő
47 mm 52 mm 62 mm 72 mm 80 mm 85 mm 90 mm
Külső gyűrű szélesség (C)
15,8 mm 15,8 mm 19,8 mm 19,8 mm 19,8 mm 19,8 mm 19,8 mm
Egységár €
26,64 34,21 31,79 55,72 56,44
104,85 92,77
STO támasztógörgők
Axiális vezetés nélkül, bordák nélküli külső gyűrű.
Rendelési Kód
C0010933 C0010935 C0010912 C0010914 C0010916 C0010918 C0010920
Része Szám
STO6-TV STO8-TV STO10 STO12 STO15 STO17 STO20
Belső átmérő
6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 17 mm 20 mm
Külső átmérő
19 mm 24 mm 30 mm 32 mm 35 mm 40 mm 47 mm
Egységár Szélesség €
Rendelési Kód
C0010922 C0010924 C0010926 C0010928 C0010930 C0010931
Része Szám
STO25 STO30 STO35 STO40 STO45 STO50
Belső átmérő
25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm
Külső átmérő
52 mm 62 mm 72 mm 80 mm 85 mm 90 mm
Egységár Szélesség €
Axiális vezetés nélkül, bordák nélküli külső gyűrű.
10 mm 10 mm 12 mm 12 mm 12 mm 16 mm 16 mm
15,08 17,38 25,67 27,28 31,81 30,92 45,99
16 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
36,10 41,04 58,67 70,77 95,51
113,70
106
www.brammer.biz
Csapágyak
31380 31379 29315