Page 122 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 122
Vezetőgörgők
KRE vezetőgörgők
Axiális vezetéssel, excentergyűrűvel, műanyag axiális alátét mindkét oldalon.
Rendelési Kód
C0055911
C0009558
C0009561
C0009562
C0020462
C0009565
C0009566
Része Szám
KRE16-PP-A
KRE19-PP-A
KRE22-PP-A
KRE26-PP-A
KRE30-PP-A
KRE32-PP-A
KRE35-PP-A
Külső átmérő
16 mm
19 mm
22 mm
26 mm
30 mm
32 mm
35 mm
Teljes szélesség
28 mm
32 mm
36 mm
36 mm
40 mm
40 mm
52 mm
Egységár Rendelési € Kód
51,75 C0009570
49,03 C0009571
41,61 C0036948
53,05 C0009574
57,34 C0009575
69,52 C0009576
60,09 C0009577
Része Szám
KRE40-PP-A
KRE47-PP-A
KRE52-PP-A
KRE62-PP-A
KRE72-PP-A
KRE80-PP-A
KRE90-PP-A
Külső átmérő
40 mm
47 mm
52 mm
62 mm
72 mm
80 mm
90 mm
Teljes szélesség
58 mm
66 mm
66 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
Egységár €
75,41
82,26
101,06
128,70
144,14
175,97
178,53
NUKR vezetőgörgők
Axiális vezetéssel, teljes kiegészítő hengeres görgő készlet, labirintus tömítés mindkét oldalon.
Rendelési Kód
C0010327
C0010329
C0010331
C0010333
Része Szám
NUKR35-A
NUKR40-A
NUKR47-A
NUKR52-A
Külső átmérő
35 mm
40 mm
47 mm
52 mm
Teljes szélesség
52 mm
58 mm
66 mm
66 mm
Egységár Rendelési € Kód
56,61 C0010335
64,92 C0010337
71,23 C0010338
73,24 C0032716
Része Szám
NUKR62-A
NUKR72-A
NUKR80-A
NUKR90-A
Külső átmérő
62 mm
72 mm
80 mm
90 mm
Teljes szélesség
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
Egységár €
103,63
128,54
149,10
193,06
Egységár €
149,65
153,81
229,15
227,40
Egységár €
128,27
168,42
183,67
253,77
NUKRE vezetőgörgők
1
Axiális vezetéssel, teljes kiegészítő hengeres görgő készlet, excentergyűrű labirintus tömítés mindkét oldalon.
Rendelési Kód
C0010341
C0010343
C0010345
C0010346
Része Szám
NUKRE35-A
NUKRE40-A
NUKRE47-A
NUKRE52-A
Külső átmérő
Teljes szélesség
52 mm
58 mm
66 mm
66 mm
Egységár Rendelési € Kód
55,30 C0010348
80,53 C0010350
103,36 C0010352
98,01 C0010354
Része Szám
NUKRE62-A
NUKRE72-A
NUKRE80-A
NUKRE90-A
Külső átmérő
62 mm
72 mm
80 mm
90 mm
Teljes szélesség
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
35 mm
40 mm
47 mm
52 mm
PWKR vezetőgörgők
Axiális vezetéssel, teljes kiegészítő hengeres görgő készlet, ajkas tömítés mindkét oldalon.
Rendelési Kód
C2294449
C1217292
C2294450
C0961368
Része Szám
PWKR35-2RS-XL
PWKR40-2RS-XL
PWKR47-2RS-XL
PWKR52-2RS-XL
Külső átmérő
35 mm
40 mm
47 mm
52 mm
Egységár Szélesség €
Rendelési Kód
C2294451
C2215604
C2294452
C1421087
Része Szám
PWKR62-2RS-XL
PWKR72-2RS-XL
PWKR80-2RS-XL
PWKR90-2RS-XL
Külső átmérő
62 mm
72 mm
80 mm
90 mm
Szélesség
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
52 mm
58 mm
66 mm
66 mm
62,98
87,24
113,67
100,09
110
www.brammer.biz
Csapágyak
31393 31392 31391 31390