Page 119 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 119
Támasztógörgők
RNA támasztógörgők
Axiális vezetés nélkül, tömítőajkak mindkét oldalon.
Rendelési Kód
C0010423
C0010425
C0010427
C0010429
C0010431
C0010433
Része Szám
RNA22/6-2RSR
RNA22/8-2RSR
RNA2200-2RSR
RNA2201-2RSR
RNA2202-2RSR
RNA2203-2RSR
belső átmérő
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
22 mm
Külső átmérő
19 mm
24 mm
30 mm
32 mm
35 mm
40 mm
Külső gyűrű szélesség (C)
11,8 mm
11,8 mm
13,8 mm
13,8 mm
13,8 mm
15,8 mm
Egységár €
15,32
16,63
25,92
29,51
28,32
27,05
Rendelési Kód
C0010435
C0010437
C0010439
C0010441
C0010443
Része Szám
RNA2204-2RSR
RNA2205-2RSR
RNA2206-2RSR
RNA2207-2RSR
RNA2208-2RSR
belső átmérő
25 mm
30 mm
35 mm
42 mm
48 mm
Külső átmérő
47 mm
52 mm
62 mm
72 mm
80 mm
Külső gyűrű szélesség (C)
17,8 mm
17,8 mm
19,8 mm
22,7 mm
22,7 mm
Egységár €
32,34
46,95
37,93
56,79
75,42
Csapágyak
NA támasztógörgők
Axiális vezetés nélkül, tömítőajkak mindkét oldalon.
Rendelési Kód
C0009711
C0009713
C0009715
C0009717
C0009719
C0009721
C0009723
Része Szám
NA22/6-2RSR
NA22/8-2RSR
NA2200-2RSR
NA2201-2RSR
NA2202-2RSR
NA2203-2RSR
NA2204-2RSR
Belső átmérő
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
Külső átmérő
19 mm
24 mm
30 mm
32 mm
35 mm
40 mm
47 mm
Egységár Szélesség €
Rendelési Kód
C0009725
C0009727
C0009729
C0009731
C0009733
C0009734
Része Szám
NA2205-2RSR
NA2206-2RSR
NA2207-2RSR
NA2208-2RSR
NA2209-2RSR
NA2210-2RSR
Belső átmérő
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
Külső átmérő
52 mm
62 mm
72 mm
80 mm
85 mm
90 mm
Egységár Szélesség €
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
14 mm
16 mm
18 mm
16,69
23,31
32,41
37,00
39,45
42,21
41,75
18 mm
20 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
50,09
60,87
62,25
84,83
210,53
155,49
NATR támasztógörgők
Axiális vezetéssel, réstömítéssel mindkét oldalon.
1
Rendelési Kód
C0009889
C0009890
C0009895
C0009896
C0009899
C0009900
C0009853
C0009854
C0009857
C0009858
Része Szám
NATR5
NATR5-PP-A
NATR6
NATR6-PP-A
NATR8
NATR8-PP-A
NATR10
NATR10-PP-A
NATR12
NATR12-PP-A
Belső átmérő
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Külső átmérő
16 mm
16 mm
19 mm
19 mm
24 mm
24 mm
30 mm
30 mm
32 mm
32 mm
Egységár Szélesség €
Rendelési Kód
C0009861
C0009862
C0009865
C0009866
C0009869
C0009870
C0009873
C0009874
C0009877
C0009878
Része Szám
NATR15
NATR15-PP-A
NATR17
NATR17-PP-A
NATR20
NATR20-PP-A
NATR25
NATR25-PP-A
NATR30
NATR30-PP-A
Belső átmérő
15 mm
15 mm
17 mm
17 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
Külső átmérő
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
62 mm
62 mm
Egységár Szélesség €
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
18,25
18,94
17,08
19,14
19,82
20,17
28,59
30,42
33,61
32,67
19 mm
19 mm
21 mm
21 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
29 mm
29 mm
38,26
37,92
40,71
43,78
38,63
46,06
41,90
50,22
59,16
55,96
www.brammer.biz
107
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
31383 31382
31381