Page 117 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 117
Önbeálló görgős támcsapágyak | Keresztgörgős forgáskapcsolatok | Futógörgők
SKF Explorer axiális beálló görgőscsapágyak
• A csapágy önbeálló
• Nem érzékeny a tengely elhajlásra és a szöghibára
• Elviseli a nagyon nagy axiális terheléseket
• Viszonylag nagy fordulatszámú üzemet tesz lehetővé
• A radiális terhelések mellett felveszi az egyidejűleg ható axiális terheléseket is
• 60 - 1600 mm furatátmérővel kaphatók
• Most továbbfejlesztett SKF Explorer változatban kapható a rossz kenési és szennyezettségi viszonyok közötti kétszer hosszabb élettartamért
Rendelési Kód
C0001526
C0001527
C0001528
C0001530
C0001531
C0001532
C0001509
C0001533
C0001510
C0001534
C0001511
C0001535
C0001512
Része Szám
29412 E
29413 E
29414 E
29416 E
29417 E
29418 E
29320 E
29420 E
29322 E
29422 E
29324 E
29424 E
29326 E
Belső átmérő Külső átmérő
Teljes magasság
42 mm
45 mm
48 mm
54 mm
58 mm
60 mm
42 mm
67 mm
48 mm
73 mm
54 mm
78 mm
58 mm
Egységár €
463,61
508,87
567,04
674,45
752,82
736,00
622,19
954,95
724,53
1050,60
808,42
1253,36
914,87
Rendelési Kód
C0001536
C0001513
C0001537
C0001514
C0001538
C0001539
C0001540
C0001541
C0001542
C0001500
C0001519
C0001543
C0001546
Része Szám
29426 E
29328 E
29428 E
29330 E
29430 E
29432 E
29434 E
29436 E
29438 E
29240 E
29340 E
29440 E
29452 E
Belső átmérő Külső átmérő
Teljes magasság
85 mm
60 mm
85 mm
60 mm
90 mm
95 mm
103 mm
109 mm
115 mm
48 mm
85 mm
122 mm
132 mm
Egységár €
1487,63
1148,47
1698,25
1169,42
1934,72
2237,88
2521,98
3466,46
3999,62
2514,25
2461,87
4005,88
6071,41
Egységár €
4963,72
***
*** 1 ***
***
***
60 mm
65 mm
70 mm
80 mm
85 mm
90 mm
100 mm
100 mm
110 mm
110 mm
120 mm
120 mm
130 mm
130 mm
140 mm
150 mm
170 mm
180 mm
190 mm
170 mm
210 mm
190 mm
230 mm
210 mm
250 mm
225 mm
130 mm
140 mm
140 mm
150 mm
150 mm
160 mm
170 mm
180 mm
190 mm
200 mm
200 mm
200 mm
260 mm
270 mm
240 mm
280 mm
250 mm
300 mm
320 mm
340 mm
360 mm
380 mm
280 mm
340 mm
400 mm
480 mm
Kereszt görgős csapágy SX
18-as méretosztály, DIN 616 szerint.
Rendelési Kód
C0030490
C0030759
C0034675
C0029191
C0031435
C0037234
C0032828
Része Szám
SX011814-A
SX011818-A
SX011820-A
SX011824-A
SX011828-A
SX011832-A
SX011836-A
Belső átmérő
70 mm
90 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm
Külső átmérő
90 mm
Teljes magasság
Egységár €
559,19
716,65
599,27
774,22
820,62
919,21
807,09
Rendelési Kód
C0035888
C0053061
C0118576
C0035729
C0037513
C0048284
Része Szám
SX011840-A
SX011848-A
SX011860
SX011868
SX011880
SX0118/500
Belső átmérő
200 mm
240 mm
300 mm
340 mm
400 mm
500 mm
Külső átmérő
Teljes magasság
115
125
150
175
200
225
mm
mm
mm
mm
mm
mm
10 mm
13 mm
13 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
250
300
380
420
500
620
mm
mm
mm
mm
mm
mm
24 mm
28 mm
38 mm
38 mm
46 mm
56 mm
31181
LR futógörgők
Mindkét oldalon tömítéssel.
Rendelési Kód
C0011619
C0048221
C0741412
C0373196
C3010203
C0011618
C0157597
C0011552
C0056013
C0055965
C0047550
C0055795
C0046453
Része Szám
LR604-2RSR
LR605-2RSR
LR606-2RSR-A
LR607-2RSR
LR608-2RSR
LR6000-2RSR-HLW
LR200-2RS
LR200-X-2RS-HLW
LR6001-2RSR
LR201-2RSR
LR201-X-2RSR
LR202-2RSR
LR202-X-2RSR
Belső átmérő
4 mm`
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
Külső átmérő
13 mm
16 mm
19 mm
22 mm
24 mm
28 mm
32 mm
32 mm
30 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
Külső
gyűrű Egységár szélesség €
Rendelési Kód
C0048105
C0055164
C0055961
C0049161
C0011561
C0061632
C0011564
C0011563
C0011566
C0011565
C0011570
C0011569
Része Szám
LR203-2RSR
LR203-X-2RSR
LR204-2RSR
LR204-X-2RSR
LR205-2RSR
LR205-NPP
LR206-2RS
LR206-X-2RS
LR207-2RS
LR207-X-2RS
LR209-2RS
LR209-X-2RS
Belső átmérő
17 mm
17 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
45 mm
45 mm
Külső átmérő
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
62 mm
62 mm
72 mm
72 mm
80 mm
80 mm
90 mm
90 mm
Külső
gyűrű Egységár szélesség €
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
9 mm
8 mm
10 mm
10 mm
11 mm
11 mm
22,44
19,75
***
13,23
13,99
20,33
20,22
17,88
15,24
20,77
21,87
18,67
19,68
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
15 mm
15 mm
16 mm
16 mm
17 mm
17 mm
19 mm
19 mm
25,43
25,89
17,76
25,96
32,61
36,20
45,33
42,99
42,17
57,45
77,52
76,09
www.brammer.biz
105
Csapágyak
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
29314 30650