Page 116 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 116
Önbeálló görgős támcsapágyak
Görgős beálló támcsapágy X-life kialakításban
• Egysoros, önbeálló görgőscsapágy
• Szögeltolódás kompenzálása
• Rendkívül nagy tengelyirányú terheléshez
• Viszonylag jó forgási képesség
• A futófelület ferdén van kialakítva a csapágytengelyhez viszonyítva, így sugárirányú terheléshez is alkalmas • X-life kialakítás a 293 és 294 sorozatoknál, 1220 mm-es átmérőig
• Teljesen új belső kialakítás fokozott terhelhetőséggel - méretcsökkentési lehetőség
Rendelési Kód
C2547140
C0760359
C2542318
C2542319
C0756494
C2542327
C2540904
C1420162
C0944381
C0862968
C2542317
C0741760
C0881148
C1420497
C2542291
C2542328
C2542292
C2128852
C2542289
C2151736
Része Szám
29412-E1
29413-E1
29414-E1
29415-E1
29416-E1
29317-E1
29417-E1
29318-E1
29418-E1
29320-E1
29420-E1
29322-E1
29422-E1
29324-E1
29424-E1
29326-E1
29426-E1
29328-E1
29428-E1
29330-E1
Belső átmérő
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
100 mm
100 mm
110 mm
110 mm
120 mm
120 mm
130 mm
130 mm
140 mm
140 mm
150 mm
Külső átmérő
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
170 mm
150 mm
180 mm
155 mm
190 mm
170 mm
210 mm
190 mm
230 mm
210 mm
250 mm
225 mm
270 mm
240 mm
280 mm
250 mm
Egységár Szélesség €
Rendelési Kód
C2542290
C2128849
C0944678
C2542326
C0506931
C2542325
C2542293
C2542324
C2542294
C2542322
C2542284
C2542323
C2542283
C2542320
C2542285
C2539069
C2542286
C3898049
C6774697
C2542321
Része Szám
29430-E1
29332-E1
29432-E1
29334-E1
29434-E1
29336-E1
29436-E1
29338-E1
29438-E1
29340-E1
29440-E1
29344-E1
29444-E1
29348-E1
29448-E1
29352-E1
29452-E1
29356-E1
29360-E1
29364-E1
Belső átmérő
150 mm
160 mm
160 mm
170 mm
170 mm
180 mm
180 mm
190 mm
190 mm
200 mm
200 mm
220 mm
220 mm
240 mm
240 mm
260 mm
260 mm
280 mm
300 mm
320 mm
Külső átmérő
300 mm
270 mm
320 mm
280 mm
340 mm
300 mm
360 mm
320 mm
380 mm
340 mm
400 mm
360 mm
420 mm
380 mm
440 mm
420 mm
480 mm
440 mm
480 mm
500 mm
Egységár Szélesség €
90 mm ***
67 mm ***
95 mm ***
67 mm ***
103 mm ***
73 mm ***
109 mm ***
78 mm ***
115 mm ***
85 mm ***
122 mm ***
85 mm ***
122 mm ***
85 mm ***
122 mm ***
95 mm ***
132 mm ***
95 mm ***
109 mm ***
109 mm ***
42 mm
45 mm
48 mm
51 mm
54 mm
39 mm
58 mm
39 mm
60 mm
42 mm
67 mm
48 mm
73 mm
54 mm
78 mm
58 mm
85 mm
60 mm
85 mm
60 mm
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Beálló NSK görgős támcsapágyak
1
Elsősorban nagy tengelyirányú terheléshez, tengely-elhajlás esetére. • Önbeállási képesség, elhajló tengellyel is használható
• Fokozott teljesítményű acél vagy sárgaréz ház
Fokozott ellenállás tengelyirányú terhelés esetén
Rendelési Kód
C0044389
C0044390
C0044391
C0044392
C0044393
C0044371
C0044394
C0044372
C0044395
C0044373
C0044396
C0044374
C0044397
C0044375
C0044398
C0044376
Része Szám
29412E
29413E
29414E
29415E
29416E
29317E
29417E
29318E
29418E
29320E
29420E
29322E
29422E
29324E
29424E
29326E
Belső átmérő
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
100 mm
100 mm
110 mm
110 mm
120 mm
120 mm
130 mm
Külső átmérő
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
170 mm
150 mm
180 mm
155 mm
190 mm
170 mm
210 mm
190 mm
230 mm
210 mm
250 mm
225 mm
Teljes magasság
42 mm
45 mm
48 mm
51 mm
54 mm
39 mm
58 mm
39 mm
60 mm
42 mm
67 mm
48 mm
73 mm
54 mm
78 mm
58 mm
Egységár Rendelési € Kód
369,22 C0044399
382,46 C0044377
463,11 C0044400
471,14 C0044378
505,62 C0044401
477,67 C0044379
676,54 C0044402
460,43 C0044380
586,26 C0044403
527,78 C0044381
774,28 C0044404
605,97 C0044382
812,09 C0044405
630,93 C0044364
1026,51 C0044383
713,56 C0044406
Része Szám
29426E
29328E
29428E
29330E
29430E
29332E
29432E
29334E
29434M
29336E
29436M
29338E
29438M
29240M
29340E
29440M
Belső átmérő
130 mm
140 mm
140 mm
150 mm
150 mm
160 mm
160 mm
170 mm
170 mm
180 mm
180 mm
190 mm
190 mm
200 mm
200 mm
200 mm
Külső átmérő
270 mm
240 mm
280 mm
250 mm
300 mm
270 mm
320 mm
280 mm
340 mm
300 mm
360 mm
320 mm
380 mm
280 mm
340 mm
400 mm
Egységár Teljes magasság €
85 mm 1138,02
60 mm 889,35
85 mm 1413,51
60 mm 941,63
90 mm 1460,76
67 mm 1075,72
95 mm 1688,76
67 mm 1152,61
103 mm 2018,68
73 mm 1398,85
109 mm 2639,16
78 mm 1566,18
115 mm 2820,78
48 mm 1733,48
85 mm 1775,94
122 mm 3320,11
104
www.brammer.biz
Csapágyak
29732 403273