Page 115 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 115
Kombinált tűgörgős és golyós támcsapágyak | Kombinált tűgörgős és hengergörgős támcsapágyak
NKX/NX tűgörgő/axiális golyóscsapágy
NKX: axiális elem, egyirányú, DIN 5429 szerint, csapágyfedél nélkül, olaj kenéshez. NX: egyirányú axiális elem, olaj kenéshez.
Rendelési Kód
C0010409 C0010410 C0010167 C0010393 C2791692 C3006758 C0010169 C0010395 C2423435 C3006759 C0010171 C0010396 C0010397 C2294126 C0010173 C0010399 C2148007 C2323302 C0306697 C0320274 C0010401 C2433430
Része Szám
NX7-TV-XL NX7-Z-TV NKX10-Z-TV-XL NX10-Z-XL NKX10-TV-XL NX10-XL NKX12-Z-XL NX12-Z-XL NKX12-XL NX12-XL NKX15-Z-XL NX15-XL NX15-Z-XL NKX15-XL NKX17-Z-XL NX17-Z-XL NKX17-XL NX17-XL NKX20-XL NKX20-Z-XL NX20-Z-XL NX20-XL
Belső átmérő
7 mm 7 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Külső átmérő
14 mm 14 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 21 mm 21 mm 21 mm 21 mm 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Egységár Szélesség €
Rendelési Kód
C0010177 C0010403 C2145887 C2429557 C0010179 C0010405 C2127644 C0361931 C0010181 C2294128 C2294134 C2241268 C0010183 C2154576 C0010185 C2841592 C0010187 C2133680 C0010189 C3006754 C0010191 C2128247
Része Szám
NKX25-Z-XL NX25-Z-XL NKX25-XL NX25-XL NKX30-Z-XL NX30-Z-XL NKX30-XL NX30-XL NKX35-Z-XL NKX35-XL NX35-XL NX35-Z-XL NKX40-Z-XL NKX40-XL NKX45-Z-XL NKX45-XL NKX50-Z-XL NKX50-XL NKX60-Z-XL NKX60-XL NKX70-Z-XL NKX70-XL
Belső átmérő
25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 40 mm 40 mm 45 mm 45 mm 50 mm 50 mm 60 mm 60 mm 70 mm 70 mm
Külső átmérő
37 mm 37 mm 37 mm 37 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm 52 mm 52 mm 58 mm 58 mm 62 mm 62 mm 72 mm 72 mm 85 mm 85 mm
Egységár Szélesség €
18 mm 18 mm 23 mm 15 mm 23 mm 18 mm 23 mm 18 mm 23 mm 18 mm 23 mm 28 mm 28 mm 23 mm 25 mm 28 mm 25 mm 28 mm 30 mm 30 mm 28 mm 28 mm
34,42 27,66 37,85 28,58 29,60 29,11 44,43 37,22 29,70 25,99 27,69 41,22 29,01 31,04 35,23 36,46 38,48 38,37 38,03 55,55 49,63 44,51
30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 35 mm 35 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
50,48 45,57 42,69 38,00 75,51 71,73 67,71 72,37 61,09 65,56 51,58
*** 96,80 71,83 *** 93,05 131,83 88,60 137,11 131,76 *** 155,09
Csapágyak
NKXR tűgörgő/axiális hengergörgős csapágy
Axiális elem, egyirányú, DIN 5429 szerint,csapágyfedél nélkül, olaj kenéshez.
1
Rendelési Kód
C0010193 C3006761 C0010195 C2149039 C0055790 C2492872 C0010198 C2349667 C0010200
Külső gyűrű Egységár szélesség €
Rendelési Kód
C0740853 C0010202 C2423762 C0010204 C2152021 C0010206 C2515827 C0010208 C3006764
Külső gyűrű
szélesség €
Egységár
Része Szám
NKXR15-Z-XL NKXR15-XL NKXR17-Z-XL NKXR17-XL NKXR20-Z-XL NKXR20-XL NKXR25-Z-XL NKXR25-XL NKXR30-Z-XL
belső átmérő
15 mm 15 mm 17 mm 17 mm 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 30 mm
Külső átmérő
24 mm 24 mm 26 mm 26 mm 30 mm 30 mm 37 mm 37 mm 42 mm
25 mm 23 mm 25 mm 25 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
64,59 37,77 46,79 39,86 72,31 49,97 57,31 66,38 61,37
Része Szám
NKXR30-XL NKXR35-Z-XL NKXR35-XL NKXR40-Z-XL NKXR40-XL NKXR45-Z-XL NKXR45-XL NKXR50-Z-XL NKXR50-XL
belső átmérő
30 mm 35 mm 35 mm 40 mm 40 mm 45 mm 45 mm 50 mm 50 mm
Külső átmérő
42 mm 47 mm 47 mm 52 mm 52 mm 58 mm 58 mm 62 mm 62 mm
30 mm 30 mm 30 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 35 mm 35 mm
68,06 131,74 76,18 120,84 85,43 149,88 101,93 179,67 136,02
www.brammer.biz
103
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
31170
31169