Page 106 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 106
Támcsapágyak
Egyirányú, NSK golyós támcsapágy
Az ilyen csapágyak csak tengelyirányú terhelés felvételére alkalmasak, általában függőleges tengellyel. • Acél ház
Tengelyirányú terhelés felvételére alkalmasak, sugárirányú terheléshez nem
1
Rendelési Kód
C0041768
C0041803
C0041769
C0041804
C0041770
C0023107
C0041771
C0041805
C0041772
C0041806
C0041773
C0041807
C0041837
C0041861
C0041774
C0041808
C0041838
C0041862
C0041775
C0041809
C0041839
C0041863
C0041776
C0041810
C0041840
C0041864
C0041777
C0041811
C0041841
C0041865
C0041778
C0041812
C0041842
C0041866
C0041779
Része Szám
51100
51200
51101
51201
51102
51202
51103
51203
51104
51204
51105
51205
51305
51405
51106
51206
51306
51406
51107
51207
51307
51407
51108
51208
51308
51408
51109
51209
51309
51409
51110
51210
51310
51410
51111
Belső átmérő
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
17 mm
17 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
55 mm
Külső átmérő
24 mm
26 mm
26 mm
28 mm
28 mm
32 mm
30 mm
35 mm
35 mm
40 mm
42 mm
47 mm
52 mm
60 mm
47 mm
52 mm
60 mm
70 mm
52 mm
62 mm
68 mm
80 mm
60 mm
68 mm
78 mm
90 mm
65 mm
73 mm
85 mm
100 mm
70 mm
78 mm
95 mm
110 mm
78 mm
Teljes magasság
9 mm
11 mm
9 mm
11 mm
9 mm
12 mm
9 mm
12 mm
10 mm
14 mm
11 mm
15 mm
18 mm
24 mm
11 mm
16 mm
21 mm
28 mm
12 mm
18 mm
24 mm
32 mm
13 mm
19 mm
26 mm
36 mm
14 mm
20 mm
28 mm
39 mm
14 mm
22 mm
31 mm
43 mm
16 mm
Egységár Rendelési € Kód
13,06 C0041813
16,96 C0041843
13,41 C0041867
16,63 C0041780
13,23 C0041814
16,18 C0041844
13,34 C0041868
17,06 C0041781
13,51 C0041815
18,22 C0041845
14,80 C0041869
19,80 C0041782
26,74 C0041816
52,65 C0041846
15,94 C0041870
22,37 C0041783
30,51 C0041817
57,41 C0041847
16,90 C0041871
28,27 C0041784
37,98 C0041818
72,30 C0041848
20,51 C0041872
31,13 C0041785
45,26 C0041819
86,77 C0041849
24,08 C0041873
33,35 C0041786
55,65 C0041820
114,94 C0041850
24,06 C0041874
35,80 C0041787
72,71 C0041821
141,66 C0041851
31,48 C0239677
Része Szám
51211
51311
51411
51112
51212
51312
51412
51113
51213
51313
51413
51114
51214
51314
51414
51115
51215
51315
51415
51116
51216
51316
51416
51117
51217
51317
51417
51118
51218
51318
51418
51120
51220
51320
51420
Belső átmérő
55 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Külső átmérő
90 mm
105 mm
120 mm
85 mm
95 mm
110 mm
130 mm
90 mm
100 mm
115 mm
140 mm
95 mm
105 mm
125 mm
150 mm
100 mm
110 mm
135 mm
160 mm
105 mm
115 mm
140 mm
170 mm
110 mm
125 mm
150 mm
180 mm
120 mm
135 mm
155 mm
190 mm
135 mm
150 mm
170 mm
210 mm
Teljes magasság
25 mm
35 mm
48 mm
17 mm
26 mm
35 mm
51 mm
18 mm
27 mm
36 mm
56 mm
18 mm
27 mm
40 mm
60 mm
19 mm
27 mm
44 mm
65 mm
19 mm
28 mm
44 mm
68 mm
19 mm
31 mm
49 mm
72 mm
22 mm
35 mm
50 mm
77 mm
25 mm
38 mm
55 mm
85 mm
Egységár €
52,06
90,20
216,32
34,44
58,34
108,16
386,06
37,91
62,34
149,74
347,87
40,26
70,29
179,47
525,22
46,98
81,22
200,13
540,26
51,79
89,59
243,53
795,06
60,18
115,34
243,32
859,78
72,71
131,45
314,86
1055,00
113,18
178,32
332,19
***
SKF axiális golyóscsapágyak
• Felveszi az axiális terheléseket
• Radiális terhelésnek nem szabad kitenni
• A könnyű szerelhetőség érdekében szétszedhető • 3 - 670 mm furatátmérő tartományban kapható
Rendelési Kód
C0001955
C0001993
C0001994
C0001957
C0001995
C0001958
C0001996
Része Szám
51104
51204
51205
51106
51206
51107
51207
Belső átmérő
20 mm
20 mm
25 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
Külső átmérő
35 mm
40 mm
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
62 mm
Teljes magasság
10 mm
14 mm
15 mm
11 mm
16 mm
12 mm
18 mm
Egységár Rendelési € Kód
14,61 C0001997
20,24 C0001999
21,88 C0001962
17,62 C0001963
22,72 C0002001
18,23 C0001964
30,23
Része Szám
51208
51210
51111
51112
51212
51113
Belső átmérő
40 mm
50 mm
55 mm
60 mm
60 mm
65 mm
Külső átmérő
68 mm
78 mm
78 mm
85 mm
95 mm
90 mm
Teljes magasság
19 mm
22 mm
16 mm
17 mm
26 mm
18 mm
Egységár €
33,80
46,29
36,14
40,15
65,27
43,46
94
www.brammer.biz
Csapágyak
30263
29542