Page 107 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 107
Támcsapágyak | Illesztő perselyek
Golyós támcsapágyak
532-es, 533-as axiális mélyhornyos golyóscsapágy . DIN 711/ISO 104 szabvány szerinti főméretek, egyirányú, gömb alakú tájoló alátétekkel, leválasztható.
Rendelési Kód
C0020940 C0012795 C0018171 C0018172 C0018173 C0012807 C0018174 C0018179 C0012796 C0018180 C0012798 C0012808 C0018175 C0018192 C0018187 C0018181 C0012799 C0022256 C0012800 C0018182 C0018176 C0012809 C0012801 C0018183
Része Szám
53200 53201 53202 53203 53204 53305 53205 53306 53206 53307 53207 53308 53208 53309 53209 53310 53210 53311 53211 53312 53212 53313 53213 53314
Belső átmérő
10 mm 12 mm 15 mm 17 mm 20 mm 25 mm 25 mm 30 mm 30 mm 35 mm 35 mm 40 mm 40 mm 45 mm 45 mm 50 mm 50 mm 55 mm 55 mm 60 mm 60 mm 65 mm 65 mm 70 mm
Külső átmérő
26 mm 28 mm 32 mm 35 mm 40 mm 52 mm 47 mm 60 mm 52 mm 68 mm 62 mm 78 mm 68 mm 85 mm 73 mm 95 mm 78 mm 105 mm 90 mm 110 mm 95 mm 115 mm 100 mm 125 mm
Teljes magasság
11,4 mm 13,3 mm 13,2 mm 14,7 mm 19,8 mm 16,7 mm 22,6 mm 17,8 mm 25,6 mm 19,9 mm 28,5 mm 20,3 mm 30,1 mm 21,3 mm 34,3 mm 23,5 mm 39,3 mm 27,3 mm 38,3 mm 28 mm 39,4 mm 28,7 mm 44,2 mm
Egységár Rendelési € Kód
*** C0018177
*** C0018184 43,42 C0018188 26,44 C0012810 32,67 C0012802 81,90 C0012811 37,51 C0012803 42,70 C0018185 43,49 C0012804 54,70 C0018186 42,51 C0018178 65,84 C0012812 62,81 C0012805 79,07 C0071776 72,59 C0012806
103,68 C0018249 67,75 C0021712 149,30 C0080814 91,79 C0136903 156,81 C0071494 87,09 C0089334 188,70 C0880540 114,33 C2846716
236,40
Része Szám
53214 53315 53215 53316 53216 53317 53217 53318 53218 53320 53220 53322-MP 53222 53324-MP 53224 53226 53228 53330-MP 53230-MP 53232-MP 53234-MP 53236-MP 53238-MP
Belső átmérő
70 mm 75 mm 75 mm 80 mm 80 mm 85 mm 85 mm 90 mm 90 mm 100 mm 100 mm 110 mm 110 mm 120 mm 120 mm 130 mm 140 mm 150 mm 150 mm 160 mm 170 mm 180 mm 190 mm
Külső átmérő
105 mm 135 mm 110 mm 140 mm 115 mm 150 mm 125 mm 155 mm 135 mm 170 mm 150 mm 190 mm 160 mm 210 mm 170 mm 190 mm 200 mm 250 mm 215 mm 225 mm 240 mm 250 mm 270 mm
Teljes magasság
28,8 mm 48,1 mm 28,3 mm 47,6 mm 29,5 mm 53,1 mm 33,1 mm 54,6 mm 38,5 mm 59,2 mm 40,9 mm 67,2 mm 40,2 mm 74,1 mm 40,8 mm 47,9 mm 48,6 mm 83,7 mm 53,3 mm 54,7 mm 58,7 mm 58,2 mm 65,7 mm
Egységár €
111,19 271,65 117,56 303,27 143,08 384,76 192,97 396,59 194,13 521,52 249,36
1054,40 298,09 1632,84 403,30 646,04 864,19 2122,87 1265,12 1420,99 1526,75 *** 4813,83
Csapágyak
Golyós támcsapágy ülék alátétek
Rendelési Kód
C0032243 C0014027 C0018076 C0018077 C0014028 C0018078 C0014029 C0014030 C0018080 C0018079 C0018081 C0018082 C0018083 C0014031
1
Része Szám
U200 U201 U202 U203 U204 U205 U206 U207 U209 U208 U210 U211 U212 U213
Egységár Rendelési € Kód
*** C0018084 10,53 C0018206 11,45 C0014032 14,53 C0018085 22,45 C0018087 15,28 C0018088 24,14 C0018089 19,77 C0014035 21,53 C0018090 22,06 C0018091 23,14 C0018258 32,89 C0018092 46,93 C0018093 37,73 C0018094
Része Szám
U214 U215 U216 U217 U305 U306 U307 U308 U309 U310 U311 U312 U313 U314
Egységár €
38,56 43,44 45,44 54,33 17,91 18,99 22,63 39,86 32,27 36,41 46,36 52,92 58,41 62,33
www.brammer.biz
95
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
30960 97979