Page 105 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 105
Támcsapágyak
Golyós támcsapágyak
511-es, 512-es, 513-as, 514-es axiális mélyhornyos golyóscsapágy . DIN 711/ISO 104 szabvány szerinti főméretek, egyirányú, leválasztható.
T
D d
Rendelési Kód
C0012737 C0016202 C0012738 C0018126 C0012739 C0012757 C0012740 C0012758 C0012741 C0012759 C0012742 C0012760 C0012775 C0018143 C0012743 C0012761 C0018137 C0012779 C0016198 C0012762 C0016203 C0018144 C0012744 C0012763 C0016204 C0018145 C0012745 C0012764 C0016205 C0012780 C0012746 C0012765 C0018138 C0018146 C0012747 C0012766 C0012776 C0012781 C0016199 C0012767 C0025799 C0048974 C0016200 C0012768 C0018139 C0050693 C0012748 C0012769 C0018140 C0053566 C0012749 C0018127 C0018141 C0056420 C0012750 C0012770 C0012777 C0056813 C0016201 C0012771 C0018198 C0018241 C0012751
Része Szám
51100 51200 51101 51201 51102 51202 51103 51203 51104 51204 51105 51205 51305 51405 51106 51206 51306 51406 51107 51207 51307 51407 51108 51208 51308 51408 51109 51209 51309 51409 51110 51210 51310 51410 51111 51211 51311 51411 51112 51212 51312 51412-MP 51113 51213 51313 51413-MP 51114 51214 51314 51414-MP 51115 51215 51315 51415-MP 51116 51216 51316 51416-MP 51117 51217 51317 51417-MP 51118
Belső átmérő
10 mm 10 mm 12 mm 12 mm 15 mm 15 mm 17 mm 17 mm 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 90 mm
Külső átmérő
24 mm 26 mm 26 mm 28 mm 28 mm 32 mm 30 mm 35 mm 35 mm 40 mm 42 mm 47 mm 52 mm 60 mm 47 mm 52 mm 60 mm 70 mm 52 mm 62 mm 68 mm 80 mm 60 mm 68 mm 78 mm 90 mm 65 mm 73 mm 85 mm 100 mm 70 mm 78 mm 95 mm 110 mm 78 mm 90 mm 105 mm 120 mm 85 mm 95 mm 110 mm 130 mm 90 mm 100 mm 115 mm 140 mm 95 mm 105 mm 125 mm 150 mm 100 mm 110 mm 135 mm 160 mm 105 mm 115 mm 140 mm 170 mm 110 mm 125 mm 150 mm 180 mm 120 mm
Teljes magasság
9 mm 11 mm 9 mm 11 mm 9 mm 12 mm 9 mm 12 mm 10 mm 14 mm 11 mm 15 mm 18 mm 24 mm 11 mm 16 mm 21 mm 28 mm 12 mm 18 mm 24 mm 32 mm 13 mm 19 mm 26 mm 36 mm 14 mm 20 mm 28 mm 39 mm 14 mm 22 mm 31 mm 43 mm 16 mm 25 mm 35 mm 48 mm 17 mm 26 mm 35 mm 51 mm 18 mm 27 mm 36 mm 56 mm 18 mm 27 mm 40 mm 60 mm 19 mm 27 mm 44 mm 65 mm 19 mm 28 mm 44 mm 68 mm 19 mm 31 mm 49 mm 72 mm 22 mm
Egységár Rendelési € Kód
10,61 C0012772 16,58 C0012778 13,63 C0047681 16,96 C0012752 12,30 C0012773 16,53 C0018142 13,99 C0129964 17,32 C0012753 12,77 C0018128 17,29 C0018220 12,99 C0018118 20,22 C0018129 19,37 C0018221 53,65 C0012754 14,78 C0012774 22,39 C0022251 38,52 C0018119 61,23 C0018130 17,63 C0018214 29,43 C0018120 34,74 C0018131 63,05 C0018233 17,71 C0044680 28,78 C0018132 35,32 C0185500 90,95 C0020932 23,86 C0025585 37,02 C0115178 67,36 C0012755
127,70 C0018133 23,45 C3311066 40,23 C0048466 73,93 C0018134
150,31 C6160182 30,31 C0047652 42,81 C0018231 85,68 C2998613
215,51 C0040444 37,71 C0018211 69,27 C0049056
113,46 C0018135 312,53 C0052557 38,68 C0022250 49,79 C0046219 149,17 C0018136 402,08 C0018227 31,61 C2998606 51,23 C0084947 221,03 C2670220 453,90 C0129965 35,86 C2998666 80,90 C0022249 221,22 C0028663 481,55 C0018250 40,58 C0018199 92,94 C0096136 274,75 C0037112 632,79 C0055018 45,91 C2998570 118,23 C0071488
210,22 699,51 74,24
Része Szám
51218 51318 51418-MP 51120 51220 51320 51420-MP 51122 51222 51322-MP 51124 51224 51324-MP 51126 51226 51326-MP 51128 51228 51328-MP 51130-MP 51230-MP 51330-MP 51132-MP 51232-MP 51332-MP 51134-MP 51234-MP 51334-MP 51136-MP 51236-MP 51336-MP 51138-MP 51238-MP 51338-MP 51140-MP 51240-MP 51340-MP 51144-MP 51244-MP 51148-MP 51248-MP 51152-MP 51252-MP 51156-MP 51256-MP 51160-MP 51260-MP 51164-MP 51264-MP 51168-MP 51268-MP 51172-MP 51272-MP 51176-MP 51180-MP 51184-MP 51192-MP 511/500-MP 511/530-MP 511/560-MP
Belső átmérő
90 mm 90 mm 90 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 110 mm 110 mm 110 mm 120 mm 120 mm 120 mm 130 mm 130 mm 130 mm 140 mm 140 mm 140 mm 150 mm 150 mm 150 mm 160 mm 160 mm 160 mm 170 mm 170 mm 170 mm 180 mm 180 mm 180 mm 190 mm 190 mm 190 mm 200 mm 200 mm 200 mm 220 mm 220 mm 240 mm 240 mm 260 mm 260 mm 280 mm 280 mm 300 mm 300 mm 320 mm 320 mm 340 mm 340 mm 360 mm 360 mm 380 mm 400 mm 420 mm 460 mm 500 mm 530 mm 560 mm
Külső átmérő
135 mm 155 mm 190 mm 135 mm 150 mm 170 mm 210 mm 145 mm 160 mm 190 mm 155 mm 170 mm 210 mm 170 mm 190 mm 225 mm 180 mm 200 mm 240 mm 190 mm 215 mm 250 mm 200 mm 225 mm 270 mm 215 mm 240 mm 280 mm 225 mm 250 mm 300 mm 240 mm 270 mm 320 mm 250 mm 280 mm 340 mm 270 mm 300 mm 300 mm 340 mm 320 mm 360 mm 350 mm 380 mm 380 mm 420 mm 400 mm 440 mm 420 mm 460 mm 440 mm 500 mm 460 mm 480 mm 500 mm 560 mm 600 mm 640 mm 670 mm
Teljes magasság
35 mm 50 mm 77 mm 25 mm 38 mm 55 mm 85 mm 25 mm 38 mm 63 mm 25 mm 39 mm 70 mm 30 mm 45 mm 75 mm 31 mm 46 mm 80 mm 31 mm 50 mm 80 mm 31 mm 51 mm 87 mm 34 mm 55 mm 87 mm 34 mm 56 mm 95 mm 37 mm 62 mm 105 mm 37 mm 62 mm 110 mm 37 mm 63 mm 45 mm 78 mm 45 mm 79 mm 53 mm 80 mm 62 mm 95 mm 63 mm 95 mm 64 mm 96 mm 65 mm 110 mm 65 mm 65 mm 65 mm 80 mm 80 mm 85 mm 85 mm
Egységár €
97,59 267,00 1041,26 86,59 183,70 278,61 1467,60 112,11 203,67 754,01 151,22 200,49 700,90 140,73 372,72 993,33 159,62 570,15 1172,88 274,15 576,27 1538,41 361,87 632,81 *** 560,91 721,01 *** 463,69 768,53 ***
540,79 1 929,81
*** 639,56 1028,50 *** 670,75 1185,68 1019,40 2044,67 872,72 2307,61 1533,75 2867,11 1582,29 *** 2305,41 *** 3681,99 *** 3666,72 8805,71 4900,54 5333,86 7672,66 *** *** *** ***
Csapágyak
www.brammer.biz
93
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
30954