Page 104 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 104
Belső gyűrűk | Tűgörgős csapágyak
Rendelési Kód
C0009100
C0009101
C0009103
C0009105
C0009107
C0009109
C0009111
C0009115
C0009117
C0009119
C0009122
C0009124
C0009126
C0009128
C0009130
C0009133
Része Szám
IR65X73X25
IR65X73X35
IR65X75X28
IR70X80X25
IR70X80X30
IR70X80X35
IR70X80X54
IR75X85X25
IR75X85X30
IR75X85X35
IR75X85X54
IR80X90X25
IR80X90X30
IR80X90X35
IR80X90X54
IR85X100X35
Belső átmérő
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
Futófelület átmérő
73 mm
73 mm
75 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
100 mm
Egységár Szélesség €
Rendelési Kód
C0009135
C0009137
C0009139
C0009140
C0009142
C0009144
C0009146
C0009148
C0009149
C0009151
C0009152
C0009153
C0008842
C0008844
C0008846
Része Szám
IR85X100X63
IR85X95X26
IR85X95X36
IR90X100X26
IR90X100X30
IR90X100X36
IR90X105X35
IR90X105X63
IR95X105X26
IR95X105X36
IR95X110X35
IR95X110X63
IR100X110X30
IR100X110X40
IR100X115X40
Belső átmérő
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Futófelület átmérő
100 mm
95 mm
95 mm
100 mm
100 mm
100 mm
105 mm
105 mm
105 mm
105 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
115 mm
Egységár Szélesség €
25 mm
35 mm
28 mm
25 mm
30 mm
35 mm
54 mm
25 mm
30 mm
35 mm
54 mm
25 mm
30 mm
35 mm
54 mm
35 mm
24,56
34,30
23,53
33,06
36,53
43,26
54,55
39,66
48,53
44,23
57,14
34,59
47,54
49,14
69,16
56,54
63 mm
26 mm
36 mm
26 mm
30 mm
36 mm
35 mm
63 mm
26 mm
36 mm
35 mm
63 mm
30 mm
40 mm
40 mm
89,29
40,10
55,09
46,49
58,22
65,62
62,65
99,20
64,04
74,94
77,91
94,77
82,37
79,50
92,71
IR..IS1 belső gyűrűk
Precíziós megmunkálással, kenőnyílással, DIN 620 szerint.
Rendelési Kód
C0062414
C0068286
C0008848
C0008865
C0008886
C0008921
C0008947
Része Szám
IR6X10X10-IS1
IR8X12X10-IS1
IR10X14X12-IS1
IR12X16X12-IS1
IR15X20X12-IS1
IR20X25X16-IS1
IR25X30X16-IS1
Belső átmérő
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Futófelület átmérő
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Egységár Szélesség €
Rendelési Kód
Része Szám
IR30X38X20-IS1
IR35X42X20-IS1
IR40X50X20-IS1
IR45X55X20-IS1
IR50X55X20-IS1
IR50X60X20-IS1
Belső átmérő
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
50 mm
Futófelület átmérő
38 mm
42 mm
50 mm
55 mm
55 mm
60 mm
Egységár Szélesség €
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
6,15 C0008993
6,82 C0009013
6,24 C0066012
6,60 C0009054
7,38 C0009057
7,52 C0009068
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
13,46
10,24
18,04
18,72
15,71
18,49
16 mm 8,91
Önbeálló RPNA tűgörgős csapágy
1
Belső gyűrű nélkül.
Rendelési Kód
C0010594
C0010595
C0010596
C0010597
C0010598
Része Szám
RPNA15/28-XL
RPNA18/32-XL
RPNA20/35-XL
RPNA25/42-XL
RPNA28/44-XL
belső átmérő
15 mm
18 mm
20 mm
25 mm
28 mm
Külső átmérő
28 mm
32 mm
35 mm
42 mm
44 mm
Külső gyűrű szélesség (C)
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
Egységár Rendelési € Kód
25,92 C0010599
32,99 C0010600
33,90 C0010601
40,99 C0010602
Része Szám
RPNA30/47-XL
RPNA35/52-XL
RPNA40/55-XL
RPNA45/62-XL
belső átmérő
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
Külső átmérő
47 mm
52 mm
55 mm
62 mm
Külső gyűrű szélesség (C)
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
Egységár €
45,17
50,99
53,75
56,00
20 mm 60,82
Önbeálló PNA tűgörgős csapágy
Belső gyűrűvel.
Rendelési Kód
C6159945
C3907567
C3907568
C3339708
C6159946
Része Szám
PNA12/28-XL
PNA15/32-XL
PNA17/35-XL
PNA20/42-XL
PNA22/44-XL
Belső átmérő
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
22 mm
Külső átmérő
28 mm
32 mm
35 mm
42 mm
44 mm
Egységár Szélesség €
Rendelési Kód
C3339709
C2668702
C4304336
C6159947
Része Szám
PNA25/47-XL
PNA30/52-XL
PNA35/55-XL
PNA40/62-XL
Belső átmérő
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
Külső átmérő
47 mm
52 mm
55 mm
62 mm
Egységár Szélesség €
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
***
28,68
27,29
36,45
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
50,96
39,43
48,42
***
***
92
www.brammer.biz
Csapágyak
31168 31167 31173