Page 108 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 108
Támcsapágyak | Ferde hatásvonalú támcsapágyak
Golyós támcsapágyak
522-es, 523-as axiális mélyhornyos golyóscsapágy . DIN 711/ISO 104 szabvány szerinti főméretek, kétirányú, leválasztható.
Rendelési Kód
C0018166 C0018156 C0018157 C0018167 C0018168 C0012786
Része Szám
52312 52213 52214 52313 52314 52215 52315 52216 52316 52217 52317 52218 52318 52220 52320 52222 52322-MP 52224 52324-MP 52226 52228 52328-MP 52230-MP 52330-MP 52232-MP 52234-MP
Része Szám
54210 54310 54211 54311 54212 54312 54314 54215 54315 54216 54316 54217 54317 54218 54318 54220 54320 54322-MP
Része Szám
234409-M-SP 234709-M-SP 234410-M-SP 234710-M-SP 234411-M-SP 234711-M-SP 234412-M-SP 234712-M-SP 234413-M-SP 234713-M-SP 234414-M-SP
Belső átmérő
50 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 60 mm 60 mm 65 mm 65 mm 70 mm 70 mm 75 mm 75 mm 85 mm 85 mm 95 mm 95 mm 100 mm 100 mm 110 mm 120 mm 120 mm 130 mm 130 mm 140 mm 150 mm
Belső átmérő
Külső átmérő
110 mm 100 mm 105 mm 115 mm 125 mm 110 mm 135 mm 115 mm 140 mm 125 mm 150 mm 135 mm 155 mm 150 mm 170 mm 160 mm 190 mm 170 mm 210 mm 190 mm 200 mm 240 mm 215 mm 250 mm 225 mm 240 mm
Külső átmérő
78 mm 95 mm 90 mm 105 mm 95 mm
Teljes magasság
64 mm 47 mm 47 mm 65 mm 72 mm 47 mm 79 mm 48 mm 79 mm 55 mm 87 mm 62 mm 88 mm 67 mm 97 mm 67 mm 110 mm 68 mm 123 mm 80 mm 81 mm 140 mm 89 mm 140 mm 90 mm 97 mm
Teljes magasság
42 mm 64,6 mm 49,6 mm 72,6 mm 50 mm 70,6 mm 80,4 mm 49,6 mm 87,2 mm 51 mm 86,2 mm 59,2 mm 95,2 mm 69 mm 97,2 mm 72,8 mm 105,4 mm 118,4 mm
Egységár €
252,47 123,03 152,93 337,49 415,77 205,36 421,69 191,02 455,96 238,20
1108,42 284,09 770,24 404,88 813,64 510,12
1939,76 529,11 1655,12 794,21 1138,43 *** 1389,76 *** 1679,73 2076,19
Egységár €
129,33 258,52 196,80 331,63 439,72 374,03 720,94
*** 663,28 355,45 985,65 423,37 911,96 632,39 *** 337,14 *** 2241,02
Rendelési Egységár C0018169
Kód
C0018148 C0012784 C0018149 C0012788 C0018150 C0018203 C0018151 C0018152 C0018163 C0012789 C0018153 C0018194 C0012785 C0018164 C0018154 C0018165 C0018155
Része Szám
52202 52204 52205 52305 52206 52306 52207 52208 52307 52308 52209 52309 52210 52310 52211 52311 52212
Belső átmérő
10 mm 15 mm 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 35 mm 35 mm 40 mm 40 mm 45 mm 45 mm 50 mm
Külső átmérő
32 mm 40 mm 47 mm 52 mm 52 mm 60 mm 62 mm 68 mm 68 mm 78 mm 73 mm 85 mm 78 mm 95 mm 90 mm 105 mm 95 mm
Teljes magasság
22 mm 26 mm 28 mm 34 mm 29 mm 38 mm 34 mm 36 mm 44 mm 49 mm 37 mm 52 mm 39 mm 58 mm 45 mm 64 mm 46 mm
€ C0018158 37,08 C0018170 54,49 C0018159 50,69 C0021711 70,50 C0018160 51,24 C0012790 75,69 C0018248 56,51 C0073941 65,32 C0022254
102,37 C0092503 92,58 C0018161 74,13 C0025578
125,97 C0018232 77,49 C0018162 164,86 C2998618 121,38 C0018228 223,68 C0028213 135,50 C0124609 C0094937
Golyós támcsapágyak
1
542-es, 543-as axiális mélyhornyos golyóscsapágy Rendelési . DIN 711/ISO 104 szabvány szerinti főméretek, Kód
kétirányú, gömb alakú tájoló alátétekkel, leválasztható.
C0018229 C0136911 C0012818 C0018257 C0012819 C0136910
40 mm 40 mm 45 mm 45 mm 50 mm 50 mm 55 mm 60 mm 60 mm 65 mm 65 mm 70 mm 70 mm 75 mm 75 mm 85 mm 85 mm 95 mm
Belső átmérő
45 mm 47 mm 50 mm 52 mm 55 mm 57 mm 60 mm 62 mm 65 mm 67 mm 70 mm
Rendelési Egységár C0056141
110 125 110 135 115 140 125 150 135 155 150 170 190
Külső átmérő
75 mm 75 mm 80 mm 80 mm 90 mm 90 mm 95 mm 95 mm 100 mm 100 mm 110 mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Kód
C0012815 C0057972 C0020945 C0018237 C0012816 C0018213 C0057975 C0012817 C0078611
Része Szám
54205 54305 54206 54306 54207 54208 54307 54209 54309
Belső átmérő
20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 30 mm 30 mm 30 mm 35 mm 35 mm
Külső átmérő
47 mm 52 mm 52 mm 60 mm 62 mm 68 mm 68 mm 73 mm 85 mm
Teljes magasság
31,4 mm 37,6 mm 32,6 mm 41,2 mm 37,8 mm 38,6 mm 47,2 mm 39,6 mm 56,2 mm
C0169131 109,11 C0021713 125,39 C0032210 80,30 C0136908 87,35 C0012820 97,36 C0124457 *** C0218516 143,96 C0084323 112,50 C0117665 218,00 C0136909 C0031774
€
Ferde hatásvonalú golyós támcsapágy
Ferde hatásvonalú golyós támcsapágy, kétirányú, leválasztható, szűkített tűréssel. Kód
Érintkezési Egységár
Rendelési
Rendelési Kód
C0018216 C0020876 C0012526 C0129944
Része Szám
234406-M-SP 234407-M-SP 234408-M-SP 234708-M-SP
Belső átmérő
30 mm 35 mm 40 mm 42 mm
Külső átmérő
55 mm 62 mm 68 mm 68 mm
Szélesség
32 mm 34 mm 36 mm 36 mm
C0018222
C0129955
C0018193
C0039213
C0022179
C0038723 Érintkezési Egységár C0020877
Szög €
60 529,98 C0035564 60 581,85 C0018223 60 581,41 C0082014 60 1206,27 C0018209
Szélesség Szög
38 mm 60 38 mm 60 38 mm 60 38 mm 60 44 mm 60 44 mm 60 44 mm 60 44 mm 60 44 mm 60 44 mm 60 48 mm 60
€ 625,36 1255,23 628,23 1304,79 677,51 1407,32 705,61 1465,53 734,17 1485,38 751,20
96
www.brammer.biz
Csapágyak
30959 30957