Page 1048 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 1048
Szivattyúk
ALKALMAZÁS
Vevőszegmensek:
Élelmiszeripar, italgyártás, gyógyszeripar, gépi megmunkálás, gépjárműipar, bányászat, vegyészet, fémipar, cellulóz- és papírgyártás, olaj és gáz, energiatermelés, hűtés, elektronika/ mikroelektronika, egyéb.
*(T.A. : technológiai alkalmazás...)
TERMÉK MŰSZAKI ADATOK
10
SP
Merülőszivattyú (kapható AISI 316,
AISI 904 kivitelben)
Oxiperm OCD/OCC/OCG Klór-dioxid előkészítő és adagoló rendszer
Selcoperm
Elektroklórozó berendezés
Vaccuperm VGB/VGA/VGS Klórgáz Adagolórendszer
HydroProtect
Kompakt nyomásfokozó/ klór-dioxid
fertőtlenítő rendszer
Contra
Egy- és többfokozatú, csi- gaházas
higiénikus szivattyúk
Durietta
Egy- és többfokozatú, csi- gaházas
higiénikus szivattyúk
Euro-HYGIA
Egyfokozatú,
csigaházas higiénikus szi- vattyúk
F&B-HYGIA
Egyfokozatú,
csigaházas higiénikus szi- vattyúk
NOVAlobe
Forgódugattyús, térfogat-
kiszorításos szivattyúk
SIPLA
Egyfokozatú,
önfelszívó, oldalcsatornás higiénikus szivattyúk
MAXA, MAXANA
Csigaházas folyamati szi- vattyú
Áramlási sebesség: max. 470 m3/h Szállítómagasság: max. 670 m Folyadék hőmérsékl.: 0 °C - +60 °C Telepítési mélység: max. 600 m
Kapacitás: 5 g/h-10 000 g/h Módszerek: klorit/sav vagy klorit klórgáz
Elektrolitikus klórgenerátor
(nátrium-hipoklorittal) közvetlenül a helyszínen. Kapacitás: 125 g/h-2000 g/h (Nagyobb kapacitású kivitelben igény szerint kapható). Csak vízre, közön- séges sóra és villanyáramra van szükség.
Vaccuperm: megbízható teljes vákuu- mos módszer klórgázzal
Kapacitás: 200 kg/h-ig
Átfolyási sebesség: 50 m3/h-ig Klór-dioxid kapacitás: 10 g/h-ig Nyomás: 10 barig
Áramlás: max. 55 m3/h Szállítómagasság: max. 160 m Működési hőmérséklet: +95 °C (+150 °C igény szerint)
Üzemi nyomás: max. 25 bar
Áramlás: max. 6 m3/h Szállítómagasság: max. 75 m Működési hőmérséklet: +90 °C Üzemi nyomás: max. 8 bar
Áramlás: max. 110 m3/h Szállítómagasság: max. 75 m Működési hőmérséklet: +95 °C (+150 °C igény szerint)
Üzemi nyomás: max. 25 bar
Áramlás: max. 110 m3/h Szállítómagasság: max. 73 m Működési hőmérséklet: +95 °C Üzemi nyomás: max. 16 bar
Térfogat-kiszorítás: 0,06 - 1,29 l/ford. Max. nyomáskülönbség: 16 bar Viszkozitás: max. 1 000 000 cP Működési hőmérséklet: +95 °C Üzemi nyomás: 16 barig
Áramlás: max. 85 m3/h Szállítómagasság: max. 54 m Működési hőmérséklet: +95 °C (+140 °C SIP)
Üzemi nyomás: max. 10 bar
Áramlás: max. 820 m3/h Szállítómagasság: max. 97 m Működési hőmérséklet: +95 °C (+150 °C igény szerint)
Üzemi nyomás: max. 10 bar
* Tartalom hozzáadása / elvétele: Fordított ozmózis, szűrés (membrános és egyéb szűrés), ioncsere, ...
1036
www.brammer.biz
Folyamat
HIGIÉNIA
FERTŐTLENÍTÉS
TALAJVÍZSZÁLLÍTÁS
Kazán tápvíz
Nyomásfokozás
Fűtés
Hűtés és mélyhűtés
Mosás és tisztítás (a CIP tisztítás is) T.A. Élelmiszeripar
T.A. Italgyártás
T.A. Gyógyszerek és kozmetikumok Bepárolás
Vegyszeradagolás Koagulálás/flokkulálás Tartalom hozzáadása/elvétele* Fertőtlenítés
Elosztás
Vízellátás
Hulladékvíz
Egyéb