Page 1049 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 1049
Szivattyúk
ALKALMAZÁS
Vevőszegmensek:
Élelmiszeripar, italgyártás, gyógyszeripar, gépi megmunkálás, gépjárműipar, bányászat, vegyészet, fémipar, cellulóz- és papírgyártás, olaj és gáz, energiatermelés, hűtés, elektronika/ mikroelektronika, egyéb.
*(T.A. : technológiai alkalmazás...)
TERMÉK
SE&SL-S-tube
Nagy teljesítményű merülőszivattyúk
Polydos
Szárazanyag-előkészítő és adagoló rendszerek
Conex DIA-G/DIS-G
Gázérzékelő rendszer gázadagoló eszközökhöz és tároló helyiségekhez
Conex DIA/DIS/DIP
Erősítő és vezérlőegység Mérő DIS és kompakt rendszerek
Grundfos távirányítási rendszer
GRUNDFOS
GO REMOTE
Távvezérlési alkalmazás Apple és Android
készülékekhez
CUE
Frekvenciaváltók háromfázisú szivattyúkhoz
MP 204, CU 300, CU 301
Vezérlő és ellenőrző egységek
VEZÉRLŐ MPC
Vezérlő és ellenőrző egységek
CR MONITOR
A szivattyú hatásfokának, kavitációjának
és teljesítmény felügyelete
CIM/CIU
Fieldbus kommunikációs interfész
DPI
Nyomáskülönbség távadó ipari közegekhez
MŰSZAKI ADATOK
Áramlási sebesség: max. 1080 m3/h Szállítómagasság: max. 70 m
Szabad áteresztő képesség: 50 mm - 160 mm pH tartomány: pH 0 - 14
Ürítési átmérő: DN 65 - DN 300
Vevőre szabott teljes telepítések Előkészítési kapacitás: max. 11 000 l/h A kész oldat viszkozitása: max.
2500 mPa s.
Ellenőrzi a levegő megengedhető gáz- koncentrációját: klór, klór-dioxid, ózon, ammónia és sósav
Mérési paraméterek: klór, klór-dioxid, ózon, pH, ORP (redoxpotenciál), per- oxid, perecetsav, fluorid, vezetőképesség
A Grundfos távirányítási rendszer internet alapú távmérő rendszer szivattyús berendezések távirányí- tásához
Szivattyúkommunikáció: IR vagy rádió
A szivattyú teljesítményének igény szerinti igazítása energiamegtakarítás céljából
10
Folyamat
A szárazon futás és a túl magas hőmérséklet elleni védelem
A szivattyú energiafelhasználásának állandó ellenőrzése
Akár hat ugyanolyan szivattyú párhu- zamos vezérlése • 0,37 - 75 kW-os motorok kapcsolhatók hozzá (igény szerint akár 315 kW-ig) • Tokozási osztály: IP54
Támogatott szivattyúk: CR, CRI, CRN, CRN MAGdrive
Motor teljesítménytartomány: 1,1 - 75 kW Tokozási osztály: IP54
Lehetővé teszi a Grundfos elektroni- kus termékek csatlakoztatását a stan- dard fieldbus hálózathoz
Nyomástartomány: 0-10 bar Áramellátás: 12-30 VDC
Kimenő jel: 4-20 mA
Működési hőmérs.: -10°C - +70°C Mérési technológia: MEMS
* Tartalom hozzáadása / elvétele: Fordított ozmózis, szűrés (membrános és egyéb szűrés), ioncsere, ...
www.brammer.biz
1037
ELLENŐRZŐ / ÉRZÉKELŐ VEZÉRLÉSEK
ADAGOLÓ BERENDEZÉS
HULLADÉKVÍZ
Kazán tápvíz
Nyomásfokozás
Fűtés
Hűtés és mélyhűtés
Mosás és tisztítás (a CIP tisztítás is) T.A. Élelmiszeripar
T.A. Italgyártás
T.A. Gyógyszerek és kozmetikumok Bepárolás
Vegyszeradagolás Koagulálás/flokkulálás Tartalom hozzáadása/elvétele* Fertőtlenítés
Elosztás
Vízellátás
Hulladékvíz
Egyéb