Page 1047 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 1047

Szivattyúk
ALKALMAZÁS
Vevőszegmensek:
Élelmiszeripar, italgyártás, gyógyszeripar, gépi megmunkálás, gépjárműipar, bányászat, vegyészet, fémipar, cellulóz- és papírgyártás, olaj és gáz, energiatermelés, hűtés, elektronika/mikroelektronika, egyéb
**(T.A. : technológiai alkalmazás...) TERMÉK
NK(E), NKG(E)
Az EN 733, ISO 2858 és ISO 5199 (Duplex, AISI 316) szerinti egyfokozatú szivattyúk
HS
Horizontális osztott házú szivattyú
MTR/MTH/SPK
Merülőmotoros többfokozatú centrifugálszivattyú
MTA/MTS
Egyfokozatú hűtőszivattyú
MTB
Egyfokozatú csigaházas centrifugálszivattyúk félig nyitott járókerékkel
RC
Szivárgásmentes motoros hűtőközeg-keringető szivattyúk
NYOMÁSFOKOZÓ
Nyomásfokozó rendszer
DDA
Digitális membrános adagolószivattyúk
DDC
Digitális membrános adagolószivattyúk
DDE
Digitális membrános adagolószivattyúk
DME/DDI
Digitális adagolószivattyúTM
DMX
Mechanikus adagolószivattyúk külső elektromotorral
MŰSZAKI ADATOK
Áramlási sebesség: max. 1170 m3/h Szállítómagasság: max. 160 m Folyadékhőmérs.: -25°C - +140°C Üzemi nyomás: max. 25 bar
Áramlás: 2500 m3/h Szállítómagasság: 148 m Folyadékhőmérséklet: 0 °C - +100 °C Üzemi nyomás: max. 16 bar
Áramlás, Q. max. 85 m3/h Szállítómagasság, H: max 238 m Folyadékhőmérséklet: -20°C - 90°C Üzemi nyomás: max. 25 bar
Áramlás: 850 l/min Szállítómagasság: 120 bar Folyadékhőmérséklet: 0 °C - +80 °C Üzemi nyomás: max. 130 bar
Áramlás: 90 m3/h Szállítómagasság: max. 47 m Folyadékhőmérséklet: -10°C - +90°C Üzemi nyomás: max. 16 bar
Áramlás, Q. max. 8,8 m3/h Szállítómagasság, H: max 55 m Folyadékhőmérséklet: -55°C - + 40°C Üzemi nyomás: max. 52 bar
Hűtőközegek: R744 (CO2), R717 (NH3), HFCs
Áramlás, Q. max. 2000 m3/h Szállítómagasság, H: max 160 m Folyadékhőmérséklet: -25°C - +140°C Üzemi nyomás: max. 16 bar
Kapacitás, Q. max. 30 l/h
Nyomás, p: max. 16 bar Közegáram-arány: 1:3000 vagy 1:1000 Folyadék hőmérsékl.: max. +45 °C
Kapacitás, Q. max. 15 l/h Nyomás, p: max. 10 bar Közegáram-arány: 1:1000 Folyadék hőmérsékl.: max. +45 °C
Kapacitás, Q. max. 15 l/h Nyomás, p: max. 10 bar Közegáram-arány: 1:1000 Folyadék hőmérsékl.: max. +45 °C
Kapacitás, Q. max. 940 l/h Nyomás, p: max. 18 bar
Folyadék hőmérséklet: max. +50 °C
Kapacitás, Q. max. 4000 l/h
(Szivattyú két szállítómagassággal: 2 x 2000 l/h)
Nyomás, p: max. 10 bar
Folyadék hőmérséklet: max. +50 °C
10
Folyamat
* Tartalom hozzáadása / elvétele: Fordított ozmózis, szűrés (membrános és egyéb szűrés), ioncsere, ...
www.brammer.biz
1035
VEGYSZERES KEZELÉS ÉS VÍZKONDICIONÁLÁS
NYOMÁSFOKOZÁS ÉS FOLYADÉKSZÁLLÍTÁS
Kazán tápvíz
Nyomásfokozás
Fűtés
Hűtés és mélyhűtés
Mosás és tisztítás (a CIP tisztítás is) T.A. Élelmiszeripar
T.A. Italgyártás
T.A. Gyógyszerek és kozmetikumok Bepárolás
Vegyszeradagolás Koagulálás/flokkulálás Tartalom hozzáadása/elvétele* Fertőtlenítés
Elosztás
Vízellátás
Hulladékvíz
Egyéb


































































































   1045   1046   1047   1048   1049