Page 1046 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 1046

Szivattyúk
ALKALMAZÁS
Vevőszegmensek:
Élelmiszeripar, italgyártás, gyógyszeripar, gépi megmunkálás, gépjárműipar, bányászat, vegyészet, fémipar, cellulóz- és papírgyártás, olaj és gáz, energiatermelés, hűtés, elektronika/mikroelektronika, egyéb
BM
10
In-line centrifugálszivattyú
BMS hs
Nyomásfokozó szivattyú
BMS hp
Nyomásfokozó szivattyú
BMS X/BMS T
Nyomásfokozó rendszer
BMP
Axiáldugattyús szivattyú
CM
Horizontális többfokozatú centrifugálszivattyú
CR
Vertikális többfokozatú centrifugálszivattyú
CRE
Többfokozatú centrifugálszivattyúk - elektronikus vezérléssel
CRT
Vertikális többfokozatú titán centrifugálszivattyú
CRN
Vertikális többfokozatú centrifugálszivattyú
CR nagy nyomású
Vertikális többfokozatú centrifugálszivattyú
NB(E), NBG(E)
Egyfokozatú standard szivattyúk -elektronikus vezérléssel (Duplex, AISI 316 kivitelben kapható)
* Tartalom hozzáadása / elvétele: Fordított ozmózis, szűrés (membrános és egyéb szűrés), ioncsere, ...
1034
www.brammer.biz
**(T.A. : technológiai alkalmazás...)
TERMÉK
MŰSZAKI ADATOK
Áramlás, Q. max. 260 m3/h Szállítómagasság, H: max 430 m Folyadékhőmérséklet: 0 °C - +40 °C Üzemi nyomás: max. 80 bar
Áramlás: max. 120 m3/h Folyadékhőmérséklet: 0 °C - +40 °C Üzemi nyomás: max. 82,7 bar
Áramlás: max. 300 m3/h Szállítómagasság: max. 1-9 bar Folyadékhőmérséklet: 0 °C - +40 °C Rendszernyomás: max. 82,7 bar
BMS X szállítási teljesítmény: 1500 m3/nap
BMS T szállítási teljesítmény: 1000 m3/nap
Áramlás, Q. max. 10,2 m3/h Szállítómagasság, H: max 80 m Folyadékhőmérséklet: 3 °C - +50 °C Üzemi nyomás: max. 80 bar
Áramlás: 0-25 m3/h névleges Szállítómagasság: 10 bar Folyadékhőmérséklet: -30°C - +120°C Üzemi nyomás: max. 10 bar
Áramlás, Q. max. 180 m3/h Szállítómagasság, H: max 330m Folyadékhőmérséklet: -40°C - +180°C Üzemi nyomás: max. 33 bar
Áramlás, Q. max. 180 m3/h Szállítómagasság, H: max 250m Folyadékhőmérséklet: -40°C - +180°C Üzemi nyomás: max. 33 bar
Áramlás, Q. max. 26 m3/h Szállítómagasság, H: max 240 m Folyadékhőmérséklet: -20°C - +120°C Üzemi nyomás: max. 25 bar
Áramlás: 180 m3/h Szállítómagasság: 490m Folyadékhőmérséklet: -40°C - +180°C Üzemi nyomás: 50 bar
Áramlás: 180 m3/h Szállítómagasság: 480m Folyadékhőmérséklet: -30°C - +120°C Üzemi nyomás: 50 bar
Áramlási sebesség: max. 1000 m3/h Szállítómagasság: max. 160 m Folyadékhőmérs.: -25°C - +140°C Üzemi nyomás: max. 25 bar
Folyamat
NYOMÁSFOKOZÁS ÉS FOLYADÉKSZÁLLÍTÁS
Kazán tápvíz
Nyomásfokozás
Fűtés
Hűtés és mélyhűtés
Mosás és tisztítás (a CIP tisztítás is) T.A. Élelmiszeripar
T.A. Italgyártás
T.A. Gyógyszerek és kozmetikumok Bepárolás
Vegyszeradagolás CKoagulálás/flokkulálás Tartalom hozzáadása/elvétele* Fertőtlenítés
Elosztás
Vízellátás
Hulladékvíz
Egyéb


































































































   1044   1045   1046   1047   1048