Page 1050 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 1050
Szivattyúk
KEVERÉS ÉS ÖSSZEILLESZTÉS - A MINDENTUDÓ ADVINE-NEL Természetesen a vevő igényeire szabva!
Csak mondja meg, mi az elvégzendő feladat, és Ön azt a megoldást kapja, amely a legjobban illeszkedik a gépcsoportjához és a folyamathoz. Azt a CR-t állítjuk össze, amely illeszkedik a szükségletekhez. Lehet, hogy ez
az önnek összeállított CR lesz az egyetlen ilyen berendezés.
Tömítésfelület
A tömí- tésfelület többféle anyagból is készülhet
Magas nyomás
Szivattyúnyomás: 45 barig
CR
ovális karima
Belső menet (BSP)
Négy pólus
Négypólusú motorok
Gumi
Változatos gumian- yagok (O-gyűrű)
Horizontális felszerelés
Korlátozott magasság esetén
CR karima
DIN, JIS és ANSI karima
Magas hatásfok
IE4 moto- rok
Titán
Teljes egészében ti- tánból készült tengelytömí- tés
Teljes rozsdamentes acél kivitel
Rozsdamentes acél alaplemez, karimák és szivattyú motorváz
CRI/CRN PJE
Victaulic csatlakozás
Robbanás- biztos
ATEX - tanúsított
Betét nélküli megoldás
Bármely EN12756-os tengelytömítés
Tanúsítványok kiadva
Több szivattyú- és anyagtanúsít- vánnyal kapható
CRI/CRN karima
DIN, JIS és ANSI karima
Motoropciók
A CR motorok különböző konfigurációkban kaphatók, hogy illeszkedjenek:
• a frekvenciához és feszültséghez, valamint a helyi
védelmi eszközökhöz
• robbanásveszélyes, nagyon forró, hideg és/vagy nagy
nedvességtartalmú környezetekhez, és az eltérő
magasságokhoz
• a szivattyúzott folyadék terhelési karakterisztikájához: a
viszkozitáshoz, sűrűséghez
Egy fázis
Egyfázisú motorok
Tengelytömítési opciók
Különleges folyadékok különösen átgondolt megoldásokat kívánnak, hogy:
• a tömítési felületek ellenálljanak a kiemelkedően magas
hőmérsékletnek
• az agresszív, mérgező vagy a tűzveszélyes folyadékok ott
maradjanak, ahol szeretné
• a tengelytömítések megkönnyítsék a krisztallizációs, ke-
ményítési folyamatot vagy a különösen csiszoló hatású folyadékokkal folytatott munkát
Szivattyúopciók
A CR szivattyúk úgy alakíthatók, hogy a következő legnagyobb igényeket támasztó helyzeteket és
követelményeket is kezelni tudják:
• Horizontális telepítés korlátozott magasság esetén
• Alacsony NPSH és kavitációs kockázat
• Nagyon magas nyomás
• Speciális felületi kezelés vagy meghatározott
tanúsítványok
10
Csatlakozási pontok
Szivattyúját pontosan azzal a csatlakozással szereljük
be, amelyre Önnek szüksége van. Megfelelünk az
összes szabványnak, ugyanakkor speciális csatlakozási változatokkal is rendelkezünk a maximális tömörséghez, a magas folyadéknyomáshoz, stb.
1038
www.brammer.biz
Folyamat