Page 1023 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 1023
Ipari tömlő
Rendelési Kód
C3475873
C3475902
C3475918
C3475937
C2942989
C3476013
C3476035
C3476074
C3476086
C3476107
C3476134
C3476152
C1138429
C3476257
C3476302
C3476338
Része Szám
341-0160-0000
341-0170-0000
341-0175-0000
341-0180-0000
341-0200-0000
341-0225-0000
341-0250-0000
341-0275-0000
341-0280-0000
341-0300-0000
341-0315-0000
341-0325-0000
341-0350-0000
341-0400-0000
341-0450-0000
341-0500-0000
Tömlő belső átmérő
160 mm
170 mm
175 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
275 mm
280 mm
300 mm
315 mm
325 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
Tömlő külső átmérő
169 mm
179 mm
184 mm
189 mm
209 mm
234 mm
259 mm
284 mm
289 mm
309 mm
324 mm
334 mm
359 mm
410 mm
460 mm
510 mm
Minimális hajlítási sugár
89 mm
94 mm
96,5 mm
99 mm
109 mm
121,5 mm
134 mm
146,5 mm
149 mm
159 mm
166,5 mm
171,5 mm
184 mm
210 mm
235 mm
260 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
0,18
0,17
0,165
0,16
0,145
0,13
0,115
0,105
0,1
0,095
0,09
0,085
0,08
0,07
0,065
0,055
maximális vákuum (bar)
0,035
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,005
0,005
0,005
0,005
Tömeg / méter
1,35 kg
1,43 kg
1,47 kg
1,51 kg
1,67 kg
2,26 kg
2,51 kg
2,76 kg
2,8 kg
3 kg
3,15 kg
3,25 kg
3,5 kg
4,49 kg
5,05 kg
5,6 kg
Egységár €
21,31
22,97
23,49
24,47
33,55
30,52
32,74
36,84
37,86
40,84
43,07
43,79
47,07
52,14
59,31
65,67
AIRDUC® PVC 345
Nehéz, sima belsővel rendelkező szívó- és szállító tömlő.Alkalmazás: poreltávolításhoz és elszívó rendszerekhez; légkondicionáló és szellőztető rendszerekhez; gáznemű és folyékony közegekhez; szilárd anyagokhoz (pld. préspor, forgács vagy szemcse).Jellemzők: a német TRBS 2153 szabványnak megfelelő (régi nevén BGR 132) kialakítás; a spirál földelhető; égésgátló tulajdonság: az UL94-HB előírásoknak megfelelően; ftalát- mentes; jó ellenállás lúgokkal vagy savakkal szemben; jó ellenállás vegyszerekkel szemben; fokozott vákuum- és nyomás-ellenállás; optimalizált áramlási tulajdonságok.
Tömlő hossza: 10m.
Üzemi hőmérséklet: -20°C - +70°C.
Rendelési Kód
C3475990
C3476054
C1131366
C3476174
C3476207
C3476234
C1131367
C3476292
C3476318
C1130937
C3476389
C1131365
C3476451
C1726544
C1132275
C2154453
C3476546
C1130938
C1131614
C3475651
C1138493
C3475695
C3475718
C3475741
C3475786
C3475811
C1131722
C3475874
C3475903
C3475919
C3475938
C1131721
C3476014
C1131720
C3476075
C3476087
C3476108
C3476135
C3476153
C3476191
C3476258
C3476303
C3476339
Része Szám
345-0020-0000
345-0025-0000
345-0030-0000
345-0032-0000
345-0035-0000
345-0038-0000
345-0040-0000
345-0042-0000
345-0045-0000
345-0050-0000
345-0055-0000
345-0060-0000
345-0065-0000
345-0070-0000
345-0075-0000
345-0080-0000
345-0085-0000
345-0090-0000
345-0100-0000
345-0105-0000
345-0110-0000
345-0115-0000
345-0120-0000
345-0125-0000
345-0130-0000
345-0140-0000
345-0150-0000
345-0160-0000
345-0170-0000
345-0175-0000
345-0180-0000
345-0200-0000
345-0225-0000
345-0250-0000
345-0275-0000
345-0280-0000
345-0300-0000
345-0315-0000
345-0325-0000
345-0350-0000
345-0400-0000
345-0450-0000
345-0500-0000
Tömlő belső átmérő
20 mm
25 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
42 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
100 mm
105 mm
110 mm
115 mm
120 mm
125 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
170 mm
175 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
275 mm
280 mm
300 mm
315 mm
325 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
Tömlő külső átmérő
28 mm
33 mm
40 mm
42 mm
45 mm
48 mm
50 mm
52 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
82 mm
87 mm
92 mm
97 mm
102 mm
112 mm
117 mm
122 mm
127 mm
132 mm
137 mm
142 mm
152 mm
162 mm
172 mm
182 mm
187 mm
192 mm
213 mm
238 mm
263 mm
288 mm
293 mm
313 mm
328 mm
338 mm
363 mm
413 mm
463 mm
513 mm
Minimális hajlítási sugár
18 mm
20,5 mm
25 mm
26 mm
27,5 mm
29 mm
30 mm
31 mm
32,5 mm
35 mm
37,5 mm
40 mm
42,5 mm
63 mm
66,5 mm
70 mm
73,5 mm
77 mm
84 mm
87,5 mm
91 mm
94,5 mm
98 mm
101,5 mm
105 mm
112 mm
119 mm
126 mm
133 mm
136,5 mm
140 mm
156 mm
173,5 mm
191 mm
208,5 mm
212 mm
226 mm
236,5 mm
243,5 mm
261 mm
296 mm
331 mm
366 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
2,05
1,73
1,7
1,69
1,55
1,44
1,37
1,31
1,225
1,26
1,15
1,05
0,98
0,915
0,855
0,805
0,755
0,715
0,645
0,615
0,59
0,565
0,54
0,52
0,5
0,465
0,435
0,405
0,385
0,375
0,36
0,325
0,29
0,26
0,24
0,235
0,22
0,21
0,2
0,185
0,165
0,145
0,13
maximális vákuum (bar)
0,95
0,935
0,915
0,905
0,9
0,895
0,875
0,86
0,85
0,84
0,785
0,705
0,625
0,56
0,515
0,48
0,45
0,405
0,335
0,32
0,3
0,28
0,27
0,26
0,245
0,225
0,19
0,17
0,15
0,14
0,13
0,09
0,08
0,065
0,06
0,06
0,055
0,055
0,05
0,045
0,035
0,03
0,02
Tömeg / méter
0,28 kg
0,33 kg
0,45 kg
0,47 kg
0,51 kg
0,55 kg
0,57 kg
0,6 kg
0,64 kg
0,7 kg
0,76 kg
0,83 kg
0,89 kg
1,06 kg
1,13 kg
1,2 kg
1,27 kg
1,34 kg
1,48 kg
1,55 kg
1,62 kg
1,68 kg
1,75 kg
1,82 kg
1,89 kg
2,03 kg
2,33 kg
2,48 kg
2,63 kg
2,7 kg
2,78 kg
3,14 kg
3,52 kg
3,9 kg
4,28 kg
4,35 kg
4,66 kg
5,3 kg
5,47 kg
5,88 kg
6,67 kg
8,85 kg
9,82 kg
Egységár €
8,19
8,45
9,21
9,88
10,23
11,08
11,61
12,19
12,95
14,15
15,44
16,73
17,66
17,93
19,62
20,82
22,02
23,67
27,45
28,25
29,10
30,79
32,57
33,46
35,41
38,31
40,84
43,69
44,80
48,45
50,41
53,92
63,62
72,92
82,22
82,22
91,38
96,81
100,81
109,53
128,22
160,70
171,46
10
www.brammer.biz
1011
Folyamat
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
51525