Page 1024 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 1024
Ipari tömlő
SuperFlex PVC 372
Könnyű, nagyon rugalmas, megerősített szövetből készült szívó- és fúvótömlő.Alkalmazás: házi és ipari porszívókhoz, épületszárításhoz, hegesztőgáz elszívásához; gáznemű és folyékony közegekhez; szilárd anyagokhoz (pld. por, préspor és rostok). Jellemzők: a német TRBS 2153 szabványnak megfelelő (régi nevén BGR 132) kialakítás; a spirál földelhető; megerősített szálú szerkezet; jó ellenállás vegyszerekkel szemben; jó ellenállás lúgokkal vagy savakkal szemben.
Tömlő hossza: 15m.
Üzemi hőmérséklet: 0°C - +85°C.
Rendelési Kód
C1127404
C3476090
C3476179
C3476209
C3476240
C1127403
C3476293
C3476372
C3476433
Része Szám
372-0025-0000
372-0028-0000
372-0032-0000
372-0035-0000
372-0038-0000
372-0041-0000
372-0044-0000
372-0051-0000
372-0063-0000
Tömlő belső átmérő
25 mm
28 mm
32 mm
35 mm
38 mm
41 mm
44 mm
51 mm
63 mm
Tömlő külső átmérő
31 mm
34 mm
38 mm
41 mm
44 mm
47 mm
50 mm
57 mm
69 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
1,7
1,6
1,5
1,4
1,4
1,4
1,3
1,3
1
Minimális hajlítási sugár
12,5 mm
14 mm
16 mm
17,5 mm
19 mm
20,5 mm
22 mm
25,5 mm
30,5 mm
Tömeg / méter
0,2 kg
0,23 kg
0,28 kg
0,31 kg
0,34 kg
0,37 kg
0,38 kg
0,46 kg
0,53 kg
maximális vákuum Egységár (bar) €
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,18
0,16
0,15
0,14
7,31
7,52
8,05
9,59
10,32
10,60
11,19
12,87
15,50
AIRDUC® PUR 350 MHF-AS
Kopásálló szívó- és szállító tömlő; könnyű, sima belsővel.Alkalmazás: koptató hatású szilárd anyagokhoz (pld. por, préspor, rostok vagy forgács); portalanításhoz és elszívó rendszerekhez; gáznemű közegekhez (pld. olajpára vagy hegesztési füst).Jellemzők: a német TRBS 2153 szabványnak megfelelő (régi nevén BGR 132) kialakítás; a spirál földelhető; élelmiszeripari szabványoknak megfelelő fal; megfelel a következő előírásoknak: FDA 21 CFR 177.2600 és 178.2010, 2002/72/EK EU irányelv, beleértve a módosító 975/2009 irányelveket, valamint a 10/2011 sz. rendeletet; jó ellenállás vegyszerekkel szemben; fokozott kopásállóság; mikrobákkal és hidrolízissel szembeni ellenállás; optimalizált áramlási tulajdonságok.
Tömlő hossza: 10m.
Üzemi hőmérséklet: -40°C - +90°C.
10
Rendelési Kód
C3476046
C3476118
C3476160
C3476199
C3476222
C3476269
C3476308
C3178925
C3476377
C3476405
C1726515
C2772910
C3476483
C3476522
C3476563
C1245559
C2942970
C3475683
C3475705
C3475725
C3475774
C3475799
C1245564
C2942971
C3475891
C3475907
C3475924
C2349495
C3476000
C2527957
C3476065
C3476078
Része Szám
350-0025-0000
350-0030-0000
350-0032-0000
350-0035-0000
350-0038-0000
350-0040-0000
350-0045-0000
350-0050-0000
350-0055-0000
350-0060-0000
350-0065-0000
350-0070-0000
350-0075-0000
350-0080-0000
350-0090-0000
350-0100-0000
350-0110-0000
350-0115-0000
350-0120-0000
350-0125-0000
350-0130-0000
350-0140-0000
350-0150-0000
350-0160-0000
350-0170-0000
350-0175-0000
350-0180-0000
350-0200-0000
350-0225-0000
350-0250-0000
350-0275-0000
350-0280-0000
Tömlő belső átmérő
25 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
115 mm
120 mm
125 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
170 mm
175 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
275 mm
280 mm
Tömlő külső átmérő
32 mm
37 mm
39 mm
42 mm
45 mm
47 mm
52 mm
57 mm
62 mm
67 mm
70 mm
77 mm
82 mm
87 mm
97 mm
107 mm
117 mm
122 mm
127 mm
132 mm
137 mm
147 mm
157 mm
167 mm
177 mm
182 mm
187 mm
207 mm
232 mm
257 mm
282 mm
287 mm
Minimális hajlítási sugár
22,5 mm
26 mm
27 mm
28,5 mm
31 mm
32 mm
34,5 mm
38 mm
40,5 mm
44 mm
46,5 mm
50 mm
52,5 mm
56 mm
62 mm
68 mm
74 mm
76,5 mm
80 mm
82,5 mm
86 mm
92 mm
98 mm
104 mm
108 mm
112,5 mm
116 mm
128 mm
142,5 mm
158 mm
172,5 mm
176 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
2,25
1,87
1,755
1,61
1,485
1,14
1,26
1,135
1,035
0,95
0,85
0,815
0,76
0,715
0,635
0,575
0,52
0,5
0,475
0,46
0,44
0,41
0,38
0,38
0,355
0,325
0,32
0,285
0,255
0,23
0,21
0,205
maximális vákuum (bar)
0,47
0,45
0,44
0,42
0,41
0,395
0,365
0,345
0,315
0,27
0,24
0,2
0,185
0,165
0,145
0,115
0,105
0,1
0,095
0,08
0,08
0,08
0,075
0,065
0,06
0,05
0,05
0,05
0,035
0,02
0,02
0,02
Tömeg / méter
0,19 kg
0,25 kg
0,27 kg
0,29 kg
0,31 kg
0,33 kg
0,37 kg
0,4 kg
0,44 kg
0,48 kg
0,52 kg
0,56 kg
0,59 kg
0,64 kg
0,72 kg
0,8 kg
0,87 kg
0,9 kg
0,95 kg
0,98 kg
1,01 kg
1,09 kg
1,4 kg
1,5 kg
1,58 kg
1,63 kg
1,67 kg
1,86 kg
2,08 kg
2,31 kg
2,54 kg
2,59 kg
Egységár €
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,70
14,28
14,90
15,48
16,28
17,88
18,06
18,60
19,04
22,84
24,96
26,07
27,09
29,10
30,12
30,83
33,99
36,66
39,24
40,35
40,89
45,54
52,23
59,57
65,09
65,09
1012
www.brammer.biz
Folyamat
51526 51551