Page 1022 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 1022

Ipari tömlő
NORPLAST® PUR 385 SE AS
Kopásálló szívó- és szállító tömlő; könnyű, sima belsővel.Alkalmazás: koptató hatású szilárd anyagokhoz (pld. por, préspor, rostok, forgács vagy szemcse); poreltávolítás és elszívó berendezések, ipari porszívók, papír és szövetrostok elszívása; gáznemű és folyékony közegekhez.Jellemzők: kopásálló, ftalát-mentes; jó ellenállás vegyszerekkel szemben.
Tömlő hossza: 10m.
Üzemi hőmérséklet: -20°C - +70°C.
Rendelési Kód
C3502482
C3502474
C3502466
C3502459
C3502450
C3502445
C3502436
C3502427
C3502418
C3175257
C3501795
C3501782
C3501763
C3501756
C3502525
C3502515
C3502509
C3502503
C3502498
C3502496
C3502493
Része Szám
385-0020-0000
385-0025-0000
385-0030-0000
385-0032-0000
385-0035-0000
385-0038-0000
385-0040-0000
385-0045-0000
385-0050-0000
385-0060-0000
385-0063-0000
385-0070-0000
385-0080-0000
385-0090-0000
385-0100-0000
385-0110-0000
385-0120-0000
385-0125-0000
385-0130-0000
385-0140-0000
385-0150-0000
Tömlő belső átmérő
20 mm
25 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
63 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
125 mm
130 mm
140 mm
150 mm
Tömlő külső átmérő
26 mm
31 mm
36 mm
38 mm
41 mm
45 mm
47 mm
52 mm
58 mm
68 mm
71 mm
79 mm
89 mm
100 mm
110 mm
121 mm
131 mm
136 mm
141 mm
152 mm
162 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
1
1
0,9
0,85
0,8
0,75
0,75
0,65
0,5
0,5
0,45
0,4
0,35
0,3
0,28
0,25
0,25
0,25
0,2
0,2
0,18
Minimális hajlítási sugár
15 mm
17,5 mm
20 mm
19 mm
27,5 mm
31 mm
40 mm
42,5 mm
45 mm
50 mm
48,5 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
95 mm
100 mm
107,5 mm
105 mm
110 mm
125 mm
Tömeg / méter
0,1 kg
0,13 kg
0,14 kg
0,16 kg
0,17 kg
0,2 kg
0,21 kg
0,25 kg
0,29 kg
0,43 kg
0,46 kg
0,5 kg
0,59 kg
0,67 kg
0,75 kg
0,9 kg
1 kg
1,1 kg
1,2 kg
1,3 kg
1,5 kg
maximális vákuum Egységár (bar) €
0,25 3,00
0,25 3,74
0,25 3,74
0,2 4,16
0,2 4,47
0,2 5,07
0,2 5,14
0,2 6,27
0,2 7,41
0,16 10,59
0,16 11,32
0,16 12,46
0,16 14,73
0,14 16,35
0,13 18,37
0,12 22,11
0,1 24,56
0,1 26,94
0,09 29,27
0,09 32,03
0,08 36,95
AIRDUC® PVC 341
10
Könnyű, sima belsővel rendelkező szívó- és szállító tömlő.Alkalmazás: poreltávolításhoz és elszívó rendszerekhez; légkondicionáló és szellőztető rendszerekhez; gáznemű és folyékony közegekhez; szilárd anyagokhoz (pld. por, préspor, rostok).Jellemzők: a német TRBS 2153 szabványnak megfelelő (régi nevén BGR 132) kialakítás; a spirál földelhető; égésgátló tulajdonság: az UL94-HB előírásoknak megfelelően; ftalát-mentes; jó ellenállás lúgokkal vagy savakkal szemben; jó ellenállás vegyszerekkel szemben; optimalizált áramlási tulajdonságok.
Tömlő hossza: 10m.
Üzemi hőmérséklet: -20°C - +70°C.
Rendelési Kód
C3475989
C1130939
C3476123
C3476173
C3476206
C3476233
C1124755
C3476291
C3476317
C1137443
C3526993
C3476417
C3476450
C3476478
C3476498
C1127802
C3476574
C3526989
C3475650
C3475674
C3475694
C3475717
C3475740
C3475785
C3475810
C1124114
Része Szám
341-0020-0000
341-0025-0000
341-0030-0000
341-0032-0000
341-0035-0000
341-0038-0000
341-0040-0000
341-0042-0000
341-0045-0000
341-0050-0000
341-0055-0000
341-0060-0000
341-0065-0000
341-0070-0000
341-0075-0000
341-0080-0000
341-0090-0000
341-0100-0000
341-0105-0000
341-0110-0000
341-0115-0000
341-0120-0000
341-0125-0000
341-0130-0000
341-0140-0000
341-0150-0000
Tömlő belső átmérő
20 mm
25 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
42 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
105 mm
110 mm
115 mm
120 mm
125 mm
130 mm
140 mm
150 mm
Tömlő külső átmérő
27 mm
32 mm
38 mm
40 mm
43 mm
46 mm
48 mm
50 mm
53 mm
58 mm
63 mm
68 mm
73 mm
79 mm
84 mm
89 mm
99 mm
109 mm
114 mm
119 mm
124 mm
129 mm
134 mm
139 mm
149 mm
159 mm
Minimális hajlítási sugár
17 mm
19,5 mm
23 mm
24 mm
25,5 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30,5 mm
33 mm
35,5 mm
38 mm
40,5 mm
44 mm
46,5 mm
49 mm
54 mm
59 mm
61,5 mm
64 mm
66,5 mm
69 mm
71,5 mm
74 mm
79 mm
84 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
1,37
1,11
0,93
0,875
0,8
0,74
0,705
0,67
0,63
0,565
0,515
0,475
0,44
0,41
0,38
0,36
0,32
0,285
0,275
0,26
0,25
0,24
0,23
0,22
0,205
0,19
maximális vákuum (bar)
0,26
0,25
0,235
0,23
0,225
0,215
0,21
0,205
0,195
0,18
0,16
0,145
0,125
0,105
0,095
0,09
0,075
0,06
0,06
0,055
0,055
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
Tömeg / méter
0,19 kg
0,23 kg
0,25 kg
0,27 kg
0,3 kg
0,32 kg
0,33 kg
0,35 kg
0,37 kg
0,41 kg
0,45 kg
0,49 kg
0,52 kg
0,54 kg
0,58 kg
0,61 kg
0,7 kg
0,85 kg
0,89 kg
0,94 kg
0,98 kg
1,02 kg
1,06 kg
1,1 kg
1,18 kg
1,26 kg
Egységár €
8,36
8,54
8,94
8,94
8,94
8,94
8,94
9,57
9,97
10,32
10,41
10,99
11,52
11,61
12,19
12,55
13,21
13,75
14,59
14,86
15,35
16,46
17,00
17,75
18,86
20,06
1010
www.brammer.biz
Folyamat
51524 51562


































































































   1020   1021   1022   1023   1024