Page 1021 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 1021

Ipari tömlő
NORPLAST® PVC-CU 384 AS
Nehéz, sima belsővel és földelővezetékkel rendelkező szívó- és szállító tömlő.Alkalmazás: poreltávolításhoz és elszívó rendszerekhez; légkondicionáló és szellőztető rendszerekhez; gáznemű és folyékony közegekhez; szilárd anyagokhoz (pld. préspor, forgács vagy szemcse).Jellemzők: élelmiszeripari előírásoknak megfelelő fal, megfelel a következő előírásoknak: 2002/72/EK EU irányelv; ftalát- mentes; jó ellenállás lúgokkal, savakkal és vegyszerekkel szemben; földelővezeték; magas fokú tengelyirányú szilárdság; fokozott ellenállás nyomással és vákuummal szemben.
Tömlő hossza: 25m.
Üzemi hőmérséklet: -5°C - +70°C.
Rendelési Kód
C3502476
C3502467
C3502460
C3502452
C3502446
C3502438
C3502429
C3502420
C3502410
C3501797
C3501784
C3501775
C3501765
C3501757
C3501749
C3502522
C3502510
C3502504
C3502502
C3502491
Része Szám
384-0020-2878
384-0025-2878
384-0030-2878
384-0032-2878
384-0035-2878
384-0038-2878
384-0040-2878
384-0045-2878
384-0050-2878
384-0060-2878
384-0065-2878
384-0070-2878
384-0076-2878
384-0080-2878
384-0090-2878
384-0100-2878
384-0110-2878
384-0120-2878
384-0125-2878
384-0150-2878
Tömlő belső átmérő
20 mm
25 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
65 mm
70 mm
76 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
125 mm
150 mm
Tömlő külső átmérő
26 mm
31 mm
36 mm
39 mm
42 mm
45 mm
48 mm
53 mm
59 mm
69 mm
75 mm
80 mm
86 mm
91 mm
102 mm
112 mm
123 mm
133 mm
138 mm
163 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
Minimális hajlítási sugár
100 mm
117,5 mm
135 mm
139 mm
152,5 mm
161 mm
175 mm
192,5 mm
210 mm
245 mm
267,5 mm
285 mm
302 mm
325 mm
375 mm
420 mm
465 mm
590 mm
617,5 mm
705 mm
Tömeg / méter
0,26 kg
0,31 kg
0,37 kg
0,4 kg
0,45 kg
0,53 kg
0,57 kg
0,69 kg
0,82 kg
0,99 kg
1,09 kg
1,22 kg
1,4 kg
1,57 kg
1,87 kg
2,22 kg
2,57 kg
2,82 kg
3,02 kg
4,33 kg
maximális vákuum (bar)
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,55
0,5
Egységár €
4,72
5,69
6,74
7,16
7,90
9,12
9,77
11,57
13,66
16,44
18,37
20,24
22,81
25,89
30,92
36,44
42,15
45,52
49,56
71,05
NORPLAST PVC® 389 SZUPER RUGALMAS
Szívó- és szállító tömlő; nagyon nehéz súly, sima belső, magas fokú rugalmasság alacsony hőmérsékleten.Alkalmazás: öntözés, folyékony trágya szállítása, szennyvízcsatorna és emésztőgödör tisztítása, szívóberendezéses járművek, silójárművek.Jellemzők: jó ellenállás lúgokkal, savakkal és vegyszerekkel szemben; magas fokú tengelyirányú szilárdság; nagyon magas ellenállás nyomással, vákuummal és összenyomással szemben.
Tömlő hossza: 60m.
Üzemi hőmérséklet: -40°C - +60°C.
Rendelési Kód
C3502468
C3502461
C3502453
C3502447
C3526996
C3502406
C3501789
C3501776
C3501766
C3501758
C3502517
C3502511
C3502505
C3502488
Tömlő belső átmérő
25 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
51 mm
63 mm
70 mm
76 mm
80 mm
102 mm
110 mm
120 mm
152 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
4
3,5
3,5
3,2
3
2,4
2,1
2
1,9
1,8
1,5
1,4
1,25
1
Minimális hajlítási sugár
72,5 mm
90 mm
94 mm
102,5 mm
111 mm
144,5 mm
188,5 mm
195 mm
222 mm
235 mm
294 mm
325 mm
350 mm
449 mm
maximális vákuum
(bar) €
0,8 5,14
0,8 6,12
0,8 6,43
0,8 7,10
0,8 8,30
0,7 12,86
0,7 16,04
0,7 18,22
0,7 20,91
0,7 23,06
0,6 32,86
0,6 38,08
0,6 41,82
0,6 64,20
10
Egységár
Része Szám
389-0025-0000
389-0030-0000
389-0032-0000
389-0035-0000
389-0038-0000
389-0051-0000
389-0063-0000
389-0070-0000
389-0076-0000
389-0080-0000
389-0102-0000
389-0110-0000
389-0120-0000
389-0152-0000
Tömlő külső átmérő
33 mm
38 mm
40 mm
44 mm
47 mm
61 mm
74 mm
81 mm
87 mm
93 mm
116 mm
124 mm
135 mm
170 mm
Tömeg / méter
0,41 kg
0,55 kg
0,6 kg
0,63 kg
0,7 kg
1 kg
1,39 kg
1,6 kg
1,7 kg
1,85 kg
2,7 kg
3 kg
3,35 kg
5 kg
www.brammer.biz
1009
Folyamat
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
51564 51561


































































































   1019   1020   1021   1022   1023