Page 1025 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 1025
Ipari tömlő
Rendelési Kód
C3476097
C3175232
C3476147
C3476184
C3476251
C3476296
C3476332
Része Szám
350-0300-0000
350-0315-0000
350-0325-0000
350-0350-0000
350-0400-0000
350-0450-0000
350-0500-0000
Tömlő belső átmérő
300 mm
315 mm
325 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
Tömlő külső átmérő
307 mm
322 mm
332 mm
357 mm
407 mm
457 mm
507 mm
Minimális hajlítási sugár
188 mm
196,5 mm
202,5 mm
218 mm
248 mm
281 mm
313 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
0,19
0,18
0,175
0,165
0,145
0,13
0,115
maximális vákuum (bar)
0,02
0,015
0,015
0,015
0,01
0,01
0,01
Tömeg / méter
2,77 kg
2,9 kg
2,99 kg
3,22 kg
4,17 kg
4,69 kg
5,2 kg
Egységár €
69,63
74,21
77,37
85,11
100,46
137,12
151,49
AIRDUC® PUR 351 EC
Kopásálló és elektromosságot vezető szívó- és szállító tömlő; PUR < 103 Ω, közepesen nehéz súly, sima belső.Alkalmazás: koptató hatású szilárd anyagokhoz (pld. por, préspor, rostok, forgács vagy szemcse); poreltávolítás és elszívó berendezések, ipari porszívók, papír és szövetrostok elszívása; gáznemű és folyékony közegekhez; nagy mennyiségű gyúlékony anyag szállítására, potenciálisan robbanékony anyagokat tartalmazó környezetben (robbanásvédelem).Jellemzők: teljesíti az Európai ATEX irányelv követelményeit; elektromosságot vezető fal (a német TRBS 2153 előírásainak megfelelően) < 103 Ω; rendkívül jó ellenállás vegyszerekkel szemben; fokozott kopásállóság; optimalizált áramlási tulajdonságok.
Tömlő hossza: 10m.
Üzemi hőmérséklet: -40°C - +90°C.
Rendelési Kód
C3476047
C3476119
C3476161
C3476200
C1679948
C2667157
C3476309
C2844674
C3476378
C2494955
C3476438
C2844682
C3476484
C3476523
C3476564
C2944644
C3475662
C3475684
C3475706
C3475726
C3475775
C3475800
C3475823
C3475862
C3475892
C3475908
C3475925
C3475954
C3476001
C3476024
C3476066
C3476079
C3476098
C3476129
C3476148
C3476185
C3476252
C3476297
C3476333
Része Szám
351-0025-1003
351-0030-1003
351-0032-1003
351-0035-1003
351-0038-1003
351-0040-1003
351-0045-1003
351-0050-1003
351-0055-1003
351-0060-1003
351-0065-1003
351-0070-1003
351-0075-1003
351-0080-1003
351-0090-1003
351-0100-1003
351-0110-1003
351-0115-1003
351-0120-1003
351-0125-1003
351-0130-1003
351-0140-1003
351-0150-1003
351-0160-1003
351-0170-1003
351-0175-1003
351-0180-1003
351-0200-1003
351-0225-1003
351-0250-1003
351-0275-1003
351-0280-1003
351-0300-1003
351-0315-1003
351-0325-1003
351-0350-1003
351-0400-1003
351-0450-1003
351-0500-1003
Tömlő belső átmérő
25 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
115 mm
120 mm
125 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
170 mm
175 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
275 mm
280 mm
300 mm
315 mm
325 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
Tömlő külső átmérő
32 mm
38 mm
40 mm
43 mm
46 mm
48 mm
53 mm
58 mm
63 mm
68 mm
73 mm
79 mm
84 mm
89 mm
99 mm
109 mm
119 mm
124 mm
129 mm
134 mm
139 mm
149 mm
159 mm
169 mm
179 mm
184 mm
189 mm
209 mm
234 mm
259 mm
284 mm
289 mm
309 mm
324 mm
334 mm
359 mm
409 mm
459 mm
509 mm
Minimális hajlítási sugár
22,5 mm
27 mm
28 mm
29,5 mm
32 mm
33 mm
35,5 mm
39 mm
41,5 mm
45 mm
47,5 mm
52 mm
54,5 mm
58 mm
64 mm
70 mm
76 mm
78,5 mm
82 mm
84,5 mm
88 mm
94 mm
100 mm
106 mm
110 mm
114,5 mm
118 mm
130 mm
144,5 mm
160 mm
174,5 mm
178 mm
190 mm
198,5 mm
204,5 mm
220 mm
250 mm
283 mm
315 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
2,285
1,92
1,8
1,65
1,525
1,455
1,295
1,165
1,065
0,98
0,9
0,84
0,78
0,73
0,655
0,585
0,535
0,515
0,495
0,475
0,455
0,42
0,39
0,37
0,35
0,34
0,33
0,3
0,265
0,24
0,215
0,215
0,195
0,185
0,185
0,17
0,145
0,13
0,12
maximális vákuum (bar)
0,46
0,44
0,43
0,41
0,4
0,39
0,36
0,34
0,305
0,265
0,235
0,195
0,18
0,165
0,145
0,115
0,1
0,095
0,085
0,075
0,075
0,075
0,07
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,035
0,02
0,02
0,02
0,015
0,015
0,015
0,015
0,01
0,01
0,01
Tömeg / méter
0,2 kg
0,26 kg
0,28 kg
0,3 kg
0,32 kg
0,34 kg
0,38 kg
0,41 kg
0,45 kg
0,49 kg
0,53 kg
0,57 kg
0,61 kg
0,65 kg
0,73 kg
0,79 kg
0,87 kg
0,91 kg
0,94 kg
0,98 kg
1,03 kg
1,09 kg
1,33 kg
1,41 kg
1,5 kg
1,55 kg
1,59 kg
1,76 kg
2,2 kg
2,43 kg
2,63 kg
2,67 kg
2,86 kg
3 kg
3,1 kg
3,33 kg
4,27 kg
4,8 kg
5,33 kg
Egységár €
30,56
30,56
30,56
30,56
30,56
29,65
31,68
33,06
34,79
35,81
37,77
41,46
41,91
43,11
44,22
54,14
58,01
60,68
63,00
66,28
70,07
71,54
79,37
85,29
91,34
93,83
95,03
108,02
121,46
138,68
151,76
151,76
162,08
172,93
180,23
198,29
230,47
319,66
353,38
10
www.brammer.biz
1013
Folyamat
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
51538