Page 1020 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 1020

Ipari tömlő
BARDUC® PVC 381
Szívó- és szállító tömlő; nagyon nehéz súly, sima belső és külső, vákuumbiztos.Alkalmazás: gáznemű és folyékony közegekhez; ipari, mezőgazdasági és épületgépészeti alkalmazásokhoz; nyomás- és vákuum-szivattyúkhoz; talajvíz-szint csökkentéséhez; szilárd anyagokhoz (pld. préspor, forgács vagy szemcse).Jellemzők: a német TRBS 2153 szabványnak megfelelő (régi nevén BGR 132) kialakítás; a spirál földelhető; élelmiszeripari szabványoknak megfelelő fal; megfelel a következő előírásoknak: 2002/72/ EK EU irányelv, beleértve a legfrissebb, 975/2009/EK sz. módosító irányelvet; ftalát-mentes; jó ellenállás lúgokkal, savakkal és vegyszerekkel szemben; magas fokú tengelyirányú szilárdság; nyomásálló; nagyon magas ellenállás nyomással, vákuummal és összenyomással szemben, rendkívül robusztus kialakítás.
Tömlő hossza: 30m.
Üzemi hőmérséklet: -20°C - +70°C.
Rendelési Kód
C3502516
C1131369
C1128048
C3502494
C3502487
C3502486
C3502485
C1133808
C3502475
C1133950
C1123827
C1131370
C3502451
C2944672
C3502437
C3502428
C2942988
C3502419
C2944606
C3502403
C3501787
C3501783
C3501773
C3501764
C2944608
C3502521
Része Szám
381-0010-0000
381-0012-0000
381-0013-0000
381-0014-0000
381-0016-0000
381-0018-0000
381-0019-0000
381-0020-0000
381-0022-0000
381-0025-0000
381-0030-0000
381-0032-0000
381-0035-0000
381-0038-0000
381-0040-0000
381-0042-0000
381-0045-0000
381-0048-0000
381-0050-0000
381-0060-0000
381-0065-0000
381-0070-0000
381-0076-0000
381-0080-0000
381-0090-0000
381-0102-0000
Tömlő belső átmérő
10 mm
12 mm
13 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
42 mm
45 mm
48 mm
50 mm
60 mm
65 mm
70 mm
76 mm
80 mm
90 mm
102 mm
Tömlő külső átmérő
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
26 mm
28 mm
32 mm
38 mm
41 mm
44 mm
47 mm
50 mm
52 mm
55 mm
58 mm
60 mm
72 mm
77 mm
83 mm
90 mm
94 mm
104 mm
116 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3
2,4
Minimális hajlítási sugár
25 mm
30 mm
31,5 mm
33 mm
37 mm
39 mm
40,5 mm
45 mm
49 mm
72,5 mm
75 mm
79 mm
82,5 mm
91 mm
100 mm
104 mm
117,5 mm
126 mm
135 mm
170 mm
227,5 mm
245 mm
262 mm
275 mm
315 mm
413 mm
Tömeg / méter
0,15 kg
0,18 kg
0,2 kg
0,21 kg
0,25 kg
0,29 kg
0,32 kg
0,35 kg
0,38 kg
0,5 kg
0,59 kg
0,65 kg
0,7 kg
0,8 kg
0,87 kg
0,97 kg
1,1 kg
1,18 kg
1,24 kg
1,7 kg
1,86 kg
2 kg
2,2 kg
2,35 kg
2,9 kg
3,35 kg
maximális vákuum Egységár (bar) €
0,85 1,87
0,85 2,18
0,85 2,45
0,85 2,45
0,85 2,85
0,85 3,36
0,85 3,89
0,85 3,37
0,85 4,25
0,85 5,14
0,85 6,18
0,85 6,65
0,85 7,10
0,85 8,14
0,85 8,88
0,8 9,12
0,8 11,32
0,8 11,32
0,8 11,32
0,8 17,02
0,7 16,21
0,7 19,93
0,7 21,89
0,7 22,97
0,7 28,65
0,7 29,94
10
NORPLAST® PVC 384 AS
Nehéz, sima belsővel rendelkező szívó- és szállító tömlő.Alkalmazás: poreltávolításhoz és elszívó rendszerekhez; légkondicionáló és szellőztető rendszerekhez; gáznemű és folyékony közegekhez; szilárd anyagokhoz (pld. préspor, forgács vagy szemcse).Jellemzők: élelmiszeripari előírásoknak megfelelő fal, megfelel a következő előírásoknak: 2002/72/EK EU irányelv; ftalát-mentes; jó ellenállás lúgokkal, savakkal és vegyszerekkel szemben; magas fokú tengelyirányú szilárdság; nyomásálló; fokozott ellenállás nyomással és vákuummal szemben.
Tömlő hossza: 25m.
Üzemi hőmérséklet: -5°C - +70°C.
Rendelési Kód
C3502478
C3502470
C3502463
C3502455
C1132950
C3502440
C3502432
C3502423
C3502413
C3501800
C3501791
C3501778
C3501768
C3007524
C3501752
C1187216
C3502513
C3502507
C1187222
C3502492
Része Szám
384-0020-0000
384-0025-0000
384-0030-0000
384-0032-0000
384-0035-0000
384-0038-0000
384-0040-0000
384-0045-0000
384-0050-0000
384-0060-0000
384-0063-0000
384-0070-0000
384-0076-0000
384-0080-0000
384-0090-0000
384-0100-0000
384-0110-0000
384-0120-0000
384-0125-0000
384-0150-0000
Tömlő belső átmérő
20 mm
25 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
63 mm
70 mm
76 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
125 mm
150 mm
Tömlő külső átmérő
26 mm
31 mm
36 mm
39 mm
42 mm
45 mm
48 mm
53 mm
59 mm
69 mm
72 mm
80 mm
86 mm
91 mm
102 mm
112 mm
123 mm
133 mm
138 mm
163 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
Minimális hajlítási sugár
105,8 mm
128,8 mm
151,8 mm
163,3 mm
177,1 mm
190,9 mm
202,4 mm
225,4 mm
250,7 mm
296,7 mm
310,5 mm
345 mm
349,6 mm
393,3 mm
441,6 mm
487,6 mm
535,9 mm
581,9 mm
604,9 mm
719,9 mm
Tömeg / méter
0,25 kg
0,3 kg
0,36 kg
0,39 kg
0,44 kg
0,52 kg
0,55 kg
0,67 kg
0,8 kg
0,97 kg
1,04 kg
1,2 kg
1,38 kg
1,55 kg
1,85 kg
2,2 kg
2,55 kg
2,8 kg
3 kg
4,3 kg
maximális vákuum Egységár (bar) €
0,7 2,29
0,7 2,76
0,7 3,27
0,7 3,43
0,7 3,74
0,7 4,40
0,7 4,63
0,7 5,54
0,7 6,50
0,7 7,83
0,7 8,45
0,7 9,54
0,7 10,99
0,7 12,37
0,7 14,73
0,7 17,24
0,6 20,02
0,6 21,96
0,55 23,04
0,5 33,59
1008
www.brammer.biz
Folyamat
51559 51557


































































































   1018   1019   1020   1021   1022