Page 1019 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 1019

Ipari tömlő
NORFLEX® PUR 401 MHF
Kopásálló, megerősítés nélküli nyomótömlő, sima belső és külső.Alkalmazás: koptató hatású szilárd anyagokhoz (pld. por, préspor, rostok vagy forgács); sűrített levegőhöz; gáznemű és folyékony közeghez.Jellemzők: kopásálló, élelmiszeripari szabványoknak megfelelő fal; megfelel a következő előírásoknak: FDA 21 CFR 177.2600 és 178.2010, 2002/72/EK EU irányelv, beleértve a módosító 975/2009 irányelveket, valamint a 10/2011 sz. rendeletet; jó ellenállás vegyszerekkel szemben; fokozott kopásállóság; mikrobákkal és hidrolízissel szembeni ellenállás; szagtalan és íztelen; nyomásálló; rendkívül robusztus szerkezet.
Üzemi hőmérséklet: -40°C - +90°C. ár
: €/m.
Rendelési Kód
C3476092
C3475950
C3476242
C1128102
C3476391
C3476390
C3476454
C3476453
C3476513
C3476552
C3476553
C3476551
C3476580
C3475653
C3475698
C3475766
C3475792
C3475947
Tömlő belső átmérő
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
7 mm
8 mm
8 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
19 mm
Tömlő külső átmérő
4 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
16 mm
18 mm
25 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
20
13
15
13
10
12
12
10
10
8
6
8
8
11
10
8
8
8
Minimális hajlítási Egységár
Része Szám
401-9020-0000
401-9025-0000
401-9030-0000
401-9040-0000
401-9050-0000
401-9050-2182
401-9060-0000
401-9060-2182
401-9070-0000
401-9080-0000
401-9080-2172
401-9080-2182
401-9090-0000
401-9100-0000
401-9110-0000
401-9120-0000
401-9130-0000
401-9190-0000
Tömlő hossz
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
50 m
50 m
50 m
Falvastagság
1mm
0,75 mm
1mm
1mm
1mm
1,5 mm
1mm
1,5 mm
1,5 mm
2mm
1mm
1,5 mm
1,5 mm
2mm
2,5 mm
2mm
2,5 mm
3mm
sugár
19 mm
18,8 mm
18,5 mm
28 mm
27,5 mm
32,5 mm
32 mm
37 mm
36,5 mm
46 mm
31 mm
46 mm
45,5 mm
55 mm
54,5 mm
64 mm
78,5 mm
115,5 mm
Tömeg / méter €
0,011 kg 0,70
0,009 kg 0,60
0,015 kg 0,95
0,018 kg 1,15
0,022 kg 1,75
0,036 kg 1,95
0,026 kg 1,75
0,041 kg 2,90
0,046 kg 2,90
0,073 kg 4,45
0,033 kg 2,90
0,052 kg 3,40
0,057 kg 4,16
0,08 kg 7,05
0,123 kg 9,75
0,102 kg 7,55
0,141 kg 12,10
0,241 kg 20,03
NORPLAST® PVC 380 ZÖLD
Közepesen nehéz, sima belsővel és külsővel rendelkező szívó- és szállító tömlő.Alkalmazás: gáznemű és folyékony közegekhez; ipari, mezőgazdasági és épületgépészeti alkalmazásokhoz; öntözés, rovarirtó szerek, tisztítószerek, szilárd anyagok (pld. préspor, forgács vagy szemcse).Jellemzők: ftalát-mentes, jó ellenállás lúgokkal és savakkal szemben, jó ellenállás vegyszerekkel szemben.
Tömlő hossza: 25m.
Üzemi hőmérséklet: -5°C - +60°C.
Rendelési Kód
C3502483
C3502480
C3502472
C3502465
C3502456
C2150802
C3502442
C3502434
C3502425
C3502415
C3502404
C3502401
C3501793
C3501780
C3501770
C3501761
C3501754
C3502523
Része Szám
380-0019-0000
380-0020-0000
380-0025-0000
380-0030-0000
380-0032-0000
380-0035-0000
380-0038-0000
380-0040-0000
380-0045-0000
380-0050-0000
380-0055-0000
380-0060-0000
380-0063-0000
380-0070-0000
380-0076-0000
380-0080-0000
380-0090-0000
380-0100-0000
Tömlő belső átmérő
19 mm
20 mm
25 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
63 mm
70 mm
76 mm
80 mm
90 mm
100 mm
Tömlő külső átmérő
24 mm
25 mm
30 mm
35 mm
38 mm
41 mm
44 mm
46 mm
52 mm
58 mm
63 mm
68 mm
71 mm
78 mm
85 mm
89 mm
100 mm
111 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4,5
4,5
4,5
4
4
3,5
3,5
3
Minimális hajlítási sugár
98,9 mm
103,5 mm
126,5 mm
149,5 mm
161 mm
174,8 mm
188,6 mm
197,8 mm
223,1 mm
248,4 mm
271,4 mm
294,4 mm
308,2 mm
340,4 mm
370,3 mm
388,7 mm
437 mm
485,3 mm
Tömeg / méter
0,205 kg
0,21 kg
0,27 kg
0,33 kg
0,42 kg
0,44 kg
0,47 kg
0,51 kg
0,58 kg
0,7 kg
0,75 kg
0,85 kg
0,9 kg
1,05 kg
1,15 kg
1,35 kg
1,6 kg
1,9 kg
maximális vákuum Egységár (bar) €
0,6 2,18
0,6 2,29
0,6 2,76
0,6 3,20
0,6 3,36
0,6 3,65
0,6 4,32
0,6 4,56
0,6 5,45
0,6 6,34
0,6 7,10
0,6 7,63
0,6 8,21
0,6 9,28
0,6 10,74
0,5 11,95
0,5 14,26
0,5 16,66
10
www.brammer.biz
1007
Folyamat
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
51556 51570


































































































   1017   1018   1019   1020   1021