Page 1018 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 1018

Ipari tömlő
PROTAPE® PUR 327 MEMORY
Kopásálló és mikrobákkal/hidrolízissel szemben szemben ellenálló szívó- és szállító tömlő; törésálló.Alkalmazás: koptató hatású szilárd anyagokhoz (pld. por, préspor, rostok, forgács vagy szemcsék); takarmány-szállításhoz; gáznemű és folyékony közegekhez; fűnyíró gépekhez; fű- és levél-eltakarító gépek kipufogórendszeréhez; közszolgálati úttest-takarító járművekhez.Jellemzők: élelmiszeripari szabványoknak megfelelő fal; megfelel a következő előírásoknak: FDA 21 CFR 177.2600 és 178.2010, 2002/72/EK EU irányelv, beleértve a módosító 975/2009 irányelveket, valamint a 10/2011 sz. rendeletet; jó ellenállás vegyszerekkel szemben; fokozott kopásállóság; mikrobákkal és hidrolízissel szembeni ellenállás; optimalizált áramlási tulajdonságok; rezgésálló.
Tömlő hossza: 10m.
Üzemi hőmérséklet: -40°C - +90°C.
Rendelési Kód
C3476360
C3476421
C3476499
C3476536
C3475624
C3475719
C3475742
C3475812
C3475837
C3475968
Része Szám
327-0050-0000
327-0060-0000
327-0075-0000
327-0080-0000
327-0100-0000
327-0120-0000
327-0125-0000
327-0140-0000
327-0150-0000
327-0200-0000
Tömlő belső átmérő
50 mm
60 mm
75 mm
80 mm
100 mm
120 mm
125 mm
140 mm
150 mm
200 mm
Tömlő külső átmérő
67 mm
77 mm
92 mm
97 mm
117 mm
137 mm
142 mm
157 mm
167 mm
217 mm
Minimális hajlítási sugár
75 mm
80 mm
87,5 mm
90 mm
90 mm
105 mm
112,5 mm
120 mm
125 mm
150 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
1,235
1,035
0,83
0,775
0,62
0,52
0,505
0,45
0,415
0,315
maximális vákuum (bar)
0,27
0,2
0,14
0,1
0,05
0,035
0,035
0,03
0,025
0,01
Tömeg / méter
0,63 kg
0,74 kg
0,91 kg
0,96 kg
1,18 kg
1,41 kg
1,46 kg
1,63 kg
1,74 kg
2,3 kg
Egységár €
30,83
36,66
45,37
47,87
55,70
66,02
71,54
78,57
84,18
107,75
NORFLEX® PVC 440
Hálós megerősítésű, nyomásálló tömlő, sima belső és külső; nyomótömlő.Alkalmazás: sűrített levegőhöz, valamint gáznemű és folyékony közeghez.Jellemzők: törésálló, hálós megerősítésű anyag, jó ellenállás lúgokkal és savakkal szemben, jó ellenállás vegyszerekkel szemben, nyomásálló.
Üzemi hőmérséklet: -20°C - +60°C. ár
: €/m.
10
Rendelési Kód
C3476324
C3476393
C3476459
C3526994
C3476554
C3476582
C3526990
C3475768
C3526991
C3475701
C3475700
C3475793
C3475886
C3526992
C1131931
C3476127
C3476178
C3476239
C3476359
Része Szám
440-9040-0000
440-9050-0000
440-9060-0000
440-9080-0000
440-9080-2174
440-9090-0000
440-9100-0000
440-9120-0000
440-9120-2175
440-9125-0000
440-9125-2174
440-9130-0000
440-9160-0000
440-9190-0000
440-9250-0000
440-9300-0000
440-9320-0000
440-9380-0000
440-9500-0000
Tömlő belső átmérő
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12,5 mm
12,5 mm
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
30 mm
32 mm
38 mm
50 mm
Tömlő külső átmérő
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
13 mm
15 mm
16 mm
21 mm
18 mm
18,5 mm
17,5 mm
20 mm
24 mm
27 mm
34 mm
38 mm
42 mm
48 mm
60 mm
Tömlő hossz
50 m
50 m
50 mm
50 mm
50 m
50 m
50 mm
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 mm
50 mm
25 m
25 m
25 m
25 mm
25 m
Falvastagság
3mm
3mm
3 mm
3 mm
2,5 mm
3mm
3 mm
4,5 mm
3mm
3mm
2,5 mm
3,5 mm
4 mm
4 mm
4,5 mm
4mm
5mm
5 mm
5mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
20
17
15
15
13
12
10
12
10
10
8
10
10
7
6
5
5
4
3
maximális vákuum (bar)
15
10
10
8
10
10
7
6
5
5
4
3
Minimális hajlítási sugár
13 mm
17,5 mm
22 mm
26 mm
26 mm
30,5 mm
45 mm
59 mm
59 mm
58,8 mm
58,8 mm
68,5 mm
92 mm
115,5 mm
137,5 mm
185 mm
234 mm
281 mm
425 mm
Egységár Tömeg / méter €
0,086 kg 0,85
0,098 kg 0,85
0,11 kg 0,93
0,135 kg 0,99
0,107 kg 0,85
0,147 kg 1,05
0,159 kg 1,05
0,303 kg 1,90
0,184 kg 1,20
0,19 kg 2,00
0,153 kg 1,11
0,236 kg 1,55
0,327 kg 2,03
0,376 kg 2,17
0,542 kg 3,35
0,555 kg 3,95
0,755 kg 4,60
0,878 kg 5,95
1,123 kg 8,35
1006
www.brammer.biz
Folyamat
51571 51521


































































































   1016   1017   1018   1019   1020