Page 1017 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 1017

Ipari tömlő
PROTAPE® PUR 330 MHF
Kopásálló szívó- és fúvótömlő; szuperkönnyű, megerősített anyagból készült, nagyon rugalmas és 3:1 arányban összenyomható.Alkalmazás: koptató hatású szilárd anyagokhoz (pld. por, préspor, rostok vagy forgács); portalanításhoz és elszívó rendszerekhez; gáznemű közegekhez (pld. olajpára vagy hegesztési füst).Jellemzők: kopásálló; a német TRBS 2153 szabványnak megfelelő (régi nevén BGR 132) kialakítás; a spirál földelhető; élelmiszeripari szabványoknak megfelelő fal; megfelel a következő előírásoknak: FDA 21 CFR 177.2600 és 178.2010, 2002/72/EK EU irányelv, beleértve a módosító 975/2009 irányelveket, valamint a 10/2011 sz. rendeletet; jó ellenállás vegyszerekkel szemben; mikrobákkal és hidrolízissel szembeni ellenállás; optimalizált áramlási tulajdonságok.
Tömlő hossza: 10m.
Üzemi hőmérséklet: -40°C - +90°C.
Rendelési Kód
C3476060
C3476700
C2146275
C1131368
C3476706
C3476710
C3476712
C3476716
C3476720
C3476723
C3476726
C6036518
C3476732
C1421438
C3476672
C3476673
C2152932
C2662468
C2981576
C3476678
C1726516
C3476682
C3476685
C3476686
C3476688
C3476690
C3476694
C3476696
C1137843
C1137844
C3476701
C3476702
C3476703
C3476705
C3476709
Része Szám
330-0025-0000
330-0030-0000
330-0032-0000
330-0038-0000
330-0040-0000
330-0045-0000
330-0050-0000
330-0060-0000
330-0065-0000
330-0070-0000
330-0075-0000
330-0080-0000
330-0090-0000
330-0100-0000
330-0110-0000
330-0115-0000
330-0120-0000
330-0125-0000
330-0130-0000
330-0140-0000
330-0150-0000
330-0160-0000
330-0170-0000
330-0175-0000
330-0180-0000
330-0200-0000
330-0225-0000
330-0250-0000
330-0280-0000
330-0300-0000
330-0315-0000
330-0325-0000
330-0350-0000
330-0400-0000
330-0450-0000
Tömlő belső átmérő
25 mm
30 mm
32 mm
38 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
115 mm
120 mm
125 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
170 mm
175 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
280 mm
300 mm
315 mm
325 mm
350 mm
400 mm
450 mm
Tömlő külső átmérő
32 mm
37 mm
39 mm
45 mm
47 mm
52 mm
58 mm
68 mm
73 mm
78 mm
83 mm
88 mm
98 mm
108 mm
118 mm
123 mm
128 mm
133 mm
138 mm
148 mm
158 mm
168 mm
178 mm
183 mm
188 mm
208 mm
233 mm
258 mm
288 mm
309 mm
324 mm
334 mm
359 mm
409 mm
459 mm
Minimális hajlítási sugár
19,5 mm
22 mm
23 mm
26 mm
27 mm
29,5 mm
33 mm
38 mm
40,5 mm
43 mm
45,5 mm
48 mm
53 mm
58 mm
63 mm
65,5 mm
68 mm
70,5 mm
73 mm
78 mm
83 mm
88 mm
93 mm
95,5 mm
98 mm
108 mm
120,5 mm
133 mm
148 mm
159 mm
166,5 mm
171,5 mm
184 mm
209 mm
234 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
1,6
1,345
1,26
1,06
1,015
0,9
0,815
0,68
0,63
0,585
0,545
0,51
0,455
0,41
0,375
0,355
0,34
0,33
0,315
0,295
0,275
0,255
0,24
0,235
0,23
0,205
0,18
0,165
0,145
0,135
0,13
0,125
0,115
0,105
0,09
maximális vákuum (bar)
0,36
0,34
0,34
0,32
0,3
0,285
0,26
0,21
0,18
0,15
0,14
0,13
0,115
0,09
0,08
0,08
0,075
0,06
0,06
0,06
0,055
0,05
0,045
0,04
0,04
0,04
0,03
0,015
0,015
0,015
0,01
0,01
0,01
0,01
0,006
Tömeg / méter
0,17 kg
0,2 kg
0,21 kg
0,25 kg
0,28 kg
0,31 kg
0,36 kg
0,43 kg
0,47 kg
0,5 kg
0,53 kg
0,57 kg
0,63 kg
0,66 kg
0,73 kg
0,76 kg
0,79 kg
0,82 kg
0,85 kg
0,92 kg
0,98 kg
1,04 kg
1,11 kg
1,14 kg
1,17 kg
1,54 kg
1,75 kg
1,9 kg
2,15 kg
2,53 kg
2,65 kg
2,74 kg
2,95 kg
3,36 kg
3,77 kg
Egységár €
9,28
10,14
10,79
11,48
17,80
19,64
14,21
14,86
15,35
16,42
17,35
***
19,06
20,00
21,20
21,90
22,81
23,60
25,27
26,76
28,54
30,41
32,77
33,90
35,04
38,28
43,56
46,83
51,96
58,57
61,75
63,75
67,74
76,10
95,99
10
PROTAPE® PUR-INOX 330 MHF-AS
Kopásálló és feltöltődés ellen védett szívó- és fúvótömlő; PUR < 109 Ω és rozsdamentes acél, nagyon könnyű és megerősített anyagból készült, 3:1 arányban összenyomható.Alkalmazás: Kopásálló és feltöltődés ellen védett szívó- és fúvótömlő, tökéletesen alkalmas koptató hatású szilárd anyagokhoz (pld. por, préspor, rostok vagy forgács); poreltávolításhoz és elszívó rendszerekhez; gáznemű közegekhez (pld. pára vagy füst); élelmiszeripari és gyógyszeripari alkalmazásokhoz; nagy mennyiségű gyúlékony anyag szállítására, potenciálisan robbanékony anyagokat tartalmazó környezetben (robbanásvédelem).Jellemzők: kopásálló, élelmiszeripari szabványoknak megfelelő fal; megfelel a következő előírásoknak: 2002/72/EK EU irányelv, beleértve a legfrissebb, 975/2009/EK módosító irányelvet; jó ellenállás vegyszerekkel szemben; mikrobákkal és hidrolízissel szembeni ellenállás; szagtalan és íztelen; optimalizált áramlási tulajdonságok; feltöltődés ellen folyamatosan védett fal (a TRBS 2153 előírásoknak megfelelő elektrosztatikus kisülési képesség) < 109 Ω.
Tömlő hossza: 10m.
Rendelési Kód
C3476707
C3476713
C3476717
C3476721
C3476724
C3476727
C3476730
C3476669
C3476674
C3476676
C3476679
C3476683
C3476691
Része Szám
330-0040-1018
330-0050-1018
330-0060-1018
330-0065-1018
330-0070-1018
330-0075-1018
330-0080-1018
330-0100-1018
330-0120-1018
330-0125-1018
330-0150-1018
330-0160-1018
330-0200-1018
Tömlő belső átmérő
40 mm
50 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
100 mm
120 mm
125 mm
150 mm
160 mm
200 mm
Tömlő külső átmérő
47 mm
58 mm
68 mm
73 mm
78 mm
83 mm
88 mm
108 mm
128 mm
133 mm
158 mm
168 mm
208 mm
Minimális hajlítási sugár
27 mm
33 mm
38 mm
40,5 mm
43 mm
45,5 mm
48 mm
58 mm
68 mm
70,5 mm
83 mm
88 mm
108 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
1,015
0,815
0,68
0,63
0,585
0,545
0,51
0,41
0,34
0,33
0,275
0,255
0,205
maximális vákuum (bar)
0,3
0,26
0,21
0,18
0,15
0,14
0,13
0,09
0,075
0,06
0,055
0,05
0,04
Tömeg / méter
0,28 kg
0,36 kg
0,43 kg
0,47 kg
0,5 kg
0,53 kg
0,57 kg
0,66 kg
0,79 kg
0,82 kg
0,98 kg
1,04 kg
1,29 kg
Egységár €
18,20
20,62
21,44
22,13
23,41
25,03
26,76
28,83
33,72
34,75
41,31
44,07
55,43
www.brammer.biz
1005
Folyamat
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
51535 51522


































































































   1015   1016   1017   1018   1019