Page 1009 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 1009
Szűrők
AR - Általános célú száraz szemcseszűrők
Leírás:
• Száraz szemcseszűrő.
Üzemi nyomás:
• 1 bar g (15 psi g) és 16 bar g (232 psi g) közötti nyomástartomány.
Üzemi hőmérséklet:
• +2°C - +100°C.
Szemcse-eltávolítás (vizet beleértve):
• Akár 1 mikronig.
Maximálisan visszamaradóolajtartalom 21°C-nál:
• N/A
Szűrőteljesítmény:
• 99,925%
Kezdeti különbözeti nyomás, szárazon:
• < 70 mbar (1 psi).
Kezdeti különbözeti nyomás, nedvesen:
• N/A
Szűrőbetét-csere gyakorisága:
• 12-havonta.
Előzetes szűrési minőség:
• N/A
Előnyök:
• Világviszonylatban érvényes biztonsági és megbízhatósági jóváhagyások. Teljesíti vagy meghaladja a levegőminőségre vonatkozó ISO8573-1 szabvány (a préslevegő
minőségére vonatkozó nemzetközi szabvány) valamennyi kiadásának követelményeit. A teljesítmény vizsgálata az ISO12500 és az ISO8573 szabványok szerint történt. A
Lloyds Register függetlenül is érvényesítette a teljesítményt. Az egyetlen szűrőcsalád, amely egy éves levegőminőségi garanciát kínál. A szűrőházra 10 év garanciát adunk. További előnyök:
Kiváló levegőminőség. Alacsony széndioxid-kibocsátás. Alacsony használati költségek. Alacsony energiafogyasztás. Alacsony nyomáskülönbség.
Rendelési Kód
C6088135
C6088136
C6088137
C6088138
C6088139
C6088140
C6088141
C6088142
C6088143
C6088144
C6088145
C6088146
C6088147
C6088148
C6088149
C6088150
C6088151
C2843625
C6088152
C3174077
C6088153
C6088154
C6088155
C6088156
C6088157
Része Szám
AR005ABMX
AR005BBMX
AR005CBMX
AR010ABMX
AR010BBMX
AR010CBMX
AR015BBMX
AR015CBMX
AR020CBMX
AR020DBMX
AR020EBMX
AR025DBMX
AR025EBMX
AR030EBMX
AR030FBMX
AR030GBMX
AR035FBMX
AR035GBMX
AR040GBMX
AR040HBMX
AR045HBMX
AR050IBMX
AR050JBMX
AR055IBMX
AR055JBMX
Levegő átfolyás( l/s)
6
6
6
10
10
10
20
20
30
30
30
60
60
110
110
110
160
160
220
220
330
430
430
620
620
Levegő átfolyás (m3/óra)
22
22
22
36
36
36
72
72
108
108
108
216
216
396
396
396
576
576
792
792
1188
1548
1548
2232
2232
Levegő átfolyás(cfm)
13
13
13
21
21
21
42
42
64
64
64
127
127
233
233
233
339
339
466
466
699
911
911
1314
1314
Test méret
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2
1/2
3/4
1
3/4
1
1
1 1/4
1 1/2
1 1/4
1 1/2
1 1/2
2
2
2 1/2
3
2 1/2
3
Egységár cserealkatrészek €
005AR ***
005AR ***
005AR ***
010AR ***
010AR ***
010AR ***
015AR ***
015AR ***
020AR ***
020AR ***
020AR ***
025AR ***
025AR ***
030AR ***
030AR ***
030AR ***
035AR ***
035AR ***
040AR ***
040AR ***
045AR ***
050AR ***
050AR ***
055AR ***
055AR ***
10
www.brammer.biz
997
Folyamat
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
48631