Page 1011 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 1011

Ipari tömlő
GAMBRINUS BLUE 10 SM
Felépítés:
• Cső: fehér színű, nem mérgező, sima NBR/CR/IR gumi. Erősítés: szintetikus szövetszálak. Burkolat: kék, sima, olaj, zsír, kopás és
időjárás-álló, NBR/PVC gumi. Üzemi hőmérséklet:
• -40°C .. +80°C. Alkalmazások:
Valamennyi, állati vagy ehető zsírokat és olajokat tartalmazó élelmiszer, továbbá olyan italok, mint a tej, ásványvíz, gyümölcslevek, bor és alkoholos italok szállítására alkalmas.
Rendelési Kód
C6138694
C6138695
C6138696
C6138697
C6138698
C6138699
C6138700
C6138701
C6138702
PYTHON N/L20
Tömlő
belső átmérő
19 mm
25 mm
32 mm
38 mm
40 mm
51 mm
63,5 mm
76 mm
102 mm
Tömlő
külső átmérő
29 mm
35 mm
44 mm
50 mm
52 mm
64 mm
77 mm
89 mm
116 mm
Legnagyobb
üzemi nyomás (Bar)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
86685
Legnagyobb Egységár
Része Szám
IH36242401/40
IH36242402/40
IH36242404/40
IH36242405/40
IH36242406/40
IH36242408/40
IH36242410/40
IH36242413/40
IH36242415/20
üzemi nyomás (psi)
150
150
150
150
150
150
150
150
150
€
25,43
28,58
34,29
39,72
42,60
50,58
62,86
82,86
122,34
86686
Felépítés:
• Cső: Fekete, antisztatikus, sima, nitrozamin-mentes, könnyebb vegyianyagok hatásának ellenálló EPDM-gumi keverék.
Erősítés: szintetikus szövetszálak. Burkolat: zöld, sima, nitrozamin-mentes EPDM-gumi keverék. Üzemi hőmérséklet:
• -40°C .. +120°C, esetenként legfeljebb +140°C.
Alkalmazások:
Levegő, hideg és meleg víz, valamint könnyebb vegyi anyagokhoz tervezve.
Rendelési Kód
C6138703
C6138704
C6138705
C6138706
C6138707
C6138708
C6138709
C6138710
Tömlő
belső átmérő
10 mm
13 mm
15 mm
19 mm
25 mm
32 mm
38 mm
50 mm
Tömlő
külső átmérő
17 mm
20 mm
22 mm
27 mm
34 mm
44 mm
51 mm
66 mm
Legnagyobb
üzemi nyomás (Bar)
20
20
20
20
20
20
20
20
Legnagyobb Egységár
Része Szám
IH30351270/40
IH30351271/40
IH30351272/40
IH30351273/40
IH30351274/40
IH36351270/40
IH36351271/40
IH36351272/40
üzemi nyomás (psi)
300
300
300
300
300
300
300
300
€
6,94
8,08
9,52
12,05
16,61
27,74
34,66
41,88
Minimális Egységár hajlítási sugár €
130 mm ***
160 mm ***
190 mm ***
250 mm ***
320 mm ***
380 mm ***
500 mm ***
VIGOR EN ISO 6134, 2/A típus
Felépítés:
• Cső: sima, fekete, túlhevített és telített gőznek ellenálló EPDM-gumi. Erősítés: nagy szakítószilárdságú zsinór. Burkolat: sima,
fekete, hőnek, öregedésnek, kopásnak és időjárásnak ellenálló EPDM-gumi.
Üzemi hőmérséklet: -40°C (-40°F) - +210°C (+410°F).
Alkalmazások: Magasnyomású telített és túlhevített gőzhöz használható, tisztító és sterilizáló alkalmazásokban, tűzoltásban, illetve általános ipari alkalmazásokban.
Rendelési Kód
C7319508
C7319509
C7319510
C7319511
C7319512
C7319513
C7319514
PYTHON NY/L 30
Része Szám
IH36801700/40
IH36801701/40
IH36801702/40
IH36801703/40
IH36801704/40
IH36801705/40
IH36801706/40
Tömlő
belső átmérő
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
32 mm
38 mm
51 mm
Tömlő
külső átmérő
25 mm
30 mm
33 mm
40 mm
48 mm
54 mm
69 mm
Legnagyobb
üzemi nyomás (Bar)
18
18
18
18
18
18
18
Legnagyobb
üzemi nyomás (psi)
Tömeg / méter
0,5 kg
0,7 kg
0,77 kg
1,06 kg
1,39 kg
1,6 kg
2,56 kg
Tömlő külső átmérő
44 mm
51 mm
56 mm
66 mm
82 mm
91 mm
122 mm
10
261
261
261
261
261
261
261
Felépítés:
• Cső: Fekete, antisztatikus, sima EPDM-gumi. Erősítés: szintetikus szövetszálak. Burkolat: sárga, sima
EPDM-gumi.
Üzemi hőmérséklet:
• -40°C - +120°C.
Alkalmazások:
Levegő, hideg és meleg víz, valamint könnyebb vegyi anyagokhoz tervezve.
Rendelési Kód
C6138718
C6138719
C6138720
C6138721
C6138722
C6138723
C6138724
Része Szám
IH30351250/40
IH30351251/40
IH30351252/40
IH30351253/40
IH30351254/40
IH30351255/40
IH30351256/40
Tömlő belső átmérő
6 mm
8 mm
10 mm
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
Tömlő külső átmérő
14 mm
17 mm
20 mm
23 mm
27 mm
30 mm
37 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
30
30
30
30
30
30
30
Legnagyobb
üzemi nyomás Egységár Rendelési (psi) € Kód
Része Szám
IH36351250/40
IH36351251/40
IH36351252/40
IH36351253/40
IH36351254/20
IH36351255/20
IH36351256/20
Tömlő belső átmérő
32 mm
38 mm
42 mm
50 mm
65 mm
75 mm
100 mm
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
Legnagyobb
üzemi nyomás Egységár (psi) €
450
450
450
450
450
450
450
7,46 C6138725
9,15 C6138726
10,72 C6138727
12,39 C6138728
16,01 C6138729
17,79 C6138730
25,35 C6138731
30 450
30 450
30 450
30 450
30 450
30 450
30 450
30,51
41,50
46,96
52,43
76,52
89,49
146,96
www.brammer.biz
999
Folyamat
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
86688 86687


































































































   1009   1010   1011   1012   1013