Page 1008 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 1008
Szűrők
AA – nagy teljesítményű olajleválasztó szűrők
Leírás:
• Koalészer szűrő.
Üzemi nyomás:
• 1 bar g (15 psi g)-től 16 bar g (232 psi g)-ig.
Üzemi hőmérséklet:
• +2°C - +80°C.
Szemcse-eltávolítás (vizet beleértve):
• Akár 0,01 mikronig is.
Maximálisan visszamaradó olajtartalom 21°C-nál:
• 0,01 mg/m3 (0,01 ppm(w)).
Szűrőteljesítmény:
• 99,9999%
Kezdeti különbözeti nyomás, szárazon:
• < 140 mbar (2 psi).
Kezdeti különbözeti nyomás, nedvesen: .
• < 200 mbar (3 psi).
Szűrőbetét-csere gyakorisága:
• 12-havonta.
Előzetes szűrési minőség:
• AO.
Előnyök:
• Világviszonylatban érvényes biztonsági és megbízhatósági jóváhagyások. Teljesíti vagy meghaladja a levegőminőségre vonatkozó ISO8573-
1 szabvány (a préslevegő minőségére vonatkozó nemzetközi szabvány) valamennyi kiadásának követelményeit. A teljesítmény vizsgálata az ISO12500 és az ISO8573 szabványok szerint történt. A Lloyds Register függetlenül is érvényesítette a teljesítményt. Az egyetlen szűrőcsalád, amely egy éves levegőminőségi garanciát kínál. A szűrőházra 10 év garancia vonatkozik.
További előnyök:
Kiváló levegőminőség. Alacsony széndioxid-kibocsátás. Alacsony használati költségek. Alacsony energiafogyasztás. Alacsony nyomáskülönbség.
10
Rendelési Kód
C6088054
C6088055
C6088056
C4309509
C3222208
C2599603
C4316314
C6088057
C3528985
C2665010
C6088058
C6088059
C6088060
C5102120
C6088061
C6088062
C6088063
C2843621
C6088064
C3174080
C3583558
C6088065
C6088066
C6088067
C6088068
Része Szám
AA005ABFX
AA005BBFX
AA005CBFX
AA010ABFX
AA010BBFX
AA010CBFX
AA015BBFX
AA015CBFX
AA020CBFX
AA020DBFX
AA020EBFX
AA025DBFX
AA025EBFX
AA030EBFX
AA030FBFX
AA030GBFX
AA035FBFX
AA035GBFX
AA040GBFX
AA040HBFX
AA045HBFX
AA050IBFX
AA050JBFX
AA055IBFX
AA055JBFX
Levegő átfolyás( l/s)
6
6
6
10
10
10
20
20
30
30
30
60
60
110
110
110
160
160
220
220
330
430
430
620
620
Levegő átfolyás (m3/óra)
22
22
22
36
36
36
72
72
108
108
108
216
216
396
396
396
576
576
792
792
1188
1548
1548
2232
2232
Levegő átfolyás(cfm)
13
13
13
21
21
21
42
42
64
64
64
127
127
233
233
233
339
339
466
466
699
911
911
1314
1314
Test méret
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2
1/2
3/4
1
3/4
1
1
1 1/4
1 1/2
1 1/4
1 1/2
1 1/2
2
2
2 1/2
3
2 1/2
3
Egységár cserealkatrészek €
005AA ***
005AA ***
005AA ***
010AA 210,97
010AA 185,00
010AA ***
015AA ***
015AA ***
020AA 173,93
020AA ***
020AA ***
025AA ***
025AA ***
030AA 712,30
030AA ***
030AA ***
035AA ***
035AA 127,86
040AA ***
040AA ***
045AA ***
050AA ***
050AA ***
055AA ***
055AA ***
996
www.brammer.biz
Folyamat
48616