Page 1010 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 1010
Szűrők | Ipari tömlő
AAR - Magas hatékonyságú száraz szemcseszűrők
Leírás:
• Száraz szemcseszűrő.
Üzemi nyomás:
• 1 bar g (15 psi g) és 16 bar g (232 psi g) ig közötti nyomástartomány.
Üzemi hőmérséklet:
• +2°C - +100°C.
Szemcse-eltávolítás (vizet beleértve):
• Akár 0,01 mikronig.
Maximálisan visszamaradó olajtartalom 21°C-nál:
• N/A
Szűrőteljesítmény:
• 99,9999%
Kezdeti különbözeti nyomás, szárazon:
• < 140 mbar (2 psi).
Kezdeti különbözeti nyomás, nedvesen:
• N/A
Szűrőbetét-csere gyakorisága:
• 12-havonta.
Előzetes szűrési minőség:
• AR.
Előnyök:
• Világviszonylatban érvényes biztonsági és megbízhatósági jóváhagyások. Teljesíti vagy meghaladja a levegőminőségre vonatkozó ISO8573-
1 szabvány (a préslevegő minőségére vonatkozó nemzetközi szabvány) valamennyi kiadásának követelményeit. A teljesítmény vizsgálata az ISO12500 és az ISO8573 szabványok szerint történt. A Lloyds Register függetlenül is érvényesítette a teljesítményt. A szűrőházra 10 év garancia vonatkozik.
További előnyök:
Kiváló levegőminőség. Alacsony széndioxid-kibocsátás. Alacsony használati költségek. Alacsony energiafogyasztás. Alacsony nyomáskülönbség.
Rendelési Kód
C6088069
C6088070
C6088071
C6088072
C6088073
C6088074
C6088075
C6088076
C6088077
C6088078
C6088079
C6088080
C6088081
C6088082
C6088083
C6088084
C6088085
C6088086
C6088087
C6088088
C6088089
C6088090
C6088091
C6088092
C6088093
Része Szám
Levegő átfolyás( l/s)
Levegő átfolyás (m3/óra)
22
22
22
36
36
36
72
72
108
108
108
216
216
396
396
396
576
576
792
792
1188
1548
1548
2232
2232
Levegő átfolyás(cfm)
13
13
13
21
21
21
42
42
64
64
64
127
127
233
233
233
339
339
466
466
699
911
911
1314
1314
Test méret
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2
1/2
3/4
1
3/4
1
1
1 1/4
1 1/2
1 1/4
1 1/2
1 1/2
2
2
2 1/2
3
2 1/2
3
Egységár cserealkatrészek €
005AAR ***
005AAR ***
005AAR ***
010AAR ***
010AAR ***
010AAR ***
015AAR ***
015AAR ***
020AAR ***
020AAR ***
020AAR ***
025AAR ***
025AAR ***
030AAR ***
030AAR ***
030AAR ***
035AAR ***
035AAR ***
040AAR ***
040AAR ***
045AAR ***
050AAR ***
050AAR ***
055AAR ***
055AAR ***
10
AAR005ABMX 6
AAR005BBMX 6
AAR005CBMX 6
AAR010ABMX 10
AAR010BBMX 10
AAR010CBMX 10
AAR015BBMX 20
AAR015CBMX 20
AAR020CBMX 30
AAR020DBMX 30
AAR020EBMX 30
AAR025DBMX 60
AAR025EBMX 60
AAR030EBMX 110
AAR030FBMX 110
AAR030GBMX 110
AAR035FBMX 160
AAR035GBMX 160
AAR040GBMX 220
AAR040HBMX 220
AAR045HBMX 330
AAR050IBMX 430
AAR050JBMX 430
AAR055IBMX 620
AAR055JBMX 620
DRINKPRESS
Felépítés:
• Cső: fehér színű, nem mérgező, sima NBR/CR/IR gumi. Erősítés: szintetikus szövetszálak. Burkolat: kék, sima, olaj-, zsír-,
kopás- és időjárás-álló, NBR/PVC gumi. Üzemi hőmérséklet:
• -20°C .. +95°C.
Alkalmazások:
Valamennyi, állati vagy ehető zsírokat és olajokat tartalmazó élelmiszer, továbbá olyan italok, mint a tej, ásványvíz, gyümölcslevek, bor és alkoholos italok szállítására alkalmas.
Rendelési Kód
C7319503
C7319504
C7319505
C7319506
C7319507
Része Szám
IH30240022/40
IH30240020/40
IH30240025/40
IH30240030/40
IH30240035/40
Legnagyobb üzemi nyomás Tömlő belső átmérő Tömlő külső átmérő (Bar)
Egységár Legnagyobb üzemi nyomás (psi) Tömeg / méter Minimális hajlítási sugár €
10 mm
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
19 mm
23 mm
26 mm
31 mm
39 mm
10 150
10 150
10 150
10 150
10 150
0,31 kg
0,42 kg
0,49 kg
0,71 kg
1,05 kg
80 mm ***
105 mm ***
130 mm ***
150 mm ***
200 mm ***
998
www.brammer.biz
Folyamat
86684
48626