Page 1007 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 1007

Szűrők
WS - Folyadék-leválasztók (víz és olaj) nagy mennyiségű folyadékhoz
Leírás:
• Nagy mennyiségben kicsapódott víz és folyékony olaj eltávolítása. Üzemi nyomás:
• 1 bar g (15 psi g) és 16 bar g (232 psi g) közötti nyomástartomány. Üzemi hőmérséklet:
• +2°C - +80°C.
Eltávolítási teljesítmény:
• Jobb mint 92%, az összes áramlási feltétel mellett.
Előnyök:
• Világviszonylatban érvényes biztonsági és megbízhatósági jóváhagyások.
• Teljesíti vagy meghaladja a levegőminőségre vonatkozó ISO8573-1 szabvány (a préslevegő minőségére vonatkozó nemzetközi szabvány) valamennyi
kiadásának követelményeit.
• A teljesítmény vizsgálata az ISO12500 és az ISO8573 szabványok szerint történt.
• A Lloyds Register függetlenül is érvényesítette a teljesítményt.
• A szűrőházra 10 év garancia vonatkozik. További előnyök:
• Kiváló levegőminőség.
• Alacsony energiafogyasztás.
• Alacsony széndioxid-kibocsátás.
• Alacsony nyomáskülönbség.
Alacsony használati költségek.
Rendelési Kód
C6088254
C6088255
C6088256
C6088257
C3528986
C6088258
C6088259
C6088260
Levegő Levegő Test átfolyás( átfolyás
Levegő Egységár Rendelési
Test méret
1
1 1/4
1 1/2
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
Levegő Levegő átfolyás( átfolyás l/s) (m3/óra)
110 396
110 396
110 396
350 1260
350 1260
350 1260
800 2880
800 2880
Levegő Egységár átfolyás(cfm) €
233 ***
233 ***
233 ***
742 ***
742 ***
742 ***
1695 ***
1695 ***
Része Szám
WS010ABFX
WS010BBFX
WS010CBFX
WS015BBFX
WS020CBFX
WS020DBFX
WS020EBFX
WS025DBFX
méret l/s) (m3/óra) átfolyás(cfm)
1/4 10 36 21
3/8 10 36 21
1/2 10 36 21
3/8 40 144 85
1/2 40 144 85
3/4 40 144 85
1 40 144 85
3/4 110 396 233
€ Kód
*** C4131487
*** C6088261
*** C6088262
*** C6088263
*** C4142615
*** C5051909
*** C6088264
*** C6088265
Része Szám
WS030EBFX
WS030FBFX
WS030GBFX
WS035FBFX
WS040GBFX
WS045HBFX
WS055IBFX
WS055JBFX
AO - Általános célú olajleválasztó szűrők
Leírás:
• Koalészer szűrő.
Üzemi nyomás:
• 1 bar g (15 psi g) és 16 bar g (232 psi g) közötti nyomástartomány.
Üzemi hőmérséklet:
• +2°C - +80°C.
Szemcse-eltávolítás (vizet beleértve):
• Akár 1 mikronig.
Maximálisan visszamaradó olajtartalom 21°C-nál:
• 0,6 mg/m3 (0,5 ppm(w)).
Szűrőteljesítmény:
• 99,925%
Kezdeti különbözeti nyomás, szárazon:
• < 70 mbar (1 psi).
Kezdeti különbözeti nyomás, nedvesen:
• < 140 mbar (2 psi).
Szűrőbetét-csere gyakorisága:
• 12-havonta.
Előzetes szűrési minőség:
• WS, ha nagy mennyiségű folyékony olaj vagy víz van jelen.
Előnyök:
• Világviszonylatban érvényes biztonsági és megbízhatósági jóváhagyások. Teljesíti vagy meghaladja a levegőminőségre vonatkozó ISO8573-1 szabvány (a préslevegő
minőségére vonatkozó nemzetközi szabvány) valamennyi kiadásának követelményeit. A teljesítmény vizsgálata az ISO12500 és az ISO8573 szabványok szerint történt. A Lloyds Register függetlenül is érvényesítette a teljesítményt. Az egyetlen szűrőcsalád, amely egy éves levegőminőségi garanciát kínál. A szűrőházra 10 év garancia vonatkozik.
10
További előnyök:
Kiváló levegőminőség. Alacsony széndioxid-kibocsátás. Alacsony használati költségek. Alacsony energiafogyasztás. Alacsony nyomáskülönbség.
Rendelési Kód
C3859628
C6088119
C6088120
C5062413
C3222205
C3918363
C2990821
C6088121
C6088122
C6088123
C6088124
C6088125
C6088126
Része Szám
AO005ABFX
AO005BBFX
AO005CBFX
AO010ABFX
AO010BBFX
AO010CBFX
AO015BBFX
AO015CBFX
AO020CBFX
AO020DBFX
AO020EBFX
AO025DBFX
AO025EBFX
Levegő Levegő Levegő átfolyás átfolyás átfolyás ( l/s) (m3/óra) (cfm)
6 22 13
6 22 13
6 22 13
10 36 21
10 36 21
10 36 21
20 72 42
20 72 42
30 108 64
30 108 64
30 108 64
60 216 127
60 216 127
Test cserealka- Egységár Rendelési méret trészek € Kód
Része Szám
AO030EBFX
AO030FBFX
AO030GBFX
AO035FBFX
AO035GBFX
AO040GBFX
AO040HBFX
AO045HBFX
AO050IBFX
AO050JBFX
AO055IBFX
AO055JBFX
Levegő Levegő Levegő átfolyás átfolyás átfolyás ( l/s) (m3/óra) (cfm)
110 396 233
110 396 233
110 396 233
160 576 339
160 576 339
220 792 466
220 792 466
330 1188 699
430 1548 911
430 1548 911
620 2232 1314
620 2232 1314
Test méret
1
1 1/4
1 1/2
1 1/4
1 1/2
1 1/2
2
2
2 1/2
3
2 1/2
3
cserealka- Egységár trészek €
030AO 719,44
030AO ***
030AO ***
035AO ***
035AO 1143,74
040AO ***
040AO ***
045AO ***
050AO ***
050AO ***
055AO ***
055AO ***
1/4 005AO
3/8 005AO
1/2 005AO
1/4 010AO
3/8 010AO
1/2 010AO
3/8 015AO
1/2 015AO
1/2 020AO
3/4 020AO
1 020AO
3/4 025AO
*** C5102122
*** C6088127
*** C6088128
210,97 C6088129
*** C4308270
*** C6088130
*** C3174068
*** C3583556
*** C6088131
*** C6088132
*** C6088133
*** C6088134
1 025AO ***
www.brammer.biz
995
Folyamat
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
48629 51392


































































































   1005   1006   1007   1008   1009