Page 992 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 992
Vérins
Emporte-pièces hydraulique, simple effet
Ensembles pompe-outil: avec emporte-pièces, pompe électrique et flexible
Code de commande
C4122715
Levage de machines, simple effet
Référence Fab-
ricant Pression de travail maxi (Bar)
MSP-351 700
Force théorique maximale (sortie) (N)
Poids net
21 kg
Poids net
26 kg
45 kg
Prix unitaire €
3657,85
Prix unitaire €
1211,08
1757,54
Simple effet, retour par ressort
Pompe séparée (en option) améliorant la sécurité Pour levage lourd dans un accès réduit
Hauteur initiale de la patte réglable
Pied extensible améliorant la stabilit
311000
Force théorique maxi- male (sortie) (N)
75000
178000
Code de commande
C4122983
C4122984
Emporte-pièces hydraulique, simple effet
Référence Fabricant
SOH-10-6
SOH-23-6
Volume
224 ml
525 ml
Pression de travail maxi (Bar)
700
700
Longueur de course
136 mm
157 mm
Jeu fonctionnel (mm)
20 - 169
30 - 190
Beaucoup plus rapide qu’une perceuse
Simple effet, retour par ressort
Perfore l’acier doux jusqu’à 12,7 mm d’épaisseur
Coffret de rangement portable en acier
Emporte-pièces et matrices disponibles pour trous ronds, oblongs et carré
Code de commande
C4122985
Référence Fabricant
SP-35S
Pression de travail maxi (Bar)
700
Pour utilisation Gamme de tailles avec
Poids net
18 kg
Force théorique maximale (sortie) (N)
311000
Prix unitaire €
3657,85
0.44 - 0.81 Inch
PUD-1100E
Vérins écarteurs
9
C3865225 - Pour applications d’écartement à course longue Pour travailler là où l’espace est réduit
Code de commande
C4122227
C3865225
Référence Fabricant
WR-5
WR-15
Force théorique maximale (sortie) (N)
8900
6000
Ecart maximal
94 mm
292 mm
Ecart maximal
158 mm
Jeu d’’extrêmité des pales
12,8 mm
32 mm
Prix unitaire €
318,77
960,00
Prix unitaire €
Volume
10 ml
64 ml
Accessoire écarteur
Accessoire écarteur, se visse sur les vérins de la série RC 10 tonnes (sauf RC-101)
Code de commande
C4138683
Référence Fabricant
A-92
Jeu d’’extrêmité des pales
35 mm
296,62
980
www.brammer.biz
Hydraulique
43852 44273 44246 44245 43887