Page 994 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 994
Vérins
Cintreuses
Rapides, sûrs, cintrage sans plis
Ensemble comprenant vérin, flexible, formes de cintrage, cadres de cintreuse et indicateur d’angle Diamètre nominaux des tuyaux 1⁄2 - 4 pouces
Tous les ensembles sont fournis dans un coffre de rangement métallique
Les cintreuses Eject-O-MaticTM (modèles STB-202E) sont équipées d’un vérin double effet permettant d’éjecter le tube de la forme de cintrage.
Code de commande
C4123007
C4123006
C4123012
C4123009
Référence Fabricant
STB-101N
STB-101H
STB-221H
STB-202E
Modèle de vérin
Poids net
48 kg
52 kg
130 kg
212 kg
Prix Modèle de pompe unitaire €
3368,62
P-392 3894,15
P-80 6561,23
ZU4408SE 16487,38
RC-1010
RC-1010
RC-1010
RC-3014
Ecarteurs hydrauliques étagés
Conception écarteur intégré : Pas de friction, mouvement d’écartement souple et parallèle, ne risquant pas d’endommager les brides et le bras de l’outil
Outil ultra-léger, usage simple, une seule personne suffit
Conception de verrouillage unique - pas de cintrage initial, pas de risque d’échapper hors de l’encastrement.
Code de
commande ricant (Bar)
C4122626 FSM-8
C2399862 FSH-14 700
Casse-écrous hydrauliques
Force théorique maximale (sortie) (N)
72000
125000
Jeu d’’extrêmité des pales
6 mm
6 mm
Prix unitaire €
2419,69
2744,62
Référence Fab- Pression de travail maxi
Ecart maximal
80 mm
80 mm
Volume
78 ml
Poids net
6,5 kg
7,1 kg
9
Compacts et ergonomiques, faciles à utiliser
Tête avec angle d’inclinaison
Vérin simple effet avec ressort de rappel
Lames pour travaux lourds, peuvent être affûtées et réutilisées
Les casse-écrous sont livrés avec une lame, un jeu de vis de rechange et une clé permettant de fixer la lame Un raccord rapide CR-400 est également fourni en standard
Trouvent leurs applications dans la maintenance d’engins, de canalisations, le nettoyage de citernes, etc...
Code de commande
C4122724
C2399876
C2399877
C4122725
C4122726
C4122727
C4122728
Référence Gamme de Fabricant boulons
NC-1319 M6 - M12
NC-1924 M12 - M16
NC-2432 M16 - M22
NC-3241 M22 - M27
NC-4150 M27 - M33
NC-5060 M33 - M39
NC-6075 M39 - M48
Gamme d’écrous hexagonaux
10 - 19
19 - 24
24 - 32
32 - 41
60 - 75
50 - 60
Pression de travail maxi (Bar)
700
700
700
700
700
700
700
Force théorique maximale (sortie) (N)
49000
98000
147000
196000
343000
490000
882000
Volume
15 ml
20 ml
60 ml
80 ml
155 ml
240 ml
492 ml
Poids net
1,2 kg
2 kg
3 kg
4,4 kg
8,2 kg
11,8 kg
34,1 kg
Prix unitaire €
782,77
1806,77
2231,38
2792,62
3634,46
5280,00
7844,92
982
www.brammer.biz
Hydraulique
43888 43865 44247
Les images sont données à titre d’illustration uniquement