Page 991 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 991
Vérins
Ensembles extracteurs
Avec pompe, flexible, vérin, manomètre, adaptateur et caisse Inclus: extracteur à griffes, à tirants, intérieur et collier extracteur Installation rapide pour une variété de tâches.
Code de commande
C4122358
C4122365
C4122371
C4122377
Référence Fabricant
BHP-1752
BHP-2751G
BHP-3751G
BHP-5751G
Ecartement externe maxi Portée maxi d’extracteur
252 mm 249 mm
300 mm 499 mm
387 mm 800 mm
700 mm 1100 mm
Force théorique maximale (sortie) (N)
Prix unitaire €
71000 3422,77
178000 4801,23
267000 7476,92
142000 12134,15
Extracteurs Posi Lock® à griffes mécaniques
Extracteurs Posi Lock® à griffes mécaniques
Pour une dépose plus sûre et plus rapide
Système de maintien des mâchoires “Safety Cage” breveté
Disponibles en modèles 2 et 3 mâchoires avec configuration pour extraction interne ou externe
Code de commande
C2399859
C4122554
C4122555
Référence Fabricant
EP-106
EP-108
EP-110
Force théorique maximale (sortie) (N)
89000
151000
178000
Portée maxi
152 mm
203 mm
245 mm
Plage de variations
12-178 mm
19-304 mm
25-381 mm
Prix unitaire €
329,85
388,92
425,85
Prix unitaire €
2947,69
4524,31
6968,62
***
Prix unitaire €
4893,54
3590,15
3281,23
4987,08
5273,85
9869,54
Prix unitaire €
2092,31
Extracteurs Posi Lock® à griffes hydrauliques
Extracteurs Posi Lock® à griffes hydrauliques
Pour une dépose plus sûre et plus rapide
Système de maintien des mâchoires “Safety Cage” breveté
Système hydraulique développant une force importante pour extraire sans effort de grandes pièces
Code de commande
C4122584
C4122585
C4122586
C6038879
Référence Fabricant
EPHR-110
EPHR-113
EPHR-116
EPH-1003E
Pression de travail maxi (Bar)
700
700
700
700
Force théorique maximale (sortie) (N)
142000
232000
498000
980000
Portée maxi
245 mm
304 mm
355 mm
1219 mm
Plage de variations
25-381 mm
63-457 mm
76-635 mm
190-1778 mm
Poids net
23 kg
48 kg
91 kg
907 kg
Ensembles pour la maintenance
La force pour pousser, tirer, lever, presser, redresser, écarter et brider
Pompe à main ultra-légère, flexible 1,8 m, vérin(s), manomètre et adaptateur inclus Nombreux accessoires permettant une configuration rapide d’outils spécialisés Kits complets pour pratiquement tous les outils de maintenance.
Code de commande
C4122712
C4122714
C4122713
C4122709
C4122711
C4122710
Référence
Fabricant Modèle de vérin
MS2-4 RC-55
MSFP-5 RC-55
MSFP-10 RC-106
MS2-10 RC-55
MS2-20 RC-256
MS2-1020 RC-102; 106; 256
Force théorique maximale (sortie) (N)
22000
22000
50000
50000
116000
116000
Nombre de pièces
Poids net
26 kg
20 kg
48 kg
63 kg
95 kg
158 kg
Volume
78 ml
35
22
24
40
19
59
9
Ecarteur hydraulique pour levage vertical
Un petit dégagement de 10 mm seulement suffit pour l’accès
Chaque étage peut lever la charge maximale
Levage vertical
Pas de flexion lors de l’utilisation du premier étage, ne risque pas de glisser Simple effet, retour par ressor
Code de commande
C3634056
Référence Fabricant
LW-16
Pression de travail maxi (Bar)
700
Force théorique maxi- male (sortie) (N)
157000
Longueur de course
21 mm
Jeu d’’extrêmité des pales
10 mm
Poids net
9 kg
www.brammer.biz
979
Hydraulique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
43882 43886 43864 43863
43858